ワークデスク・簡易テーブル (78) カテゴリ: デスク・テーブルブランド: ヘラマンタイトン(旧:タイトン)すべて解除
通線ロッド・ ケーブルスカウト ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
ケーブルロッドケーブルロッドホ ISK は、粗い面や不均一な面をスキップするように設計されており、天井の絶縁材や梁を介してケーブルを敷設する際に特に効果を発揮します。また、ケーブルグリップや検査ビームなど、他のケーブルロッドアタッチメントを取り付けることもできます。
仕様 ●ケーブルスカウト工具:ロッドアタッチメント - Glider●キット内容物:グライダーウィスク●シリーズ:CS-AW-PVC●コード番号:720-3616 アズワン品番 65-7481-87
コンジットフィッテイング スイベル 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-SMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
PCS-SMCスイベル圧縮継手、IP65HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじは締め付け後も本体周囲を回転 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●継手タイプ:スイベル●呼び寸法:25mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:707-9315 アズワン品番 65-7480-73
コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外側にねじ山の付いたシェルとボディのマルチパーツ取り付け しっかりとした信頼性の高いコンジット保持を実現します ロックナットで固定できます
通線ロッド・ ケーブルスカウト ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
標準ケーブルロッドセット標準ケーブルロッドセットは、5 m を超えるロッドの 2 種類の柔軟性と、さまざまな状況でケーブルをプッシュ、プル、及びリトリーブが可能なアタッチメント製品から構成される理想的なスタータセットです。このケーブルロッドは、ガラス繊維強化プラスチック( GRP )製で、最大耐荷重 200 kg のケーブルを引き出すことができます。主な特徴 プロ仕様のケーブル取り付け工具 過酷な環境でも設置時間を短縮 ガラス強化プラスチック( GRP )製のロッド。ケーブルの重量は最大
仕様 ●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:5m●材質:ガラス繊維強化プラスチック(GRP)●キット内容物:白色ロッド x 10、ジェンダーチェンジャー、リード、ミニアイ、タフフック●コード番号:720-3587 アズワン品番 65-7481-10
コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
PTS-FMC圧縮継手、IP65HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじ 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-FMC●コード番号:707-9292 アズワン品番 65-7480-63
コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 2個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外側にねじ山の付いたシェルとボディのマルチパーツ取り付け しっかりとした信頼性の高いコンジット保持を
仕様 ●呼び寸法:40mm●ねじの呼び:M40●シリーズ:HelaGuard●コード番号:215-5673 アズワン品番 65-7373-25
コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
PCS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP65HelaGuardニッケルめっき黄銅90 °継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造90 °圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-90FMC●コード番号:707-9321 アズワン品番 65-7480-77
電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 50m IWS ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
IsolvinR IWS波形チューブフレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様 ●入数:1リール(50m入り)●呼び径:17mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:21.2mm●内径:16.6mm●長さ:50m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:45 mm●コード番号:321-4599 アズワン品番 65-7468-26
電線管 ・ コンジットチューブ スチール 10m NS ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Flexiguard NS極めてフレキシブルなPVC波形保護チューブ プラスチックコーティングされたスチールスパイラルを内蔵 IP68 機械的な影響から効果的に保護 小さな屈曲半径(外径に対応) スイッチキャビネットの設置中やプラントの建設中に、ドアエリアでフィーダ / ケーブル保護として使用 NV/TVねじ接続(RS品番: ; 186-135 186-135 )及び接続ホルダーUH RS (品番: ; 186-337 186-337 )とともに使用
仕様 ●入数:1リール(10m入り)●呼び径:45mm●材質:スチール●コンジットタイプ:フレキシブル●色:グレー●外径:45mm●内径:38mm●長さ:10m●保護等級:IP68●コーティング材:PVC●シリーズ:NS●ねじの呼び:M50●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●最小曲げ半径:45 mm●コード番号:185-996 アズワン品番 65-7466-20
コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
LTS-FMC圧縮継手、IP68HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:20mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMC●コード番号:707-9387 アズワン品番 65-7480-76
電線管 ・ コンジットチューブ スチール 10m NS ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Flexiguard NS極めてフレキシブルなPVC波形保護チューブ プラスチックコーティングされたスチールスパイラルを内蔵 IP68 機械的な影響から効果的に保護 小さな屈曲半径(外径に対応) スイッチキャビネットの設置中やプラントの建設中に、ドアエリアでフィーダ / ケーブル保護として使用 NV/TVねじ接続(RS品番: ; 186-135 186-135 )及び接続ホルダーUH RS (品番: ; 186-337 186-337 )とともに使用
仕様 ●入数:1リール(10m入り)●呼び径:17mm●材質:スチール●コンジットタイプ:フレキシブル●色:グレー●外径:17mm●内径:13mm●長さ:10m●保護等級:IP68●コーティング材:PVC●シリーズ:NS●ねじの呼び:M20●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●最小曲げ半径:17 mm●コード番号:186-078 アズワン品番 65-7460-27
電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 50m IWS ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
IsolvinR IWS波形チューブフレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様 ●入数:1リール(50m入り)●呼び径:12mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:15.7mm●内径:12.2mm●長さ:50m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:30 mm●コード番号:321-4549 アズワン品番 65-7468-42
電線管 ・ コンジットチューブ スチール 10m NS ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Flexiguard NS極めてフレキシブルなPVC波形保護チューブ プラスチックコーティングされたスチールスパイラルを内蔵 IP68 機械的な影響から効果的に保護 小さな屈曲半径(外径に対応) スイッチキャビネットの設置中やプラントの建設中に、ドアエリアでフィーダ / ケーブル保護として使用 NV/TVねじ接続(RS品番: ; 186-135 186-135 )及び接続ホルダーUH RS
仕様 ●入数:1リール(10m入り)●呼び径:36mm●材質:スチール●コンジットタイプ:フレキシブル●色:グレー●外径:36mm●内径:30mm●長さ:10m●保護等級:IP68●コーティング材:PVC●シリーズ:NS●ねじの呼び:M40●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●最小曲げ半径:36 mm アズワン品番 65-7436-65
通線ロッド・ ケーブルスカウト ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
ケーブルロッドグリップケーブルロッドグリップは、外側から対象物を保持するように設計されていて、パイプやケーブルをケーブルロッドにすばやく確実に固定することができます。編組スリーブを圧縮してグリップを開き、ケーブルに押し込んで放すと、すぐに材料が収縮してケーブルにしっかり固定されます。
仕様 ●ケーブルスカウト工具:ロッドアタッチメント - グリップセット●キット内容物:ケーブルグリップ x 2●シリーズ:CS-ACG1630 アズワン品番 65-7387-11
配線ダクト 0.5m 白 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HTC をサポートするフレキシブルケーブルバンドリングこの Heladuct ケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4 種類の標準サイズが用意されています。ねじ又は粘着ストリップで取り付けられます。ねじタイプの認定: UL 認定 E76160、Det Norske Veritas
仕様 ●幅:45 mm●深さ:48mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きフレキシブルパネルケーシング●色:白●材質:プラスチック●長さ:0.5m●スロットタイプ:フレキシブル●コード番号:756-8859 アズワン品番 65-7377-43
電線管 ・ コンジットチューブ スチール 10m NS ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 36,980~税込 ¥ 40,678~
1巻(10m)
7日以内出荷
Flexiguard NS極めてフレキシブルなPVC波形保護チューブ プラスチックコーティングされたスチールスパイラルを内蔵 IP68 機械的な影響から効果的に保護 小さな屈曲半径(外径に対応) スイッチキャビネットの設置中やプラントの建設中に、ドアエリアでフィーダ / ケーブル保護として使用 NV/TVねじ接続(RS品番: ; 186-135 186-135 )及び接続ホルダーUH RS (品番: ; 186-337 186-337 )とともに使用
配線ダクト 0.5m 白 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HTC をサポートするフレキシブルケーブルバンドリングこの Heladuct ケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4 種類の標準サイズが用意されています。ねじ又は粘着ストリップで取り付けられます。ねじタイプの認定: UL 認定 E76160、Det Norske Veritas
電線管 ・ コンジットチューブ スチール 10m NS ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Flexiguard NS極めてフレキシブルなPVC波形保護チューブ プラスチックコーティングされたスチールスパイラルを内蔵 IP68 機械的な影響から効果的に保護 小さな屈曲半径(外径に対応) スイッチキャビネットの設置中やプラントの建設中に、ドアエリアでフィーダ / ケーブル保護として使用 NV/TVねじ接続(RS品番: ; 186-135 186-135 )及び接続ホルダーUH RS (品番: ; 186-337 186-337 )とともに使用
仕様 ●入数:1リール(10m入り)●呼び径:27mm●材質:スチール●コンジットタイプ:フレキシブル●色:グレー●外径:27mm●内径:21mm●長さ:10m●保護等級:IP68●コーティング材:PVC●シリーズ:NS●ねじの呼び:M32●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●最小曲げ半径:27 mm●コード番号:186-062 アズワン品番 65-7458-52
コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1袋(10個)
7日以内出荷
Hellermann Tyton の固定外部ねじ継手付き金属製コンジット用フィッティングは、HellermannTyton の保護用品とともに、さらに高いレベルのケーブル保護アクセサリケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外部ねじでシェルとボディを 2 部品に固定 しっかりとした信頼性の高いコンジット保持を実現します ロックナットで固定できます
コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1袋(10個)
7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外側にねじ山の付いたシェルとボディのマルチパーツ取り付け しっかりとした信頼性の高いコンジット保持を実現します ロックナットで固定できます
コンジット HelaGuardシリーズ用 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護チューブ、ケーブルシール、ケーブル保護グロメット、フレキシブルコンジット、フィッティング、さらに HellermannTyton 製のケーブル保護アクセサリは、すべての電流基準や標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がこれらを上回るとともに、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。非金属製コンジット用切断工具
仕様 ●呼び寸法:34mm●シリーズ:HelaGuard●コード番号:215-5586 アズワン品番 65-7373-17
電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 50m IWS ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
IsolvinR IWS波形チューブフレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様 ●入数:1リール(50m入り)●呼び径:23mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:28.3mm●内径:23.2mm●長さ:50m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:55 mm●コード番号:321-4628 アズワン品番 65-7456-23
通線ロッド・ ケーブルスカウト ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
デラックスケーブルスカウト + ロッドセットデラックスケーブルロッドセットは、最も困難なケーブル配線作業の一部に取り組むことができるロッドとアタッチメントが含まれた包括的な取り付け工具です。このケーブルロッドセットの便利さは、10 m のロッド、4 種類の柔軟性、検査用ビームを含む 8 種類のケーブル処理アタッチメントを使用していることが明らかです。主な特徴 プロ仕様のケーブル取り付け工具 過酷な環境でも設置時間を短縮 ガラス強化プラスチック( GRP )製のロッド。ケーブルの重量は最大
仕様 ●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:10m●材質:ガラス繊維強化プラスチック(GRP)●コード番号:720-3580 アズワン品番 65-7478-63
コンジットフィッテイング 固定外ねじ継手 銀 真鍮 Helaguard PCS-FMシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
PCS-FM固定式外ねじコネクタ、IP54HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手シェル及び固定式外ねじ付きボディの2部構造継手 ロックナットで固定可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●継手タイプ:固定外ねじ継手●呼び寸法:20mm●材質:真鍮●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP54●シリーズ:Helaguard PCS-FM●コード番号:707-9242 アズワン品番 65-7480-69
コンジット HelaGuardシリーズ用 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護チューブ、ケーブルシール、ケーブル保護グロメット、フレキシブルコンジット、フィッティング、さらに HellermannTyton 製のケーブル保護アクセサリは、すべての電流基準や標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がこれらを上回るとともに、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。非金属製コンジット用切断工具
仕様 ●呼び寸法:67mm●シリーズ:HelaGuard●コード番号:215-5587 アズワン品番 65-7373-57
コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
PTS-FMC圧縮継手、IP65HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじ 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:25mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-FMC●コード番号:707-9306 アズワン品番 65-7480-55
配線ダクト 2m 白 1袋 8個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブルカバーは 23 → 27 mm です。Helawrap は、電気産業、パネル構築、機械製造、及びその他のさまざまな産業用途でケーブルとワイヤの結束と保護に使用します。取り付けが簡単 表面に損傷を与えない 結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます ケーブルタイは結束後に移動可能 幅広いパネル厚に適合します
仕様 ●トランキング/チェーンタイプ:ケーブルケーシング●色:白●長さ:2m●最小曲げ半径:27 mm●シリーズ:Helawrap アズワン品番 65-7372-95
電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 50m IWS 1セット 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 43,980税込 ¥ 48,378
1セット(50個)
欠品中
これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPV
仕様 ●入数:1リール(50個入り)●呼び径:19mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:24.3mm●内径:19.3mm●長さ:50m●コーティング材:コーティングなし●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番 65-7365-02
電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 50m IWS ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1巻(50m)
7日以内出荷
IsolvinR IWS波形チューブフレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 100m IWS 1セット 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 32,980税込 ¥ 36,278
1セット(100個)
7日以内出荷
IsolvinR IWS波形チューブフレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠
仕様 ●入数:1リール(100個入り)●呼び径:4.5mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル●色:黒●外径:7.1mm●内径:5mm●長さ:100m●シリーズ:IWS●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番 65-7391-33
通線ロッド・ ケーブルスカウト ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
ケーブルロッドペアこのケーブルロッドは GRP (ガラス強化プラスチック)製で、優れた強度と柔軟性を兼ね備えています。ケーブルロッドのエンドコネクタは高品質の黄銅製で、超強力接着剤を使用してロッドに固定されています。ケーブルロッドの端は破損せずに 80 kg の引張重量でテストされ、高レベルの品質と信頼性が保証されています。均一なコネクタ
仕様 ●ケーブルスカウト工具:ロッド●最大長さ:2m●材質:ガラス繊維強化プラスチック(GRP)●キット内容物:2 青 6 mm x 1 m ロッド アズワン品番 65-7370-07
コンジットフィッテイング ストレート 銀 真鍮 Helaguard PCS-FFシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
PCS-FF固定式内ねじコネクタ、IP54HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手シェル及び固定式内ねじ付きボディの2部構造継手 スイベル継手で使用する場合、2個のコンジットの連結に使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:20mm●材質:真鍮●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP54●シリーズ:Helaguard PCS-FF アズワン品番 65-7372-24
コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
LTS-FMC圧縮継手、IP68HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMC アズワン品番 65-7373-89
コンジット HelaGuardシリーズ用 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Hellermann Tyton の固定外部ねじ継手付き金属製コンジット用フィッティングは、HellermannTyton の保護用品とともに、さらに高いレベルのケーブル保護アクセサリケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外部ね
仕様 ●呼び寸法:50mm●ねじの呼び:M50●シリーズ:HelaGuard アズワン品番 65-7370-75
コンジット HelaGuardシリーズ用 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護チューブ、ケーブルシール、ケーブル保護グロメット、フレキシブルコンジット、フィッティング、さらに HellermannTyton 製のケーブル保護アクセサリは、すべての電流基準や標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がこれらを上回るとともに、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。金属製コンジッ
仕様 ●シリーズ:HelaGuard アズワン品番 65-7373-16
通線ロッド・ ケーブルスカウト ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
ケーブルロッドアタッチメントキットケーブルロッドアタッチメントキットには、ケーブルロッドシステムの機能を拡張するための包括的なアタッチメントセットが含まれています。
仕様 ●ケーブルスカウト工具:アクセサリキット●キット内容物:オス-メス変換アダプタ、リード、ミニアイ、ミニフック、丸型バレット、スプリットリング、タフフック●シリーズ:CS-SA-PVC●コード番号:720-3622 アズワン品番 65-7481-78
コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外側にねじ山の付いたシェルとボディのマルチパーツ取り付け しっかりとした信頼性の高いコンジット保持を実現します ロックナットで固定できます
仕様 ●呼び寸法:10mm●ねじの呼び:M12●シリーズ:HelaGuard●コード番号:215-5650 アズワン品番 65-7372-84