ペーパーライク反射防止フィルムサンワサプライ3日以内出荷
紙のような描き心地のペーパーライクフィルム。
反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。
仕様【ヘイズ】0.124使用方法1.液晶画面・本体の汚れを落として下さい。(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がして下さい。(ホコリが付かない様に注意して下さい。)3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けて下さい。厚さ(mm)約0.2対応タッチパネル透過率(%)約91耐熱温度(℃)-10~80表面硬度3H粘着力(N/25mm)60~100
液晶保護反射防止フィルム Wacom ペンタブレット Movink 13用 紙のような質感サンワサプライ3日以内出荷
紙のような描き心地のフィルム。 反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様フィルムサイズ:13.3、サイズ(形状):ワイド、タッチパネル対応:対応、透過率:約91%、表面硬度(H):3H、抗菌性:なしセット内容本体×1厚さ約0.2入数1枚
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
ページ: 1/ 3