絞り込み
ブランド
  • Manfrotto
  • AVENGER(20)
  • サンテック(15)
  • Kenko(ケンコートキナー)(13)
  • king(撮影・写真用品)(9)
  • エツミ(9)
  • アズワン(8)
  • エレコム(8)
  • cotta(7)
  • サンワダイレクト(6)
  • ハクバ写真産業(5)
  • ケニス(4)
  • LPL(4)
  • カモ井加工紙(3)
  • 明立精機(3)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(2)
  • Canon(2)
  • UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパークランプ ManfrottoスーパークランプManfrotto
5,198税込5,718
1個
当日出荷
撮影シーンで便利なクランプ。
バリアブル フリクションアーム カメラブラケット付 Manfrottoバリアブル フリクションアーム カメラブラケット付Manfrotto
22,980税込25,278
1本
当日出荷
絶対のコントロールを達成できるブラケット付きのバリアブルフリクションアームです。 イタリア標準で製造され、このキットはどんな写真撮影環境でも信頼できます。 強力の軽量アルミニウムに工芸され、このバリアブルフリクションアームの携帯性のお陰で、撮影作業の間に持ち運びやすくなります。 耐久や強壮、3kgまでの負担をサポートすることができます。53cmまで引き伸ばせる力を組合せば、理想な強さや柔軟性を得られます。 可変摩擦はバリアブルフリクションアームを通って利用できます。単に人間工学的の球を調節すれば、ご希望な位置を得られます。 アンブレラを支えれるカメラブラケットで撮影をサポートできます。035スーパークランプと共に差し込む場所に入れるだけで準備完了。 このバリアブルフリクションアームはスタンダードサイズの6.4mmと9.5mmねじ、9.5mmトレード、16mmびょうとソケットが付きます。この幅でどんな撮影環境でも利用可能で便利です。
質量(kg)1.09耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)53アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
ダブルスーパークランプ ManfrottoダブルスーパークランプManfrotto
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ダブルスーパークランプは、超軽量、超強力で、多目的に使用できる、あらゆるプロにとってなくてはならないキットです。 このクレバーなクランプは、通常のクランプには不可能な、クランプに求められる以上の働きをし、また、世界最高レベルのイタリアの品質基準に沿って作られているため、耐久性にも優れています。 この三脚クランプは、2つのクランプを互いに90°の角度で固定することができます。 これは、この製品の大きな特徴の1つです。これにより、非常に強固にクランプでき、重量機材も安心して固定することができます。 機材が不意に滑り落ちる心配もなく、撮影に集中することができます。このクランプは、ほかにもさまざまな用途に使用できます。 直径13mmから55mmのバーやパイプが挟めるため、あらゆる場面で重宝します。 また、このクレバーなクランプは、異形クロスバーをオートポールに固定することも可能です。 ほんのわずかな操作で機材の位置を決め、すぐさま撮影を始めることができます。 鋳造合金製のため、外力にもびくともしない一方、軽量で、どんなバッグにもすっぽり収まります。重量機材も支えられる一方、重量はわずか1050gで、扱いやすく、持ち運びも容易です。
質量(kg)0.83耐荷重(kg)15クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
オートポール黒 210cm-370cm Manfrottoオートポール黒 210cm-370cmManfrotto
19,980税込21,978
1本
当日出荷
コンパクト、強い、小さいスペースにはぴったり。 このスマートオートポール黒 210cm~370cmは、バッグに入れやすいコンパクトなサイズの上、2100gの軽量で、プロの方にとっても持ちやすい素晴らしいなオートポールです。 運びやすい、追い出しやすくても、クオリティは落ちません。 このユーザーフレンドリーなオートポールは370cmの全伸高という素晴らしいフィーチャーを持っています。 なので、とても狭いスペースに動いても、頭部旋回バックグラウンドを作るスコープもできます。 革新的なデザインタッチとして、このオートポールの各先端はゴムカップ付属、滑り落ちらないように、より安定性を支えます。 セットアップする為に、片持ち梁システムを利用しているスマート人間工学的安全錠を押すだけです。 簡単に準備完了という意味だけでなく、すべてロックされますので、安定性は確保できます。 その上、うまく設計されたこのオートポールはアルミニウムで作られたため、大きいなバックグラウンドをサポートする為にも、頑丈で強力な使い方でも問題ありません。
質量(kg)2.1ポール径(Φmm)45.4伸長(cm)最小:210 / 最大:370
ナノクランプ ManfrottoナノクランプManfrotto
3,998税込4,398
1個
当日出荷
このナノクランプは、軽量で持ち運びに便利で頼りになる、人気のスーパークランプのポケット版です。 場所を節約しつつ、効果を最大限に高めたいと考えているフォトグラファーにとって、この高品質クランプ三脚は、助手の代わりを務めてくれる優れたソリューションです。 ナノクランプは、機材を素早く確実に取り付けることができる、機材バッグになくてはならないアクセサリーです。 三脚、ライト、棚、バーなど、ジョーが届くものであれば何でもクランプできるため、不測の事態にも幅広く、的確に対処できます。 丈夫なアルミニウム製で、機材バッグに入れておいてもその存在にほとんど気付かないほど軽量です。 一方で、重量わずか110gながら、最大4kgの機材を軽々とサポートします。現場から現場への移動に際してもまったく邪魔にならず、撮影のたびに新たな用途が見つかるでしょう。 技術の粋を凝らして直感的に扱えるよう作られているため、いつでもすぐに使用できます。 特許取得済みのフルカバードスレッドシステム、高性能アルミニウム製プル&ロックハンドル、そして、独自の表面設計により、円形のポールも方形のポールもクランプできる、頼りになるアイテムです。 グリップ性を向上させ、クランプをより確実にする新しいハイフリクションテープも付属しています。 このナノクランプは、9.5mmおよび6.35mmのメス型アタッチメントにより、幅広いライティングアクセサリーに対応します。 また、新しいフリクションアームの回転防止アダプターにもぴったりフィットします。加えて、世界最高レベルのイタリアの品質基準に適合しています。
質量(kg)0.097耐荷重(kg)4クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
バリアブル フリクションアーム Manfrottoバリアブル フリクションアームManfrotto
21,980税込24,178
1本
当日出荷
正確、多芸、長持ち。このバリアブルフリクションアームは、完全コントロールや完璧な撮影結果を提供します。 このバリアブルフリクションアームの高いクオリティの秘密はイタリアのデザインなのです。 上等なアルミニウムで作られ、このキットは長持ちできることに信頼できます。990gしかありませんが、3kgの負担を支えれます。 この特長でバリアブルフリクションアームは持ち運びやすく、どこに持って行っても信頼できる強い製品です。 53cmまで引き伸ばせ、仕事仕方にも関わらずバリアブルフリクションアームは最上の柔軟性を与えます。 このバリアブルフリクションアームは16mmびょうと9.5mm付属品の加え、スタンダードギアに組み合わせることも可能。 この柔軟性で、どんなアクセサリーにもかかわらず、簡単に速いセットアップをできるようにします。 耐久アルミニウム、持ち運びやすい、イタリア製。このバリアブルフリクションアームは最高の製品です。今すぐ購入!
質量(kg)1.09耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)53アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
Uフック (左右一対) ManfrottoUフック (左右一対)Manfrotto
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
直径40mmのパイプをかける事が出来ます。2個1セット。背景紙を支えるために使用する場合、クロスポールに最適です。
用途マンフロットのスーパークランプ035用
フリクションアーム 15cm長 回転防止・ナノクランプ付 Manfrottoフリクションアーム 15cm長 回転防止・ナノクランプ付Manfrotto(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 最大長さは15cm、装着機材の最大耐荷重は3kgです。 片側に取り付け場所を選ばないナノクランプ、もう片側に回転防止機構が付属しています。
質量(kg)0.315耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)15アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴 回転防止機構付、アタッチメント(ボトム):3/8″ ネジ穴
アダプタースピゴット ManfrottoアダプタースピゴットManfrotto
1,698税込1,868
1個
当日出荷
両端が1/4インチと3/8インチのオスネジになったユニバーサル16mmスピゴット。
質量(kg)0.07アタッチメント(ボトム)3/8″ ネジ、5/8″ (16mm) オス型、(最上部)1/4″ ネジ、1 5/8″ (16mm) オス真ちゅう色適合スーパークランプ
オートポールベース ManfrottoオートポールベースManfrotto
7,298税込8,028特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポールを自立させる事が出来ます。 マンフロットのオートポール、オートポール2用
材質アルミニウム質量(kg)1.21格納時全長(mm)860設置寸法(mm)Φ1260
フリクションアーム 1/4両サイド・3/8ネジ付 Manfrottoフリクションアーム 1/4両サイド・3/8ネジ付Manfrotto
10,980税込12,078
1本
当日出荷から14日以内出荷
マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 装着機材の最大耐荷重は3kgです。 両サイドに1/4''オスネジ、追加で3/8''オスネジ1ケが付属しており、カメラ等の取付ができます。
材質アルミ耐荷重(kg)3アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ ネジ, 3/8″ ネジ、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ
オートポール黒 150cm-270cm Manfrottoオートポール黒 150cm-270cmManfrotto
21,980税込24,178
1本
欠品中
オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。質量(kg)1.83ブラックポール径(Φmm)4540伸長(cm)最小:150、最大:270
スペシャルアダプター 3/8"-1/4" Manfrottoスペシャルアダプター 3/8"-1/4"Manfrotto
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
3/8オスネジを1/4オスネジに変換するアダプターです。とても小さくて頑丈で、様々な目的に使用できます。
用途カメラ機材、照明スタンドやアクセサリーを取り付ける際に、ネジサイズの違いを補うために使用できます。材質真鍮質量(kg)0.01高さ(cm)2
ミニカウンターウエイト ManfrottoミニカウンターウエイトManfrotto
4,698税込5,168
1個
当日出荷
Φ13~30mmのパイプ径に対応したカウンターウェイト。
質量(kg)1.26パイプ径(Φmm)対応:13~30付属品ロックノブ
プロスクリム オールインワンキット XL 2.9x2.9m Manfrottoプロスクリム オールインワンキット XL 2.9x2.9mManfrotto
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
軽量ライティングコントロールキット プロ用のオールインワンキット 超時短セットアップ ロケーション撮影に最適 キャリングケース付属 ディフューザーやフラッグとして使用できる2種のテキスタイルカバーと、それを固定する組立式アルミフレームをセットにしたライティングコントロールキットです。各コンポーネントは、簡単に折りたたんで、付属のキャリングケースに収納することができます。 軽量なアルミニウムフレームは弾性コードで繋がっているため、短時間で簡単に組み立てることができます。テキスタイルカバーもクリップでフレームに固定する方式のため、最初のセットアップはもちろん、他のテキスタイルカバーへの付替えも、短時間で完了することができます。付属のキャリングケースはセミハードタイプで、内部にはファスナ付きのネットやベルクロテープを装備しているため、キットの構成品を安全に持ち運ぶことができます。 また、シネスタイルのイヤーとグリップヘッドも付属しており、16mm(5/8インチ)スピゴットでライトスタンドに固定することもできます。
セット内容アルミフレーム、テキスタイルカバー(ブラック、1.25段ディフューザー)、グリップヘッド(×2)、シネスタイルイヤー(×2)、キャリングケース質量(kg)12.15高さ(cm)292材質合成繊維
アルミ ミニコンパクトスタンドAC Manfrottoアルミ ミニコンパクトスタンドACManfrotto
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
強い、信頼できる、コンパクトで便利です。このエアクッション付きのコンパクトスタンドミニは期待できる重要なフィーチャーが含まれます。 パーフェクトな撮影のためにデザインされ、ライフスタイルを補足させながら、軽量フレームは大量を持ち上げる力があります。 4段の作り、各部品を簡単に組み合わせができ、終わりましたらすぐ分解、あるいはスタジオに置いておくのもできます。 エアクッション動作のフィーチャも入っていますので、確実、スムーズな動きをサポートします。 指を傷つけたり、ギア動かなかったりという問題はありませんので、効率が上がります。 撮影終わりましたら、スタンドを取り外せば、巧妙、持ち運びやすいパッケージにしましたら、たった1.8kgの重量しかありません。 このコンパクトスタンドは軽量なのですが、5kgまでを持ち上げますので、自分のギアにペアの適応性もあります。 3ライザーのお陰で、保障もでき、4段でもコントロールしやすいです。幅広いスタンドに合いますので、不要な用品は持ち運ぶ必要ないというユーザフレンドリーな特徴があります。 一個でも複数でも、単に18cm、20cm、23cm、30cm測定のスタンドにペアするだけです。さらに、ユニバーサルのM10 × 1.5トレードや外せるM6 × 1トレードが含まれます。
質量(kg)1耐荷重(kg)4伸長(cm)211最低高さ(cm)75アタッチメント最上部アタッチメント:type 19
シングルアーティキュレテッド アーム2段 カメラブラケット Manfrottoシングルアーティキュレテッド アーム2段 カメラブラケットManfrotto(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
さらにコンパクトで、テレスコピック機能を加えることで多用途性を実現しました。 605mmから850mmの長さまで対応できる2段または3段のふたつの製品をご用意しています。 Top attachement カメラブラケット付き16mmスピゴット、Bottom attachement 1/4インチネジ 16mmスピゴット(スーパークランプ対応)。
質量(kg)0.53耐荷重(kg)0.4アーム長さ(cm)60.5
ミニポール 175cm-330cm 黒 Manfrottoミニポール 175cm-330cm 黒Manfrotto
8,298税込9,128
1本
4日以内出荷
伸縮範囲(cm)175~330自重(kg)0.87適合ポスト径(Φmm)25、28
背景紙サポートシステム 黒 Jタイプ Manfrotto背景紙サポートシステム 黒 JタイプManfrotto
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
マンフロットのスタジオ撮影機器セッティングのノウハウを活かした簡易タイプの背景紙サポートシステムです。 オートポールが使えない場所などで、手軽にご使用いただけます。 ロールやシートのバックグラウンドを取付けることができます。 専用バッグも付属していますので、ロケなどにも持ち運び可能です。
セット内容272B(テレスコピックポール 黒) 1本、 1052JBAC 2本、 275 (ミニスプリングクランプ) 2個 - 専用キャリングバッグ質量(kg)4.2幅(cm)112~298高さ(cm)101~237
六角ライトスタッド Manfrotto六角ライトスタッドManfrotto
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
マンフロットのスーパークランプ(035)にピッタリなアクセサリースーパークランプ035に装着することで、スーパークランプの用途が広がります
用途汎用性が広く、035以外にも様々な機材と使用できます。
六角カメラマウンティングスタッド 3/8" Manfrotto六角カメラマウンティングスタッド 3/8"Manfrotto
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高品質真鍮製 1/4ネジ3/8ネジ付き 16mm六角オス 高さ3.9cm
用途カメラ用ネジ付きアダプター適合スーパークランプ質量(kg)0.04真ちゅう高さ(cm)339アタッチメントボトム:1/4″ネジ、3/8″ネジ、最上部:16mm六角オス[スーパークランプ回転防止機構]
クロマキー FX 背景 グリーン Manfrottoクロマキー FX 背景 グリーンManfrotto
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
クロマキーFX背景 グリーンは、アルミフレーム3セット、 クロマキーFXカバー グリーン、ヒンジクリップ6個、テン ションバー2セット、ソフトキャリングケースで構成される、 ポータブルなクロマキー背景キットです。 セットアップ時の外寸は幅4m、高さ2.9m。 クロマキーカバーのサイズは3.9×2.8m、表面積11.2m2の 構成となります。 大サイズのため、広角やローアングル撮影、動く被写体の 撮影などに有効です。 また、何度も再利用できるため経済的です。 収納時は103×30cmのコンパクトサイズに折りたたむことが でき、重量もわずか9.8 kgと、キャリングケースで持ち運べる ポータブルなシステムです。 3組のフレームをヒンジクリップで固定する方式のため、外側の フレームを折り込めば自立させることができます。 壁に立て掛けるとクロマキーカバーの全幅を使って撮影すること ができます。 フレーム内に弾性コードが通っているため、素早く組み立てる ことができるだけでなく、撤収時も仕分けが容易です。 テンションバーの装着によって背景カバーの表面がシワになり にくいため、キーイングの作業効率が上がり、ポストプロダク ションの時間を短縮することができます。 セットアップも10分程度で完了するため、すぐに撮影工程に移行 することができます。 クロマキーカバーは、ユニークで革新的なクリップシステムを採用 しており、素早く簡単にフレームに固定することができます。 シナリオや被写体に応じて使い分けができるよう、グリーンと ブルーの2色のファブリックカバーをラインナップしています。
材質合成繊維質量(kg)11クロマキーグリーン幅(m)4高さ(m)格納:2.9
オートポール2黒210cm-370cm Manfrottoオートポール2黒210cm-370cmManfrotto
22,980税込25,278
1本
欠品中
カンチレバーシステムと安全ロックを装備。 両端のラバーカップがポールを確実に固定。 狭い場所での撮影に最適。 耐久性に優れたアルミニウム製。 照明を縦にも横にも支持することが可能。
質量(kg)2.5ブラック直径(Φmm)センターポール:40.35長さ(cm)最大伸:370、最小伸:210
ナノクランプ(1/4アダプター付属) Manfrottoナノクランプ(1/4アダプター付属)Manfrotto
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
撮影機材のセッティングを便利にするナノクランプです。 直径13-35mmのポールにはさみこんでご使用いただける、スタジオアクセサリーです。 147アダプター(大小カメラ大ネジ変換アダプター)が付属しています。
材質アルミ質量(kg)0.106最大耐荷重(kg)4
ミニオートポール 黒 210cm-370cm Manfrottoミニオートポール 黒 210cm-370cmManfrotto
15,980税込17,578
1本
欠品中
レギュラーのオートポールより細いタイプです。 オートポールの両端に、頑丈で信頼性の高いゴム製のカップが付属。
材質アルミニウム質量(kg)1.4ブラック格納時全長(mm)210高さ(cm)210~370ポール径(Φmm)35および32
エクステンションチューブ黒 150cm Manfrottoエクステンションチューブ黒 150cmManfrotto
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷
オートポールテクステンションチューブ。パイプ径はΦ40mm、長さ1.5m。オートポール2とオートポールに対応。
質量(kg)0.72格納時全長(mm)1500
アルミ ランカースタンド AC Jタイプ兼用 Manfrottoアルミ ランカースタンド AC Jタイプ兼用Manfrotto
14,980税込16,478
1本
欠品中
1005BACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです。 本スタンドは、、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー、ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。 クイックスタックシステムの採用: 複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロットの独自技術”クイックスタックシステム”により、容易な運搬とコンパクトな収納を実現しました。
質量(kg)2.5耐荷重(kg)10伸長(cm)273最低高さ(cm)118アタッチメント5/8″ (16mm) メス
アルミ マスタースタンド AC Jタイプ Manfrottoアルミ マスタースタンド AC JタイプManfrotto
18,980税込20,878
1本
欠品中
1004JBACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです(メスダボ仕様)。 本スタンドは、、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー/ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。 クイックスタックシステム(複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロット独自の技術)で、簡単な運搬とコンパクトな収納を実現 スタッキングシステム脚ロックで、すばやく確実に脚ロックができます ロッキングデバイスで、フックをスロットに差し込むだけで複数スタンドのスタック(連結)が可能です。 ロックハンドルは、人間工学に基づいたデザインと素材で、無理なくロック可能です。 エアークッションシステム(AC)を採用、ハンドルが完全にロックされていない時の灯体の予期せぬ落下を防ぎます。
質量(kg)2.58耐荷重(kg)9格納時全長(mm)1110伸長(cm)373設置寸法(mm)Φ1060
テザーギア マウスデッキ Manfrottoテザーギア マウスデッキManfrotto
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
プロコンテンツクリエイター向けにデザインされた、テザー撮影やビデオ撮影のためのワークステーション構築用のアクセサリー
用途付属の3/8固定ボルトでMLTSA4301Bテザーギア ラップトップデッキ等に設置してマウスやトラックパッドの使用スペースを構築仕様赤外線マウス対応材質アルミ、ポリカーポネイト質量(kg)0.25幅(cm)32長さ(cm)25
テザーギア タブレットホルダー 9-13インチ Manfrottoテザーギア タブレットホルダー 9-13インチManfrotto
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
プロコンテンツクリエイター向けにデザインされた、テザー撮影やビデオ撮影のためのワークステーション構築用のアクセサリー
用途9インチから13インチまでのタブレットを三脚や雲台、フリクションアームなどに取り付け、固定するためのアダプターマウント質量(kg)0.44幅(cm)6.5長さ(cm)9~26.5適合サイズ(inch)9~13タブレット
テザーギア VESAアダプタープレート Manfrottoテザーギア VESAアダプタープレートManfrotto
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
プロコンテンツクリエイター向けにデザインされた、テザー撮影やビデオ撮影のためのワークステーション構築用のアクセサリー
用途大型のモニターやスクリーンなどを100mm×100mmVESA規格に対応させるためのアダプタープレート材質スチール質量(kg)1.31幅(cm)22.5耐荷重(kg)30長さ(cm)22.5対応寸法(mm)(VESA規格互換対応)120×180、180×120、200×100、200×200
テザーギア ラップトップデッキ Manfrottoテザーギア ラップトップデッキManfrotto
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
プロコンテンツクリエイター向けにデザインされた、テザー撮影やビデオ撮影のためのワークステーション構築用のアクセサリー
用途三脚やライトスタンドに取り付けてノートPCで作業を行うときに便利なワークステーションを構築できます質量(kg)2.36幅(cm)46長さ(cm)31取付部16mm(5/8)メス、3/8インチネジ、1/4インチネジ、アルカスイス互換プレートタイプ適合寸法(cm)(PC)最大46×31
テザーギア VESAモニターマウント Manfrottoテザーギア VESAモニターマウントManfrotto
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
プロコンテンツクリエイター向けにデザインされた、テザー撮影やビデオ撮影のためのワークステーション構築用のアクセサリー
用途モニターをライトスタンドやアームなどに固定するためのマウント材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)0.7耐荷重(kg)30長さ(cm)18.5対応寸法(mm)(VESA規格互換対応)75×75、100×100
クロマキー背景2.3m高用コネクションキット Manfrottoクロマキー背景2.3m高用コネクションキットManfrotto
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
複数のLL LB7622を簡単に連結し、広いクロマキー撮影スペースを構築できる専用キット
用途フレームやブラケットを隠すクロマキー用生地で、シームレスな背景を実現します。グリーン質量(g)430幅(cm)15長さ(cm)230
ヴァイス ジョー クランプ Manfrottoヴァイス ジョー クランプManfrotto
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
滑らかに回転するノブと、きつく締めすぎた場合や長期保管をした場合にノブが固着する可能性を低減するアンチジャムカラーの採用で作業効率をアップ。
用途撮影用照明機材の固定・保持のために開発されたクランプ材質アルミニウム、クロームスチール、ポリウレタン
背景紙取付 シングルフック(左右一対) Manfrotto背景紙取付 シングルフック(左右一対)Manfrotto
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
背景紙用ドライブセットManfrottoエクスパン(046MC)用のシングルフックです。046MCを1本かける事が出来ます
用途マンフロットのスーパークランプ035用
6.7kg カウンターウェイト Manfrotto6.7kg カウンターウェイトManfrotto
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
直径22~35mmのパイプ径に対応したカウンターウェイト。ロッキングレバー式。
用途頑丈なブームやライトスタンドと共に使用質量(kg)6.7
オートポール 150cm-270cm Manfrottoオートポール 150cm-270cmManfrotto
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。質量(kg)1.83シルバーポール径(Φmm)4540伸長(cm)最小:150、最大:270
背景紙3本掛けフック(左右一対/035スーパークランプ付) Manfrotto背景紙3本掛けフック(左右一対/035スーパークランプ付)Manfrotto
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
背景紙用ドライブセットManfrottoエクスパン(046MC)を3本設置できるトリプルフックとスーパークランプ035のセット。左右セット。046MCを3本かける事が出来ます。
用途マンフロットのスーパークランプ035が2個、付属しています。
ラピッドフラッグ キット Manfrottoラピッドフラッグ キットManfrotto
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
フレームはラバーコードが入った「ラピッドエクソフレーム(TM)」を差し込むだけで簡単に組み立て可能。テキスタイルは両端をフレームに差し込んだ後、特別開発されたクリプでフレームに固定するだけです。
用途4枚のテキスタイルとグリップヘッドマウンティングピンで多彩なライティングが可能
撮影用品