4ページ目: 撮影用品

192件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックラーウエストショルダー エツミバックラーウエストショルダーエツミ
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
カジュアル・ソフト・多機能!普段使いにも違和感なく使えるデザインの小型カメラバッグ。大きく開口するダブルフロントポケットは小物やアクセサリーの収納に便利。背面部にはベルトが収納されており、ウエストバッグとしても機能。
用途カメラバッグ付属品中仕切2枚/ウエストベルト内蔵質量(g)420外寸(mm)290×180×130内寸(mm)280×150×90収納の目安ミラーレス一眼または小型一眼レフ+レンズ2-3本程度
暗幕(クリーンルーム対応) ケニス暗幕(クリーンルーム対応)ケニス
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷
材質軟質塩化ビニールフィルム(t=0.3mm)タイプ防炎タイプ遮光度100%(JIS L-1055)
背景紙取付 シングルフック(左右一対) Manfrotto背景紙取付 シングルフック(左右一対)Manfrotto
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
背景紙用ドライブセットManfrottoエクスパン(046MC)用のシングルフックです。046MCを1本かける事が出来ます
用途マンフロットのスーパークランプ035用
6.7kg カウンターウェイト Manfrotto6.7kg カウンターウェイトManfrotto
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
直径22~35mmのパイプ径に対応したカウンターウェイト。ロッキングレバー式。
用途頑丈なブームやライトスタンドと共に使用質量(kg)6.7
オートポール 150cm-270cm Manfrottoオートポール 150cm-270cmManfrotto
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。質量(kg)1.83シルバーポール径(Φmm)4540伸長(cm)最小:150、最大:270
背景紙3本掛けフック(左右一対/035スーパークランプ付) Manfrotto背景紙3本掛けフック(左右一対/035スーパークランプ付)Manfrotto
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
背景紙用ドライブセットManfrottoエクスパン(046MC)を3本設置できるトリプルフックとスーパークランプ035のセット。左右セット。046MCを3本かける事が出来ます。
用途マンフロットのスーパークランプ035が2個、付属しています。
ラピッドフラッグ キット Manfrottoラピッドフラッグ キットManfrotto
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
フレームはラバーコードが入った「ラピッドエクソフレーム(TM)」を差し込むだけで簡単に組み立て可能。テキスタイルは両端をフレームに差し込んだ後、特別開発されたクリプでフレームに固定するだけです。
用途4枚のテキスタイルとグリップヘッドマウンティングピンで多彩なライティングが可能
LEDライトプロ KIT1S LPLLEDライトプロ KIT1SLPL
92,980税込102,278
1個
10日以内出荷
明るく演色性の高いLED600Pcs搭載、動作確認しやすいLEDドット表示、バッテリー/ACの2電源、最大3台までコントロールする赤外線リモコン、作業性のよい無段階調光、長時間点灯に耐える冷却ファン搭載、バンドアーと充実のフィルター群、自由自在に動かせるボールヘッド雲台付属、エアークッション搭載丈夫なライトスタンド、コンパクト折りたたみ式専用ソフトボックス光を拡散して柔らかく自然な撮影(近接ソフト照明)、人物撮影はもちろん商品撮影にも威力を発揮
仕様●ライト光源:白色LED/300個、橙色/LED300個●ライト電源:ビデオバッテリーSONY系NP-FシリーズAC100V 50/60Hz●ライト最大出力:約36W●ライト色温度:約5500K/3200Kモード切替式ミックス約4200K●ライト調光範囲:約100~0%連続●表示:01~99●ライト照度:5500K時/約2800lx、50cm/約11500lx●ライト点灯時間:約150分/6300mAh●残量表示:LED表示(電圧検知)●ライト発光面:約155×255mm●ライト部寸法:約260×188×40mm●ライト部重量:約1260g●ACアダプター:DC9~12V-5A センター+●スタンド伸長:約87~250cm●スタンド折りたたみ長:約76cm●スタンド重量:約1670g●スタンド最大積載重量:4kg(参考値)●付属品:ソフトボックス/ソフトンフィルター/アンバーフィルター(色温度調整時仕様)/リモコン(赤外線)/ACアダプター/ダボ付ボールヘッドアズワン品番68-1971-42
ワイヤレストリガー TR-Q7II サンテックワイヤレストリガー TR-Q7IIサンテック
20,980税込23,078
1個
17日以内出荷
優れた視認性と操作性
LEDライト サンテックLEDライトサンテック
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
マウントはBowensタイプなので様々なアクセサリーを取り付け可能
LED照明 9W 森本化成LED照明 9W森本化成
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
組立式暗室用の照明器具です。
仕様●サイズ:70×44×582mm●消費電力:9Wアズワン品番67-3084-78
COMBO フィルムスキャナー用液晶プロテクター Kenko(ケンコートキナー)COMBO フィルムスキャナー用液晶プロテクターKenko(ケンコートキナー)
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
キズ、汚れなどからデジタルカメラの液晶画面をしっかり守る、液晶保護ガラスです。
仕様●サイズ:W178.9×H73.0mmアズワン品番67-6438-37
液晶フィルムスキャナー用液晶プロテクター Kenko(ケンコートキナー)液晶フィルムスキャナー用液晶プロテクターKenko(ケンコートキナー)
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
キズ、汚れなどからデジタルカメラの液晶画面をしっかり守る、液晶保護ガラスです。
モノポッド HD-230 サンテックモノポッド HD-230サンテック
4,898税込5,388
1個
17日以内出荷
高所からの照明の保持に便利な一脚
仕様●寸法:74~230cm(スピゴット含まず)●段数:4段●重量:1.06Kg●耐荷重:4Kg●付属品:スピゴットアズワン品番67-7235-62
マルチアングルアーム サンテックマルチアングルアームサンテック
7,298税込8,028
1個
17日以内出荷
小型カメラやライトの固定に便利な2関節アーム ギア溝タイプでしっかりとロックする2つの関節部 アームの端は、片側が1/4インチ三脚ネジ(台座付き)、もう一方が1/4インチ三脚ネジ穴付きのダボ仕様
仕様●折畳サイズ:約24.5cm●最大伸長:約63cm●重量:308g●耐荷重:約1kgアズワン品番67-7235-46
テーブルクランプスタンド サンテックテーブルクランプスタンドサンテック
4,698税込5,168
1個
17日以内出荷
クランプ部をテーブル等の平面に固定し、省スペースで設置可能な卓上スタンド ロッド部分は3段階伸縮式で、卓上高さ330~700mmまで伸縮 クランプの幅を2段階に変更することができるので、テーブル等への取付可能な範囲がより広がります
仕様●クランプ取付幅:3~45mm/35~80mm(クランプの幅は2段階に変更可能)●卓上高さ:330~700mm(段数:3段)●収納サイズ:420mm(クランプ含む)●重量:430g●耐荷重:約3kgアズワン品番67-7235-48
サンテックライト X36 サンテックサンテックライト X36サンテック
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
大型で薄型!柔らかな光のBi-ColorタイプLEDライト 液晶パネルのわかりやすい表示と操作性 色の再現性の優れたLED素子を使用
仕様●電源入力:AC/DC両電源対応、ACアダプター(付属)/Lバッテリー(NPーFタイプ)2個(別売)※バッテリー1個では使用できません。※容量4,400mAhのLi-ion電池F770T(型番:S202)使用で約110分連続点灯(明るさ100%時)●LEDライト出力:36W●色温度:3200~6500K±200K(100Kステップ)●明るさ:4600lm 800lx/m●調光範囲:0~100%(5%ステップ)※ただし5%にはならない仕様です。●照射角度:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●テレビ照明一貫性指数(TLCI):96以上●使用温度:-10~40℃●発光面:W290×H290mm●スタンド取付部:ダボ受けサイズΦ16mm●LEDライト寸法:W320×H390×D47mm(ツマミ突起部含む)●LEDライト重量:1.4kg●付属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書アズワン品番67-7235-42
ウンダイエスクリップ サンテックウンダイエスクリップサンテック
2,598税込2,858
1個
17日以内出荷
雲台付きクリップ 小型カメラやライトの設置に便利です
仕様●挟み込み幅:最大34mmアズワン品番67-7235-47
Li-ion電池 F770T サンテックLi-ion電池 F770Tサンテック
6,798税込7,478
1個
17日以内出荷
USB充電が可能なLEDライト専用Li-ion電池 小型LEDライトに適したコンパクトサイズ 容量2201mAh
仕様●寸法:W38×H45×D70mm●容量:DC7.4V 4400mAh 32.6Wh●最大放電電流:4.0A●使用温度:0~40℃●電池寿命:充電回数約300回●充電方式:USB充電(USB Type-Cケーブル付属)●充電電流:600mA●充電時間:約8時間●充電表示:LEDランプ(赤色:充電中/緑色:充電完了)アズワン品番67-7235-44
Li-ion電池 F550T サンテックLi-ion電池 F550Tサンテック
4,398税込4,838
1個
17日以内出荷
USB充電が可能なLEDライト専用Li-ion電池 中型LEDライトに適した容量4400mAh
仕様●寸法:W38×H26×D70mm●容量:DC7.4V 2200mAh 16.3Wh●最大放電電流:2.5A●使用温度:0~40℃●電池寿命:充電回数約300回●充電方式:USB充電(USB Type-Cケーブル付属)●充電電流:600mA●充電時間:約4時間●充電表示:LEDランプ(赤色:充電中/緑色:充電完了)アズワン品番67-7235-43
HD-2用ディフューズボール サンテックHD-2用ディフューズボールサンテック
4,098税込4,508
1個
10日以内出荷
HD-2用のディフューズボールです。 マグネットで簡単セット 全体に広がる柔らかな拡散光が得られます
仕様●サイズ:Φ100×D90mm●重量:78gアズワン品番67-7235-59
HD-2用Bowensアダプター サンテックHD-2用Bowensアダプターサンテック
5,898税込6,488
1個
17日以内出荷
HD-2シリーズにBowensマウントのアクセサリーを用いるのに必要なアダプターです スタンド取付部には角度調整機構とアンブレラシャフト受け穴付き
仕様●スタンド取付部:16mmダボ受け仕様●アンブレラシャフト受け穴:Φ8mm軸対応●重量:320gアズワン品番67-7235-60
ACアダプター12V2A サンテックACアダプター12V2Aサンテック
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
サンテックライトX18用ACアダプター
仕様●入力:AC100~240V●出力:DC12V 2A●コードの長さ:1.5m●DCプラグ形状:外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mmアズワン品番67-7235-45
レインカバー ERC-R5S Canonレインカバー ERC-R5SCanon
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
EOS Rシリーズのカメラに対応するレインカバーのSサイズです。カメラのアクセサリーシューに固定して使用し、アクセサリーシューおよびマルチアクセサリーシューに対応しています。
付属品ソフトケース対応機種EOS Rシリーズのカメラ対応レンズレンズ最大径 約165mm以下、レンズ長さ 約370mm以下 (RF70-200mm F2.8 L IS USM、RF100-400mm F5.6-8 IS USM、RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM、RF600mm F11 IS STM、RF800mm F11 IS STM※、RF100-300mm F2.8 L IS USM、RF200-800mm F6.3-9 IS USMなど ※エクステンダー RF2xを装着した場合、レンズフード先端が露出します。)
レインカバー ERC-R5L Canonレインカバー ERC-R5LCanon
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
EOS Rシリーズのカメラに対応するレインカバーのLサイズです。カメラのアクセサリーシューに固定して使用し、アクセサリーシューおよびマルチアクセサリーシューに対応しています。
付属品ソフトケース対応機種EOS Rシリーズのカメラ対応レンズレンズ最大径 約150mm以上※、レンズ長さ 約660mm以下 ※レンズフードを使用する場合、レンズフードの直径が約150mm以上であれば取り付け可能(RF400mm F2.8 L IS USM、RF600mm F4 L IS USM、RF800mm F5.6 L IS USM、RF1200mm F8 L IS USMなど)
撮影用レフ板スタンダードレフS/W king(撮影・写真用品)撮影用レフ板スタンダードレフS/Wking(撮影・写真用品)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
使いやすいスタンダードタイプのレフ板です。シルバー&ホワイト(S/W)のリバーシブルタイプ。折りたたむと約1/3のサイズまで小さくなり、持ち運びに便利です。
用途レフ板付属品ケース材質ポリエステル、鋼、
撮影用レフ板グリップレフS/W king(撮影・写真用品)撮影用レフ板グリップレフS/Wking(撮影・写真用品)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
持ちやすい大きなグリップ付きのレフ板です。シルバー&ホワイト(S/W)のリバーシブルタイプ。折りたたむと約1/3のサイズまで小さくなり、持ち運びに便利です。
用途レフ板付属品ケース材質ポリエステル、鋼、
シューティングベスト king(撮影・写真用品)シューティングベストking(撮影・写真用品)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
15箇所のポケットを備えており、様々なものを収納して身軽に撮影できる撮影用のベストです。生地の内側は通気性の良いメッシュ素材を使用、暑い季節は背中部の表地を取り外して収納可能な仕立てです。
用途多収納ベスト材質ナイロン、ポリエステル
VLOG クロマキー背景スクリーン エツミVLOG クロマキー背景スクリーンエツミ
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
秒単位で背景を設置、VLOG クロマキー背景スクリーン。ばねフレーム採用で、秒単位でリバーシブルに背景を設置。WEB会議やZOOMなどのビジネスシーンはもちろん、ライブストリーム動画やYouTubeの撮影などクロマキー合成に最適なグリーン/ブルー背景スクリーンです。壁掛け・別売のスタンドに設置可能なポール取付ループ付き。
付属品収納バッググリーン/ブルー ※リバーシブル質量(g)約980寸法(cm)携帯時:約63特性ポール取付ループ付き、壁掛け、スタンド(別売)に設置可能使用時寸法(cm)約182×132
mt フォト グレー カモ井加工紙mt フォト グレーカモ井加工紙
1,198税込1,318
1巻
3日以内出荷
【グレーチャート機能】 露出標準の「グレー」 特に「グレー」は露出計で適正値を図るための「18%のグレーチャート」を兼用できるスグレモノ。 他にはない、フォトグラファー、映像クリエイターのニーズに適したアイテム。 【多機能】 ムービー・スチールを問わず、あらゆる現場で力を発揮。 遮光、機材の保護、現場の仮留め、文字を書く、コードを束ねる、留める、 グレーチャートとして、ばみりなど確かな粘着力と使い心地で現場を支えます。 【高温環境でも安心】 プロの現場を支え続けてきたカモ井加工紙ならではの確かな品質。 ストロボに直接フィルターやディフューザーを取り付けたり、撮影物を固定するなど ライトに照らされた高温環境で力を発揮します。またはがす際にも、あらゆる素材にお いて糊残りがしないことが試験で確認されています。
グレー長さ(m)50
ハクバ スタジオボックス 30 ハクバ写真産業ハクバ スタジオボックス 30ハクバ写真産業
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
手軽にどこでもきれいな写真撮影ができる撮影ボックス。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。太陽光や蛍光灯などの光を拡散させ、影を和らげたふんわりとした質感の写真を撮影したり、バックライトで照らして立体感が増した雰囲気のある写真を撮影したりすることができます。デスクライトなどを2灯使用し左右から当てると、よりきれいに撮影できます。反射する被写体も、余計な映り込みを抑えキレイに撮影できます。アクセサリーなどの小物撮影に便利な30cmサイズ。
付属品スクリーン2枚(ブラック/ライトグレー:1枚、両面ホワイト:1枚)、補強板2個、専用ケース材質ディフューザー:ポリエステル、フレーム:グラスファイバー、補強板:PET、スクリーン:ポリエステル、専用ケース:ナイロン質量(g)約355(収納時)寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:約285×600外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×300×300
JJC トリポッドレッグレインカバー エツミJJC トリポッドレッグレインカバーエツミ
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷
川辺などでの撮影に、JJC トリポッドレッグレインカバー。川辺の撮影など、三脚を水に浸してセッティングする場合に、水、泥の三脚内部への侵入を防ぎます。砂や雪にも効果的です。簡単に装着できるドローストリングクロージャー(引き紐式)を採用。大小サイズ各3枚入り。PE素材で小さくたためるので、カメラバッグに入れておくと、いざというときに便利です。
セット内容(大)120cm×3枚、(小)60cm×3枚材質PE直径×長さL(Φmm×mm)(大)約70×1200、(小)約70×600
JJC カメラレインカバー エツミJJC カメラレインカバーエツミ
1,398税込1,538
1個(2枚)
5日以内出荷
コンパクトで気軽に使える、JJC カメラレインカバー RI-5。ポリエチレン製のカメラ用レインカバーです。一見、ビニール袋のような外装ですが、巾着状のレンズ用開口と一脚との併用を想定した形状を備えます。光学ファインダーは袋越しに覗くか、接眼部用の通し穴を開けて使用します。その材質上、基本的に何度も使い回せる仕様ではありませんが、収納時は布製の専用レインカバーに比べると大幅にコンパクト。カメラバッグの片隅に入れておくと、いざという時に役立ちます。梅雨時に限らず、水しぶきが飛び交う祭りなどのイベントや行楽地へ出かける際など、気軽にお試し頂けるプライスも魅力です。
対応レンズ(直径)最大170mm、(長さ)最長45cm
16mm オス型アダプター 3/8"-1/4" Manfrotto16mm オス型アダプター 3/8"-1/4"Manfrotto
639税込703
1個
4日以内出荷
16mmメスダボに入るアダプター 1/4と3/8オスネジ付き 真鍮製 高さ4cm
用途カメラ用ネジ付きアダプター適合スーパークランプ質量(kg)0.035真ちゅうアタッチメントボトム:3/8″ネジ、最上部:1/4″ネジ、15/8″(16mm)オス
背景紙サポートシステム 黒 Manfrotto背景紙サポートシステム 黒Manfrotto
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
背景紙取付スタンド 横幅112cm-298cm 高さ101cm-237cm キャリーバッグ付属
用途スタジオ用背景紙取付スタンド質量(kg)4.2高さ(cm)格納:格納高86伸長(cm)112~298アタッチメント最上部:1/4″ネジ、3/8″ネジ、15/8″(16mm)オス
ナノプラススタンド ManfrottoナノプラススタンドManfrotto
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
耐荷重4kgのナノプラスは最新のプロ用照明機材を快適にサポート オスダボ仕様 コンパクトな収納高52cm 全伸高197cm 重量1.35kg
用途スタジオ用ライトスタンド質量(kg)1.35耐荷重(kg)4高さ(cm)全伸:197最低高さ(cm)52
ナノスタンド ブラック Manfrottoナノスタンド ブラックManfrotto
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
アルミ材質のライトスタンドで堅牢性と軽量化を実現 先端が16mmのメスダボ受けで日本製の1.5kgまでの灯体を装着可能 重量1.12kg
用途スタジオ用ライトスタンド質量(kg)1.12ブラック先端寸法(mm)16耐荷重(kg)1.5
ミニUフック(左右一対) ManfrottoミニUフック(左右一対)Manfrotto
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
ミニU字形フック。2つで1セットです。
質量(kg)0.1セット内容ミニU字形フック×2パイプ径(Φmm)直径:40用
カウンターウェイト ManfrottoカウンターウェイトManfrotto
10,980税込12,078
1個
欠品中
Φ22~35mmのパイプ径に対応したカウンターウェイト。
質量(kg)4.38パイプ径(Φmm)対応:22~35方式ロッキングレバー式
カメラレインカバー HT Kenko(ケンコートキナー)カメラレインカバー HTKenko(ケンコートキナー)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)天200地250×250×380質量(g)114
撮影用品