絞り込み
ブランド
  • タンガロイ(26)
  • 京セラ(25)
  • ケナメタル(23)
  • 住友電工ハードメタル(21)
  • イスカル(15)
  • 三菱マテリアル(6)
  • サンドビック(5)
  • NTKカッティングツールズ(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 三和製作所(1)
形状
形状
ひし形(35)
形状
六角形80°(4)
形状
円形(28)
形状
平行四辺形(2)
形状
正三角形(8)
形状
正六角形(1)
形状
正方形(43)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(9)
  • 0.4(8)
  • 0.7938(1)
  • 0.8(33)
  • 1.2(41)
  • 1.6(31)
  • 1.60(1)
  • 2(9)
  • 2.00(1)
  • 2.38125(1)
  • 2.4(30)
  • 2.5(4)
  • 3.2(4)
  • 5(1)
  • -(11)
材質
  • CVDコーティング(32)
  • PVDコーティング(13)
  • セラミックス(33)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(27)
厚さ(mm)
  • 7.94
  • 1.59(160)
  • 2.38(1,150)
  • 2.6(23)
  • 2.78(33)
  • 3(29)
  • 3.18(1,302)
  • 3.5(33)
  • 3.97(940)
  • 4(31)
  • 4.76(3,179)
  • 4.7625(44)
  • 4.8(28)
  • 5(64)
  • 5.5(23)
  • 5.56(129)
  • 6(47)
  • 6.35(733)
  • 7(30)
  • 9.52(71)
切刃長さ(mm)
  • 9(4)
  • 9.525(5)
  • 12(6)
  • 12.0959(1)
  • 12.7(11)
  • 12.9(11)
  • 15.5(6)
  • 15.87(1)
  • 15.875(5)
  • 16.1(1)
  • 16.5(2)
  • 16.6(1)
  • 19.2(1)
  • 22.6(1)
  • 23(1)
  • 25(10)
  • 25.4(20)
  • 25.8(3)
9・9.525・12・12.0959・12.7・12.9・15.5・15.87・15.875・16.1・16.5・16.6・19.2・22.6・23・25・25.4・25.8
逃げ角(度)
  • 0(99)
  • 7(12)
  • 11(7)
  • 15(2)
0・7・11・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(44)
  • ブレーカなし(63)
  • 特殊形状(3)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(48)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(6)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(6)
  • 円筒穴(23)
  • 特殊(3)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック
39,980税込43,978
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
チップ RNGN 京セラチップ RNGN京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)0穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SN 三菱マテリアルチップ SN三菱マテリアル
36,980税込40,678
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.13
チップ CNMX-M4PW イスカルチップ CNMX-M4PWイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状菱形頂角80°穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状逃げ角(度)0切刃長さ(mm)12.9
チップ SNMG-V MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ SNMG-VMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
41,980税込46,178
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RCMT-RX 住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMX イスカルチップ RCMXイスカル
33,980税込37,378
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
京セラ 旋削用チップ PT600M PVDセラミック 京セラ京セラ 旋削用チップ PT600M PVDセラミック京セラ
18,980税込20,878
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PT600M
チップ RCMX 三菱マテリアルチップ RCMX三菱マテリアル
39,980税込43,978
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-形状円形
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形 サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形サンドビック
39,980税込43,978特価
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
49,980税込54,978特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ CNMM-MP 住友電工ハードメタルチップ CNMM-MP住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNGN 京セラチップ SNGN京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
(材質)アルミナ-炭化チタン系セラミック。高硬度材加工、鋼・鋳鉄の中止上げ加工対応。
逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし材質A65形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ハイスチップ 丸駒 三和製作所ハイスチップ 丸駒三和製作所
99,980税込109,978
1箱(10個)
21日以内出荷
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。
適合機種汎用旋盤、NC旋盤材質高速度鋼(粉末ハイス)形状丸駒穴径(Φmm)7.2外径(Φmm)25厚さS(mm)7.94
チップ TNGU12-MJ タンガロイチップ TNGU12-MJタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°寸法RE(mm)0.8寸法APMX(mm)11.00寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)7.04寸法BS(mm)1.16寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.3材種AH3225寸法LE(mm)12.00RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMU12-NMJ タンガロイチップ TNMU12-NMJタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)7.94寸法S(mm)7.10逃げ角(度)0寸法LE(mm)12.00穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面材種AH3225寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.16寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11.00寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.14
チップ TNMU12-R-MJ タンガロイチップ TNMU12-R-MJタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°寸法APMX(mm)11.00寸法IC(mm)9.525寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.3材種AH3225寸法LE(mm)12.00RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT08/09 タンガロイチップ WPMT08/09タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT05/06/08/09-ML タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-MLタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックインサート SNGX ケナメタルセラミックインサート SNGXケナメタル
27,980税込30,778
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状正方形厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)12.7
セラミックインサート DNGX ケナメタルセラミックインサート DNGXケナメタル
31,980税込35,178
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状ひし形55°厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94逃げ角(度)0寸法D(mm)10寸法L10(mm)12.21
セラミックインサート SNG ケナメタルセラミックインサート SNGケナメタル
29,980税込32,978
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状正方形チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
セラミックインサート CNG ケナメタルセラミックインサート CNGケナメタル
26,980税込29,678
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状ひし形80°厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし寸法L10(mm)12.9
セラミックインサート RNG ケナメタルセラミックインサート RNGケナメタル
29,980税込32,978
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状円形チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
セラミックインサート RNG ケナメタルセラミックインサート RNGケナメタル
29,980税込32,978
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状円形厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし
セラミックインサート DNGX ケナメタルセラミックインサート DNGXケナメタル
29,980税込32,978
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状ひし形55°厚さS(mm)7.94厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0
セラミックインサート CNG ケナメタルセラミックインサート CNGケナメタル
29,980税込32,978
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状ひし形80°チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし寸法L10(mm)12.9
ISO インサート SNMM-RH ケナメタルISO インサート SNMM-RHケナメタル
49,980税込54,978
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート SNMM-RM ケナメタルISO インサート SNMM-RMケナメタル
49,980税込54,978
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート SNMM-RP ケナメタルISO インサート SNMM-RPケナメタル
49,980税込54,978
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
セラミックインサート TNG ケナメタルセラミックインサート TNGケナメタル
7,098税込7,808
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状正三角形チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
セラミックインサート SNGX ケナメタルセラミックインサート SNGXケナメタル
11,980税込13,178
1セット(10個)
8日以内出荷
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状正方形コーナー半径(mm)1.2コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)7.94厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)12.7
セラミックインサート SNG ケナメタルセラミックインサート SNGケナメタル
5,598税込6,158
1セット(5個)ほか
8日以内出荷から31日以内出荷
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状正方形チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
セラミックインサート DNGX ケナメタルセラミックインサート DNGXケナメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
8日以内出荷
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状ひし形55°コーナー半径(mm)0.8コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)7.94厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)15.5
セラミックインサート CNG ケナメタルセラミックインサート CNGケナメタル
8,998税込9,898
1セット(10個)
8日以内出荷
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状ひし形80°チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
セラミックインサート RNG ケナメタルセラミックインサート RNGケナメタル
5,598税込6,158
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状円形チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
セラミックインサート RNG ケナメタルセラミックインサート RNGケナメタル
21,980税込24,178
1セット(10個)
8日以内出荷
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状円形チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)