チップ SEMR住友電工ハードメタル翌々日出荷から6日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ SPMR-SF (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル翌日出荷から3日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状正方形90°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)穴なし勝手勝手なしブレーカSF逃げ角(°)11
チップ SPMR-FK住友電工ハードメタル翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SFKR住友電工ハードメタル翌々日出荷
材質ACP100形状正方形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ SPMR-UJ (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル翌日出荷から3日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工ブレーカUJ厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)穴なし形状正方形90°勝手勝手なし逃げ角(°)11
チップ SDMR住友電工ハードメタル6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7(±0.075)厚さ(mm)3.18(±0.05)
チップ SPMR-UJ住友電工ハードメタル6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SPMR-SF住友電工ハードメタル6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SEER住友電工ハードメタル7日以内出荷
形状正方形材質ACP100逃げ角(度)20チップブレーカ片面穴の形状穴無し
チップ SPMR-NFK住友電工ハードメタル6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SDMR住友電工ハードメタル7日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカ片面
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
ページ: 1/ 3