溝入れ・突っ切りとは、金属に溝を入れたり切断したりなどの加工するための切削工具。工作機械の先端に溝入れおよび突っ切り専用のチップを装着して使用します。溝入れは、高速で回転する加工対象の金属に専用チップを押し付けることで表面を剥ぐように溝を入れる工具です。チップによって入れる溝の深さや幅が異なります。一方突っ切りとは、回転する金属の特定の箇所にチップを当てて削り続けることで切断する工具。材質は商品によって異なりますが、固い加工対象に対応できる鉄鋼や超硬合金などが使用されています。
1,504件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
突切加工用チップ GTN イスカル突切加工用チップ GTNイスカル(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1(±0.1)コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GY2M 三菱マテリアルチップ GY2M三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
チップ TKN 京セラチップ TKN京セラ(3件のレビュー)
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ GCM 住友電工ハードメタルチップ GCM住友電工ハードメタル
6,898税込7,588
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
突切・溝入加工用チップ TAG イスカル突切・溝入加工用チップ TAGイスカル(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ サンドビックT-Max(R) Qカット 突切り加工用チップサンドビック(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
チップ WCF 住友電工ハードメタルチップ WCF住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ QGM タンガロイチップ QGMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GDM 京セラチップ GDM京セラ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
穴の形状-
チップ GE(R/L) タンガロイチップ GE(R/L)タンガロイ
6,890税込7,579
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ TKN 京セラチップ TKN京セラ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
チップ WCF 住友電工ハードメタルチップ WCF住友電工ハードメタル
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チップ XGR/L タンガロイチップ XGR/Lタンガロイ
2,798税込3,078特価
1箱(10個)
当日出荷
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~ HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~HORN
7,798税込8,578
1箱(2個)
当日出荷から15日以内出荷
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング京セラ
9,998税込10,998
1セット(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1215
突っ切りチップ GTN3W イスカル突っ切りチップ GTN3Wイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1寸法R(mm)0.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
突切加工用チップ GTN イスカル突切加工用チップ GTNイスカル(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)2寸法W(mm)2.2(±0.1)寸法R(mm)0.16(±0.05)コーナー半径(mm)0.16穴の形状-チップブレーカ片面
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GG 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GG住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1箱(5個)
当日出荷から13日以内出荷
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・汎用種別溝入れ・突切りブレーカGGRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CGD タンガロイチップ CGDタンガロイ
9,990税込10,989
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GMG 京セラチップ GMG京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ GDM 京セラチップ GDM京セラ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ TGAR 住友電工ハードメタルチップ TGAR住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ WGE(R/L) タンガロイチップ WGE(R/L)タンガロイ(3件のレビュー)
8,790税込9,669
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途外径溝・突切り用
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
寸法L(mm)20寸法H(mm)4.3寸法M(mm)1.5
突切加工用チップ GTN イスカル突切加工用チップ GTNイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
厚さ(mm)4寸法W(mm)4.1(±0.1)寸法R(mm)0.24(±0.05)コーナー半径(mm)0.24穴の形状-チップブレーカ片面
突切加工用チップ GTR イスカル突切加工用チップ GTRイスカル(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
(材質)TiCNコーティング。中送り、高速加工切削域、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、鋳鉄、可鍛鋳鉄用。
材質IC354トラスコ品番145-6873厚さ(mm)3.1寸法W(mm)3.1寸法R(mm)0.2切削領域中高速加工コーナー半径(mm)0.2K(°)8穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GLブレーカ(アルミニウム合金加工用) 三菱マテリアル溝入れ・突切り加工用 GYシリーズ インサート GLブレーカ(アルミニウム合金加工用)三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。GLブレーカ(アルミ合金加工用):研削(G級)ブレーカ ブレーカ幅せまく設定し、小さな切りくずカール半径を実現します。強すくい角:低抵抗を実現します。シャープエッジ:アルミニウム合金加工に優れた耐溶着性を実現します。
用途溝入れ・突切り旋削加工刃数2コーナ全長(mm)21.05勝手勝手なし分類【外周面】研削品ブレーカGLコーナーR(mm)【右側】0.05【左側】0.05R公差(mm)±0.03刃幅公差(mm)±0.02材種RT9010RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.05
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・中送り加工) 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・中送り加工)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 溝入れ・突切り加工刃数1コーナ勝手勝手なし加工中送り加工用RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GM
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・低送り加工) 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・低送り加工)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途外径 溝入れ・突切り加工刃数1コーナ勝手勝手なし加工低送り加工用RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GS
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-ML 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-ML住友電工ハードメタル
5,298税込5,828
1箱(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途多機能・低送り種別溝入れ・横送りブレーカMLRoHS指令(10物質対応)対応
チップ JVGR/L タンガロイチップ JVGR/Lタンガロイ
11,880税込13,068
1箱(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CTP NTKカッティングツールズチップ CTPNTKカッティングツールズ
29,980税込32,978
1ケース(10個)
3日以内出荷から10日以内出荷
チップ DTR タンガロイチップ DTRタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ XNR/L63 タンガロイチップ XNR/L63タンガロイ
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DGR イスカルチップ DGRイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から32日以内出荷
チップ CT 住友電工ハードメタルチップ CT住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質AC530U
突切り用チップ KW10 超硬 京セラ突切り用チップ KW10 超硬京セラ
9,998税込10,998
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
12,980税込14,278
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
溝入れ用チップ GW15 超硬 京セラ溝入れ用チップ GW15 超硬京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質GW15材質(本体)GW15コーナー数2
溝入れ・突っ切り