溝入れ・突っ切りとは、金属に溝を入れたり切断したりなどの加工するための切削工具。工作機械の先端に溝入れおよび突っ切り専用のチップを装着して使用します。溝入れは、高速で回転する加工対象の金属に専用チップを押し付けることで表面を剥ぐように溝を入れる工具です。チップによって入れる溝の深さや幅が異なります。一方突っ切りとは、回転する金属の特定の箇所にチップを当てて削り続けることで切断する工具。材質は商品によって異なりますが、固い加工対象に対応できる鉄鋼や超硬合金などが使用されています。
1,504件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ JXGR/L タンガロイチップ JXGR/Lタンガロイ
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XGR63-QBN タンガロイチップ XGR63-QBNタンガロイ
17,980税込19,778
1ケース(2個)
3日以内出荷
材質BX360RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ GVR 京セラチップ GVR京セラ
18,980税込20,878
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PR1225穴の形状穴無し
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ
17,980税込19,778特価
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
チップ GTAT 三菱マテリアルチップ GTAT三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
チップ JCCN(R/L) タンガロイチップ JCCN(R/L)タンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 MDT溝入れ用インサート セコ・ツールズ・ジャパン旋削 MDT溝入れ用インサートセコ・ツールズ・ジャパン
34,980税込38,478
1箱(10個)
22日以内出荷
耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。
トラスコ品番509-8967
チップ TCP18R/L-F タンガロイチップ TCP18R/L-Fタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(5個)
3日以内出荷
仕様HAND:R寸法CWTOL:0.02コーティングSH7025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DTE タンガロイチップ DTEタンガロイ
27,980税込30,778
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DGE タンガロイチップ DGEタンガロイ
27,980税込30,778
1箱(10個)
3日以内出荷
h5RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)20寸法SSC(mm)2
溝入れ突切り用チップ DGM タンガロイ溝入れ突切り用チップ DGMタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DGG タンガロイチップ DGGタンガロイ
26,980税込29,678
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切り用チップ DGS タンガロイ溝入れ突切り用チップ DGSタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切り用チップ SGS タンガロイ溝入れ突切り用チップ SGSタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
h5寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)20
溝入れ突切り用チップ SGM タンガロイ溝入れ突切り用チップ SGMタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
h5RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)20
カットグリップ チップ GIP-E イスカルカットグリップ チップ GIP-Eイスカル
31,980税込35,178
1箱(10個)
8日以内出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。高精度研削仕様です。
用途溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番114-0373使用チップカットグリップコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種PMRoHS指令(10物質対応)対応
CBNチップ 1QP-TCX18R/L タンガロイCBNチップ 1QP-TCX18R/Lタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ ATXOR/L-CHP タンガロイ外径用ホルダ ATXOR/L-CHPタンガロイ
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
寸法LH(mm)32寸法LF(mm)122寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応MIID6C-TOMG2506、6V-TOMG2506
溝入れ・突切りインサート STXR/L タンガロイ溝入れ・突切りインサート STXR/Lタンガロイ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ・突切りインサート STXR/L タンガロイ溝入れ・突切りインサート STXR/Lタンガロイ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ・突切りインサート STR-HP タンガロイ溝入れ・突切りインサート STR-HPタンガロイ
27,980税込30,778
1箱(2個)
3日以内出荷
焼入れ鋼の倣い加工において、切りくず絡みによるトラブルを解消
種別BXA10RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切り用チップ TCS18R/L タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCS18R/Lタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切り用チップ TCL18R/L タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCL18R/Lタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCG18R/L-Full R タンガロイチップ TCG18R/L-Full Rタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切り用チップ DGS*S タンガロイ溝入れ突切り用チップ DGS*Sタンガロイ
29,980税込32,978
1箱(10個)
3日以内出荷
h2.2RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/LーB-D-SH 突っ切り加工用 イスカルドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/LーB-D-SH 突っ切り加工用イスカル
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。
用途突っ切り加工用。仕様左勝手ホルダートラスコ品番622-0011
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/LーB-D-SH イスカルドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/LーB-D-SHイスカル
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。
用途突っ切り加工用。トラスコ品番174-3376
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05 イスカルピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05イスカル
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。
用途内径旋削・面取り加工用。仕様ピコカット/チップ勝手
ピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 002-007 イスカルピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 002-007イスカル
4,998税込5,498
1個
当日出荷
最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。シャープコーナータイプです。
用途内径溝入れ・旋削加工用。材質超硬+TiNコーティング勝手
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 060 イスカルピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 060イスカル
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。
用途内径旋削・45°面取り加工用。トラスコ品番210-4474材質超硬+TiNコーティング長さ(mm)【LF】30全長(mm)30勝手最小加工径(Φmm)0.6
多機能工具 PICCO-MFT イスカル多機能工具 PICCO-MFTイスカル
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
穴あけ、外径・内径・端面旋削加工、ねじ切り等多様な加工に対応可能な多機能工具です。
用途小物部品用多機能工具。仕様ピコカット/チップ勝手
シャンク工具 リジットクランプ DTGN...-P ワルターシャンク工具 リジットクランプ DTGN...-Pワルター
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク工具 リジットクランプ DWLN...-P ワルターシャンク工具 リジットクランプ DWLN...-Pワルター
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク工具 リジットクランプ DDJC...-P ワルターシャンク工具 リジットクランプ DDJC...-Pワルター
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク工具 リジットクランプ DSBN...-P ワルターシャンク工具 リジットクランプ DSBN...-Pワルター
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク工具 リジットクランプ DCLN...-P ワルターシャンク工具 リジットクランプ DCLN...-Pワルター
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク工具 - リジットクランプ CRSN...-P ワルターシャンク工具 - リジットクランプ CRSN...-Pワルター
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク工具 リジットクランプ DDJN...-P ワルターシャンク工具 リジットクランプ DDJN...-Pワルター
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れモジュール 端面溝加工 MSS...E...A ワルター溝入れモジュール 端面溝加工 MSS...E...Aワルター
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ・突っ切り