WALL テレビスタンド A2ラージタイプWALL6日以内出荷
「見たい場所へ、使う場所へ。」移動に便利な薄型の低床キャスター付きのWALL TVスタン A2ラージタイプ。45~80インチの大型TVに対応。スマートな7の字型のデザインでテレビを省スペースに設置可能。キャスター付きで移動ができ、コンパクトなので家のいろいろな場所で使用が可能です。シンプルなデザインでインテリアに合わせやすく、高さ調節やコード収納などの使いやすい機能も充実。テレビは45型から80V型まで対応します。(耐荷重は35kg)。低床キャスターをベースの裏側にバランスよく9個配置。荷重が分散されるのでスムーズに動かせます。テレビの向きを変えたい時、お掃除の際に少し移動させたい時などとても便利。コード類は7の字型フレームの支柱の内部に配線を通せる仕様です。テレビの高さは6段階(5cmピッチ)で調節ができます。また、震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。※耐震試験実施済
省スペースに自立して使用できるテレビスタンドなので、部屋のコーナーやソファーやテーブルの近くなど置く場所を選びません。また、キャスター付きなのでお部屋のレイアウト変更や隣の部屋への移動などにも便利です。また、棚板などの豊富なオプションと組み合わせて使用できます。
材質スチール質量(kg)約14.5タイプラージ耐荷重(kg)35まで棚板数(枚)取付可能:2パイプ径(Φmm)51棚板耐荷重(kg)10ベース厚さ(mm)2.6(キャスター含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×58×93~118ベース径(Φmm)58塗装粉体塗装ベースキャスター付きフラットベース適合モニターサイズ45~80高さ調節6段階