177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PH84-92X ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。 取付位置が変更できます。
適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用 材質EPDM
1個
649 税込714
当日出荷

ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
材質(アーム)黄銅 材質(玉)ポリエチレン 材質青銅 使用圧力(MPa)0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)60未満
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PH841-92X ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用に適合。
適合SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用 材質EPDM
1個
699 税込769
当日出荷

V46-X-13 手洗ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
用途手洗付ロータンク用 材質青銅 仕様連結ホース付 使用圧力(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

V45-13 ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
用途手洗なしロータンク用 材質青銅 ねじ径PJ1/2 使用圧力(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

1袋(2個)
639 税込703
当日出荷

V56-5X-13 万能ロータンクボールタップ(スリムタップ) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
仕様ロータンクに使用。(下給水を除く)、スリムタイプ 材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅 接続口径G1/2 使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

V530-5X-13 万能ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
用途ロータンクに使用 材質ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂 質量(g)380 ねじ径G1/2 ボール径(Φmm)75
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に 対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。 (LIXIL社製ゴムフロートはのぞく) スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。 ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。 適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI 一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。 (下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。) ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。 ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。 使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途トイレの水漏れ補修として 幅(mm)130 高さ(mm)275 質量(g)411 奥行(mm)60 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ダブルペーパーホルダー棚付
ぺーパーを2つ収納できるダブルタイプ。ペーパーの減りが早い大家族や在宅時間の長いご家庭にもおすすめです。シングルロールとダブルロールの使い分けや、ストックとしてご使用いただけます。 樹脂製の棚付きなので、小物やスマホなどをちょっと置きたいときに便利です。ポケットの中身を一時的に置いたり、小さな観葉植物などを置いて、オシャレな雰囲気にすることもできます。 シャープな切れ味なので、ペーパーの切れ目も綺麗。ペーパーの着脱も簡単!ワンタッチでできるので、手間がかかりません。
用途トイレットペーパーのホルダーとして。 付属品壁固定用ビス(Φ4.0×30)6本 材質ABS樹脂 材質(本体)ABS樹脂 耐荷重(kg)5 本体寸法(mm)110×300×113 収納数2 取付け方法【取り付ける前に】取付面の材質によって取付方法が異なります。木材の場合:付属のビスで直接取り付けが可能です。石こうボードの場合:石こうボード面にビスを打つと、最初はしっかりと取り付けられているように感じますが、徐々に緩んできて落下してしまいます。しっかりと取り付けるには2つの方法があります。1.下地を探してビスを打ち付ける。下地の探し方には以下の方法があります。壁をノックする(下地がないと軽い音がします)針で刺す(市販:石こうボード用 下地探し針など)センサーを使う(市販:下地センサーなど)2.別売りのアンカーを使う(多目的アンカー SANEI品番:PR471)ドリルで穴を開けてアンカーを差し込み、ビスを打ちます。ビスを打つとアンカーが開いてしっかりと壁に食い込みます。タイル・コンクリートの場合:石こうボードと同様に、アンカーを使用して補強が必要です。 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×300×113
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付 使用圧力(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60未満 材質(玉)ポリエチレン
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途トイレ用 材質ポリプロピレン 適合W30、W33、PW33用
1個
229 税込252
当日出荷

1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大便器と排水管の接続部のパッキン
厚さ(mm)31 内径(Φmm)73 外径(Φmm)100
1個
199 税込219
当日出荷

受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様挟込範囲:~31 適合受水槽や高架タンクと給水管の接続用 材質青銅
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 適合三栄水栓W30、W33、PW33用
1個
189 税込208
当日出荷

PH84-91X ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
869 税込956
当日出荷

用途大便器用 仕様75VP、VU、および100VP、SU、VUパイプ兼用ステンレスボルト付 材質ABS樹脂
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷

材質ステンレス 付属品ビス、接着テープ シルバー 材質(本体)ステンレス 収納数1
1個
899 税込989
当日出荷

用途トイレ用 材質ステンレス 付属品ビス、プラグ、粘着テープ シルバー 材質(本体)ステンレス 収納数1
1個
999 税込1,099
当日出荷

PV46-860S ロータンク連結ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
ロータンクボールタップと手洗いノズルの接続用。
用途トイレ用 セット内容透明ホース1本、パッキン2種類 材質ポリエチレン
1個
349 税込384
当日出荷

ポリ玉 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
最高使用温度(℃)60
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワンタッチペーパーホルダー
トイレットペーパーがワンタッチで着脱可能、芯あり・芯なしどちらのペーパーにも対応します。
用途ビス、プラグ付き。 付属品ビス、プラグ 材質ABS樹脂 ホワイト 材質(本体)ABS樹脂 収納数1
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI製普通便座PW9022およびPW9032兼用の補修用取付け具
材質ポリプロピレン、ポリアセタール ホワイト
1個
749 税込824
当日出荷

横形ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形ボールタップ
仕様ポリ玉付 材質青銅 使用圧力(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60未満 材質(玉)ポリエチレン
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水フレキ接手
仕様洋風Pタイプ便器用 材質軟質塩化ビニル アイボリー
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ステンレス玉付 最高使用温度(℃)120未満 使用圧力(MPa)0.1~0.5 材質SUS316、優れたバイトンを 最高使用圧力(MPa)0.5 材質(玉)ステンレス
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク洗浄管
ロータンクと便器の接続パイプ
材質黄銅 パイプ径(Φmm)32
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大便器設置の際の排水管との接続部。ステンレスボルト付き。VU、VPパイプ兼用
仕様床フランジ 大便器用 材質ABS樹脂
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP14-1S-13 ボールタップ弁パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
用途SAN-EI製ロータンクボールタップ内部の弁用 材質EPDM
1組(2個)
179 税込197
当日出荷

三栄水栓製便座(PW902・PW903)用交換クッション。2個入り
用途トイレ用 適合SANEI製便座(PW902、PW903)用交換用クッション。ほかのメーカーには合いません。 材質ポリエチレン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×35(パックサイズ)
1個
279 税込307
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)便座取付具
三栄水栓製PW902・PW903兼用の補修用ロングタイプの便座取付具。 廃盤品PW9040, PW9050, PW9051, PW9070, PW9090, PW9091にも使用可能。
用途トイレ用 材質ポリアセタール ホワイト
1個
879 税込967
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ダブルペーパーホルダー棚付
ぺーパーを2つ収納できるダブルタイプ。ペーパーの減りが早い大家族や在宅時間の長いご家庭にもおすすめです。シングルロールとダブルロールの使い分けや、ストックとしてご使用いただけます。 木製の棚付きなので、小物やスマホなどをちょっと置きたいときに便利です。ポケットの中身を一時的に置いたり、小さな観葉植物などを置いて、オシャレな雰囲気にすることもできます。 シャープな切れ味なので、ペーパーの切れ目も綺麗。ペーパーの着脱も簡単!ワンタッチでできるので、手間がかかりません。
用途トイレットペーパーのホルダーとして。 付属品壁固定用ビス(Φ4.0×30)6本 材質ABS樹脂 材質(本体)ABS樹脂 耐荷重(kg)5 本体寸法(mm)110×320×118 収納数2 取付け方法【取り付ける前に】取付面の材質によって取付方法が異なります。木材の場合:付属のビスで直接取り付けが可能です。石こうボードの場合:石こうボード面にビスを打つと、最初はしっかりと取り付けられているように感じますが、徐々に緩んできて落下してしまいます。しっかりと取り付けるには2つの方法があります。1.下地を探してビスを打ち付ける。下地の探し方には以下の方法があります。壁をノックする(下地がないと軽い音がします)針で刺す(市販:石こうボード用 下地探し針など)センサーを使う(市販:下地センサーなど)2.別売りのアンカーを使う(多目的アンカー SANEI品番:PR471)ドリルで穴を開けてアンカーを差し込み、ビスを打ちます。ビスを打つとアンカーが開いてしっかりと壁に食い込みます。タイル・コンクリートの場合:石こうボードと同様に、アンカーを使用して補強が必要です。 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×320×118
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレットペーパーがワンタッチで着脱でき、同時に2個セットできます。
材質ABS樹脂 ホワイト 付属品ビス・接着テープ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク洗浄管上部
ロータンクと便器の接続パイプの上部
材質黄銅
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります