101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,380 税込4,818
欠品中

材質合成樹脂、合成ゴム アズワン品番65-2128-81
1パック
550 税込605
当日出荷

全長(mm)128 アズワン品番64-7858-80 入数2本
1パック(2個)
1,650 税込1,815
当日出荷

材質NBR 外径×内径×厚さ(mm)32×27.7×2 アズワン品番64-7858-91
1個
110 税込121
当日出荷

直径120mm以下、幅105~114mm、軸穴径30~38mmのペーパーを使用してください。
仕様●型番:2R-TPH●鍵付きのホルダーでトイレットペーパーの盗難防止に!●前面から取り出せないよう窓付きでペーパーをしっかりホールド! 付属品ブラケット、普通芯軸、鍵、アンカープラグ、タッピングねじΦ4×30mm(4本) 材質ABS、POM、SUS 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×157×159 アズワン品番65-3887-29
1個
8,700 税込9,570
当日出荷

1個
1,030 税込1,133
欠品中

1個
315 税込347
当日出荷

付属品取付ベース:1個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:2本 材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、紙切板、バー:ステンレス(鏡面研磨仕上)、取付ビス:ステンレス ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×81×93 取付け方法ペーパー交換のために右側は120あけて取り付けてください。 アズワン品番64-7905-24 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×81×93
1個
2,760 税込3,036
当日出荷

1個
940 税込1,034
翌日出荷

1個
365 税込402
翌日出荷

寸法(mm)Φ73×29(H) ホワイト
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

材質樹脂 寸法(長さL×幅W)(mm)177.5×101
1個
9,970 税込10,967
翌日出荷

エスコ品番EA472AC-7A 最高使用温度(℃)50℃
1個
810 税込891
当日出荷

1個
620 税込682
欠品中

1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

仕様対応ナット:INAX:便座用13・14・18mm、TOTO:便座用4種 アズワン品番64-7859-06
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

全長(mm)45 直径(Φmm)17.7 アズワン品番64-7859-03
1個
4,220 税込4,642
当日出荷

材質スリップワッシャー:硬質塩化ビニル、パッキン:NR 外径×内径×厚さ(mm)スリップワッシャー:42×38.5×0.5、パッキン:43.5×37×4 アズワン品番64-7858-89
1個
175 税込193
翌日出荷

1個
125 税込138
翌日出荷

仕様フロート径:Φ65mm 材質NR アズワン品番64-7858-76
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
4,330 税込4,763
翌日出荷

1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316 全長(mm)368 使用圧力(MPa)0~0.75 球径(Φmm)95 最高使用温度(℃)100 ボール径(Φmm)95
1個
64,600 税込71,060
翌日出荷

エスコ品番EA472AC-8A 材質ポリエチレン ねじ径M8 球径(Φmm)150 最高使用温度(℃)50
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

エスコ品番EA472AC-6A 材質ポリエチレン ねじ径M6 球径(Φmm)95 最高使用温度(℃)50
1個
500 税込550
当日出荷

エスコ品番EA472AA-52B 材質SUS316 ねじ径W1/4” 球径(Φmm)115 最高使用温度(℃)100
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

エスコ品番EA472AA-51B 材質SUS316 ねじ径M5 球径(Φmm)95 最高使用温度(℃)100
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

エスコ品番EA472AF-40 材質青銅 呼び径(mm)40 ねじ径G1 1/2”
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

1個
90 税込99
当日出荷

1個
90 税込99
翌日出荷

1個
230 税込253
翌日出荷

1個
480 税込528
欠品中

1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

1個
950 税込1,045
翌日出荷

1個
535 税込589
翌日出荷

ホース長さ(m)1.3 関連資料図面(0.02MB) 図面(0.02MB) 接続ねじサイズG1/2 水流切替直射・止水 (レバー切替)
1個(1個)
4,900 税込5,390
翌日出荷

「福祉用具-固定形手すり(JIS T 9282)を満たしています。取付ねじなし(EA949TT-1、-2、-4~9、EA951EL-551、-553からお選びください)。
材質ステンレス サイズ(mm)奥行:700 高さ:700 パイプ径:34 取付穴寸法(mm)14×8
1個
41,500 税込45,650
8日以内出荷

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

付属品:バインドタッピンねじΦ4×40mm(2本)。芯あり対応。芯なしペーパー太穴(内径Φ32~38mm)も使用できます。ペーパー交換のため、右側130mm以上のスペースが必要です。芯棒の向きは変更できません。固定です。
1個
5,950 税込6,545
翌日出荷

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります