23ページ目: トイレ用品

トイレ用品は、トイレの施工で用いられる部品のことです。便座には普通のものと、温水洗浄式のものがあります。普通のものは、便座の前の部分がつながった前丸タイプと、前が開いている前割タイプの2種類。人気の高い温水洗浄式は、複数のメーカー品があり、多くの便器に装着可能なタイプ、着脱が簡単なタイプなどが選べます。タンクの水位を一定に保つボールタップは、単式、複式ともに数種類のラインナップがあり、フロートバルブも樹脂製、ゴム製など多彩です。その他、各種パッキンやペーパーホルダー、センサー一体型リチウム電池など、トイレ施工の部品を幅広く揃えています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
1,587件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベビーチェアYKA15用 アンカーボルトM6×85 TOTOベビーチェアYKA15用 アンカーボルトM6×85TOTO
879税込967
1個
4日以内出荷
仕様下地材/コンクリート、用途/床固定付属品アンカーボルト(2本入り)M6×85
小便器用目皿 エスコ小便器用目皿エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
滑らかな表面加工で、汚れが付きにくく清潔が長持ちする「セフィオンテクト」仕上げ。
材質陶器パステルアイボリーサイズ(mm)73×29 (H)
洗浄管 エスコ洗浄管エスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
大便器用洗浄管。隅付ロータンク用。和風便器用。
材質黄銅、ステンレス鋼全長(mm)535径(Φmm)【配管】38
棚つきペーパーホルダー ブラック カクダイ棚つきペーパーホルダー ブラックカクダイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
棚とペーパーホルダーの取付位置は左右に入替えできます。ペーパーホルダーが右側の場合、ペーパー交換のため、右側に120ミリのスペースが必要ビス付き
材質亜鉛、ステンレス
棚つきペーパーホルダー カクダイ棚つきペーパーホルダーカクダイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
棚とペーパーホルダーの取付位置は左右に入替えできます。ペーパーホルダーが右側の場合、ペーパー交換のため、右側に120ミリのスペースが必要ビス付き
材質亜鉛、ステンレス
トイレ用手すり アームレスト TOTOトイレ用手すり アームレストTOTO
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷から17日以内出荷
ひじ掛けいすの感覚で使用できるトイレ用のアームレストです。リラックスした姿勢が保て、立ち座りの際にも便利です。アームレストはデザイン性の高いなだらかな曲線形状です。はね上げ式のため、掃除の際などじゃまになりません。楽な姿勢でリラックスできるひじ掛けは、腕や手のひらがそっとフィットする形状です。ローシルエット便器にもなじむスッキリとしたデザインです。
付属品Mねじ部:M10×17、コーチねじ部:Φ10×78 (木下地ハンガーボルト固定)材質ひじ掛け:鋼管+発泡ウレタン、固定プレート:鋼板、固定プレートカバー・ボルトカバー:樹脂耐荷重【垂直荷重】1kN【水平荷重】600N
ピースローズ ペーパーホルダーカバー ヨコズナクリエーションピースローズ ペーパーホルダーカバーヨコズナクリエーション
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
ロマンチックでエレガント。トイレ空間を上品な印象にします
材質ポリエステル92%、ポリウレタン8%
サニタリHG 便座脚ゴム 4個入 Aron(アロン化成)サニタリHG 便座脚ゴム 4個入Aron(アロン化成)
1,098税込1,208
1個(4個)
5日以内出荷
アズワン品番69-9075-61
サニタリHG 両用式固定ネジ Aron(アロン化成)サニタリHG 両用式固定ネジAron(アロン化成)
898税込988
1個
5日以内出荷
アズワン品番69-9075-60
目隠しトイレ配管カバー タワー ホワイト 山崎実業目隠しトイレ配管カバー タワー ホワイト山崎実業
4,500税込4,950
1個
4日以内出荷
トイレの配管や電源コードを目隠しできるカバーごちゃごちゃして見えるトイレの配管や電源コードを目隠しできるスチール製のカバーです。配管の位置が、床に付いたタイプや壁に付いたタイプにも対応。幅18cmとスリムなので省スペースに設置可能です。天板には消臭剤や予備のトイレットペーパーなどを置くことができて便利です。
材質【本体】スチール(表面加工:粉体塗装)【天板】天然木化粧繊維板(表面加工:ウレタン樹脂塗装)【クッション】シリコーンホワイト質量(g)1300耐荷重(kg)1.5(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×20×47.2内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×18.7×43.3
目隠しトイレ配管カバー タワー ブラック 山崎実業目隠しトイレ配管カバー タワー ブラック山崎実業
4,500税込4,950
1個
4日以内出荷
トイレの配管や電源コードを目隠しできるカバーごちゃごちゃして見えるトイレの配管や電源コードを目隠しできるスチール製のカバーです。配管の位置が、床に付いたタイプや壁に付いたタイプにも対応。幅18cmとスリムなので省スペースに設置可能です。天板には消臭剤や予備のトイレットペーパーなどを置くことができて便利です。
材質【本体】スチール(表面加工:粉体塗装)【天板】天然木化粧繊維板(表面加工:ウレタン樹脂塗装)【クッション】シリコーンブラック質量(g)1300耐荷重(kg)1.5(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×20×47.2内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×18.7×43.3
FXソフト・標準便座用ダンパー Aron(アロン化成)FXソフト・標準便座用ダンパーAron(アロン化成)
1,248税込1,373
1個
5日以内出荷
アズワン品番69-9075-31
FX暖房・KXソフト便座用ダンパー Aron(アロン化成)FX暖房・KXソフト便座用ダンパーAron(アロン化成)
1,248税込1,373
1個
5日以内出荷
標準便座・ソフト便座用。
アズワン品番69-9075-26
ボールタップ弁体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールタップ弁体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
399税込439
1個
翌日出荷
SANEI製ロータンクボールタップ専用の止水栓部です。【適合品番】V45、PV45、V46、PV46のいずれかで始まる品番【材質】ポリアセタール
用途ボールタップ弁体として材質ポリアセタールホワイト質量(g)10幅(cm)1.4適合品番V45、PV45、V46、PV46のいずれかで始まる品番高さ(cm)4.2縦(cm)1.4
木製手すり棚別体タイプ二連紙巻器(収納付) TOTO木製手すり棚別体タイプ二連紙巻器(収納付)TOTO
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応材質【手すり】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器・収納ボックス】樹脂寸法(mm)【手すり】38×78×616【棚付二連紙巻器】700×120×164握り径(Φmm)Φ32関連資料図面(0.1MB)
木製手すり棚一体タイプ紙巻器(収納付) TOTO木製手すり棚一体タイプ紙巻器(収納付)TOTO
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応材質【手すり】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器・収納ボックス】樹脂寸法(mm)700×120×772握り径(Φmm)Φ32関連資料図面(0.1MB)
木製手すり棚別体タイプ二連紙巻器 TOTO木製手すり棚別体タイプ二連紙巻器TOTO
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応材質【手すり】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器】樹脂寸法(mm)【手すり】38×78×616【棚付二連紙巻器】700×120×105握り径(Φmm)Φ32関連資料図面(0.08MB)
ハンドグリップ棚別体タイプ二連紙巻器(収納付) TOTOハンドグリップ棚別体タイプ二連紙巻器(収納付)TOTO
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応材質【グリップ】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器・収納ボックス】樹脂寸法(mm)【グリップ】36×103×210【棚付二連紙巻器】700×120×164握り径(Φmm)Φ32関連資料図面(0.1MB)
木製手すり棚一体タイプ紙巻器 TOTO木製手すり棚一体タイプ紙巻器TOTO
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応材質【手すり】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器】樹脂寸法(mm)700×120×713握り径(Φmm)Φ32関連資料図面(0.08MB)
ハンドグリップ棚別体タイプ二連紙巻器 TOTOハンドグリップ棚別体タイプ二連紙巻器TOTO
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
手すりやハンドグリップを一緒に設置すれば、さらに立ち座りや姿勢保持がラクになります。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応材質【グリップ】天然木+PETシート【ブラケット】亜鉛合金【棚】木質(MDF)+PETシート【紙巻器】樹脂寸法(mm)【グリップ】36×103×210【棚付二連紙巻器】700×120×105握り径(Φmm)Φ32関連資料図面(0.08MB)
棚付二連紙巻器 めっきタイプ TOTO棚付二連紙巻器 めっきタイプTOTO
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
天然木を使用した、意匠性の高いアクセサリーです。シンプルなスティックリモコンをおすすめします。
仕様立座ラク棚付、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅114mm以下、芯あり対応材質【本体・髪切板・芯棒】亜鉛合金製(めっき仕上げ)天然木製(塗装仕上げ)
棚付二連紙巻器(棚 陶器製) TOTO棚付二連紙巻器(棚 陶器製)TOTO
9,298税込10,228
1セット
4日以内出荷
丸みのある形状とマットな質感がやさしい雰囲気を演出します。便器とのコーディネートにおすすめします。
仕様立座ラク棚付、フロントワンタッチ、ワンハンドカット、紙切板ロック、ペーパー幅105~114mm、芯あり対応寸法(mm)360×120×97ホワイト材質(本体)樹脂製(ホワイト)陶器製関連資料図面(0.12MB)
棚付紙巻器 TOTO棚付紙巻器TOTO
9,898税込10,888
1セット
4日以内出荷
シャープなデザインの棚付紙巻器です。紙切板は指紋が目立ちにくいマットタイプと光沢のある鏡面タイプの2種類です。
仕様R/L兼用、立座ラク棚付、ペーパー幅114mm以下、芯あり対応寸法(mm)320×120×91.5木質(MDF)+PETシート製芯棒ステンレス製(鏡面仕上げ)関連資料図面(0.15MB)
棚付二連紙巻器 TOTO棚付二連紙巻器TOTO
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
シャープなデザインの棚付紙巻器です。紙切板は指紋が目立ちにくいマットタイプと光沢のある鏡面タイプの2種類です。
仕様立座ラク棚付、ペーパー幅114mm以下、芯あり対応寸法(mm)320×120×91.5木質(MDF)+PETシート製関連資料図面(0.15MB)
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式)アイエス工業所
419,800税込461,780
1個
11日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強いステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)取付方式フランジ式JIS 10K規格使用温度(℃)常温(20±15)調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-127、パイロットバルブ:D-30)
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式)アイエス工業所
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強いステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm材質FCD450(エポキシ樹脂粉体塗装)取付方式フランジ式JIS 10K規格使用温度(℃)常温(20±15)調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-563、パイロットバルブ:D-30)
F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(サブマリンフロート式)アイエス工業所
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・取付けが簡単で衛生的主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。・ユーザーの立場に立った設計思想部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)使用温度(℃)常温(20±15)調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-127、パイロットバルブ:D-30)
F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁) アイエス工業所F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁)アイエス工業所
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
給水開始水位・停止水位を工具不要で調整自在なパイロットバルブです。本製品は、サブマリンフロート式パイロットバルブPVSFN・PVSFN-Lの後継となる製品です。サブマリンフロート式パイロットバルブPVSFN・PVSFN-Lから、さらに適用圧力および水位設定範囲を拡大しました。
仕様(出水止水の水位差)105mm~1085mm適合F号ボールタップ定水位弁(すべての呼び径)材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) チェーン:SUS316 上フロート:ポリプロピレン 中フロート・下フロート:ポリエチレン(砂入り)質量(kg)約2.0(パイロットバルブ本体とサブマリンフロートの合計質量)取付方式ねじ込み式(テーパねじ)調整範囲(mm)(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.1~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)使用温度常温各種認証日本水道協会認証品(認証番号:D-30)
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式)アイエス工業所
839,800税込923,780
1個
11日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm材質FCD450(エポキシ樹脂粉体塗装)取付方式フランジ式JIS 10K規格使用温度(℃)常温(20±15)調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-563、パイロットバルブ:D-30)
トイレ洗浄ノズルセット エスコトイレ洗浄ノズルセットエスコ
4,900税込5,390
1個(1個)
翌日出荷
ホース長さ(m)1.3関連資料図面(0.02MB) 図面(0.02MB)接続ねじサイズG1/2水流切替直射・止水 (レバー切替)
トイレットペーパーホルダー ダブル ポッシュリビングトイレットペーパーホルダー ダブルポッシュリビング
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けも簡単にDIYできます。自宅はもちろん、お店、カフェ、居酒屋など、どんな雰囲気にも合うオシャレなトイレットペーパーホルダーです
材質アイアン形状ダブル質量(kg)0.225ウォームグレー寸法(cm)穴to穴14.5/14.5 ・芯棒部分0.4/0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×7.4×5
アラウーノV配管セット 床排水標準タイプ Panasonic(パナソニック)アラウーノV配管セット 床排水標準タイプPanasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.02MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノV配管セット 床排水マルチタイプ Panasonic(パナソニック)アラウーノV配管セット 床排水マルチタイプPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.02MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノS160配管セット 床排水標準タイプ Panasonic(パナソニック)アラウーノS160配管セット 床排水標準タイプPanasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
10日以内出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.56MB) (0.16MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノS160配管セット 床排水マルチタイプ Panasonic(パナソニック)アラウーノS160配管セット 床排水マルチタイプPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.56MB) (0.16MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノS160台輪 Panasonic(パナソニック)アラウーノS160台輪Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.56MB) (0.16MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノL150配管セット 床排水標準タイプ Panasonic(パナソニック)アラウーノL150配管セット 床排水標準タイプPanasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.59MB) (0.71MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノL150配管セット 床排水リフォームダイレクトタイプ Panasonic(パナソニック)アラウーノL150配管セット 床排水リフォームダイレクトタイプPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.59MB) (0.71MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノL150配管セット 床排水リフォームタイプ Panasonic(パナソニック)アラウーノL150配管セット 床排水リフォームタイプPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.59MB) (0.71MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
アラウーノL150配管セット 床排水マルチタイプ Panasonic(パナソニック)アラウーノL150配管セット 床排水マルチタイプPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.59MB) (0.71MB) (0.96MB)グリーン購入法適合

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ用品