25ページ目: トイレ用品

トイレ用品は、トイレの施工で用いられる部品のことです。便座には普通のものと、温水洗浄式のものがあります。普通のものは、便座の前の部分がつながった前丸タイプと、前が開いている前割タイプの2種類。人気の高い温水洗浄式は、複数のメーカー品があり、多くの便器に装着可能なタイプ、着脱が簡単なタイプなどが選べます。タンクの水位を一定に保つボールタップは、単式、複式ともに数種類のラインナップがあり、フロートバルブも樹脂製、ゴム製など多彩です。その他、各種パッキンやペーパーホルダー、センサー一体型リチウム電池など、トイレ施工の部品を幅広く揃えています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
1,587件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F号ボールタップ フランジ式ストレート型用 調節ビス アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型用 調節ビスアイエス工業所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
適合FSV125~200用
F号ボールタップ フランジ式ストレート型用 バキュームブレーカ アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型用 バキュームブレーカアイエス工業所
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
適合FSV125~200用
F号ボールタップ フランジ式ストレート型用 調節ビスNo.1 アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型用 調節ビスNo.1アイエス工業所
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
適合FSV65・80・100・80BC・100BC用
F号ボールタップ フランジ式ストレート型用 調節ビスNo.2 アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型用 調節ビスNo.2アイエス工業所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
適合FSV65・80・100・80BC・100BC用
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉)アイエス工業所
819,800税込901,780
1個
8日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質FCD450取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118塗装【本体】エポキシ樹脂粉体塗装適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉)アイエス工業所
839,800税込923,780
1個
8日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質FCD450取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118塗装【本体】エポキシ樹脂粉体塗装適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉)アイエス工業所
839,800税込923,780
1個
8日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質FCD450取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118塗装【本体】エポキシ樹脂粉体塗装適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉)アイエス工業所
399,800税込439,780
1個
8日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強いステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉)アイエス工業所
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強いステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉)アイエス工業所
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強いステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(定水位弁のみ) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(定水位弁のみ)アイエス工業所
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強いステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
取付方式フランジ式JIS 10K規格使用温度(℃)常温(20±15)適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(定水位弁のみ) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(定水位弁のみ)アイエス工業所
799,800税込879,780
1個
8日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質FCD450取付方式フランジ式JIS 10K規格使用温度(℃)常温(20±15)塗装【本体】エポキシ樹脂粉体塗装適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
便器排水用ジョイント(フランジタイプ) カクダイ便器排水用ジョイント(フランジタイプ)カクダイ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
和・洋便器フランジ接続用呼75VP・VU管外面接続塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AY-350
ロータンクサイフォン用袋ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクサイフォン用袋ナットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
ロータンクサイフォンと洗浄管の接続用です。洗浄管32mmに適合しています。ネジ径:G1 1/4
用途ロータンク用のナットとしてねじ径G1 1/4
ロータンクサイフォン用袋ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクサイフォン用袋ナットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
ロータンクサイフォンと洗浄管の接続用です。洗浄管38mmに適合しています。ネジ径:G1 1/2
用途ロータンク用のナットとしてねじ径G1 1/2
棚付2連ペーパーホルダー R3265マットブラック RELIANCE(リラインス)棚付2連ペーパーホルダー R3265マットブラックRELIANCE(リラインス)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
ご好評を頂いているアクセサリーに人気のマットブラックが登場。水廻り空間をよりクールにシックに。
仕様浴室使用可材質【真鍮】亜鉛ダイキャスト【カッター】ステンレス【棚板】ガラス幅(mm)320マットブラック奥行(mm)122.5
ペーパーホルダー RA0005 RELIANCE(リラインス)ペーパーホルダー RA0005RELIANCE(リラインス)
5,998税込6,598
1台
7日以内出荷
直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場
仕様浴室使用不可材質亜鉛ダイキャスト幅(mm)136クロムメッキ奥行(mm)87耐荷重(kg)約10(98N)
2連ペーパーホルダー(プレミアムR・シリーズ/Premium R-Series) RELIANCE(リラインス)2連ペーパーホルダー(プレミアムR・シリーズ/Premium R-Series)RELIANCE(リラインス)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場
仕様浴室使用不可材質亜鉛ダイキャスト幅(mm)273クロムメッキ奥行(mm)87耐荷重(kg)約10(98N)
感知式フラッシュバルブ フラッシュマン ミナミサワ感知式フラッシュバルブ フラッシュマンミナミサワ
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
フラッシュバルブ式小便器をセンサー感知式ヘ簡単に変更できます。電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。頻度・仕様・未使用時間に合わせて適正水量を自動で制御します。施工を重視した構造で、施工時間を短縮します。
トラスコ品番383-0383適合機種INAX OK-33S/33SE改装用(後期型)長方形100mm×200mm材質外装:ABS樹脂・クロムメッキフランジ高さ(mm)124奥行(mm)74使用流体
感知式フラッシュバルブフラッシュマン ミナミサワ感知式フラッシュバルブフラッシュマンミナミサワ
51,980税込57,178
1個
当日出荷
既設の設備を活かして低コスト、短工期で改装できます。電池式なので電源工事不要で施工できます。頻度・仕様・未使用時間に合わせて適正水量を自動で制御します。施工を重視した構造で、施工時間を短縮します。
トラスコ品番383-0382適合機種INAX OK-32S/32SE改装用(後期型)正方形100mm×100mm材質外装:ABS樹脂・クロムメッキフランジ高さ(mm)124奥行(mm)74使用流体
LIXIL トイレ周辺アクセサリーTFシリーズ(マットブラック) INAX(LIXIL)LIXIL トイレ周辺アクセサリーTFシリーズ(マットブラック)INAX(LIXIL)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シンプルでモダンなTFシリーズは、上質な水まわり空間を演出します。VAシリーズとカラーが同じで自由なコーディネートを。
マットブラック関連資料(1.7MB)
腰掛便器用手すり エスコ腰掛便器用手すりエスコ
41,500税込45,650
1個
8日以内出荷
「福祉用具-固定形手すり(JIS T 9282)を満たしています。取付ねじなし(EA949TT-1、-2、-4~9、EA951EL-551、-553からお選びください)。
材質ステンレスサイズ(mm)奥行:700 高さ:700 パイプ径:34取付穴寸法(mm)14×8
大便器用スパッド エスコ大便器用スパッドエスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
大便器用スパッド。
トイレットペーパーホルダー エスコトイレットペーパーホルダーエスコ
5,950税込6,545
1個
翌日出荷
付属品:バインドタッピンねじΦ4×40mm(2本)。芯あり対応。芯なしペーパー太穴(内径Φ32~38mm)も使用できます。ペーパー交換のため、右側130mm以上のスペースが必要です。芯棒の向きは変更できません。固定です。
[手すり用]挟み込み金具 エスコ[手すり用]挟み込み金具エスコ
3,650税込4,015
1個
翌日出荷
セット内容:取付プレート(Φ94×t6) 1枚、長ねじボルト(M6×55) 1枚、座金 4個、ナット 4個、樹脂パイプ(Φ13) 4個。固定箇所1カ所分。トイレブース後付け用。
材質取付プレート:黄銅(メッキ付)、長ねじボルト・座金・ナット:ステンレス、パイプ:樹脂
[手すり用]取付金具 エスコ[手すり用]取付金具エスコ
14,800税込16,280
1セット
翌日出荷
固定箇所上下2カ所分。軽量鉄骨用。
材質炭素鋼(防錆メッキ付)サイズ(mm)250×50×440取付ねじサイズ4×16 (10本)取付穴間(mm)25
[手すり用]コーチねじ エスコ[手すり用]コーチねじエスコ
870税込957
1セット(4本)
翌日出荷
座金4個付。固定箇所1カ所分。
材質ステンレス
[手すり用]取付プレート エスコ[手すり用]取付プレートエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
固定箇所1カ所分。
材質炭素鋼(防錆メッキ付)穴径(Φmm)取付ねじ穴径:M6ボルト穴径(Φmm)取付ボルト:8サイズ(mm)100×6×100
[手すり用]取付プレート エスコ[手すり用]取付プレートエスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
固定箇所上下2カ所分。
材質炭素鋼(防錆メッキ付)穴径(Φmm)取付ねじ穴径:M6ボルト穴径(Φmm)取付ボルト:8サイズ(mm)100×6×260
Tボルト TOTOTボルトTOTO
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
万能ロータンクボールタップ 補助給水管つき カクダイ万能ロータンクボールタップ 補助給水管つきカクダイ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ロータンク(手洗管付き、手洗管なし)用補助給水管付き
仕様浮玉(品番):9664
ロータンクボールタップ本体 カクダイロータンクボールタップ本体カクダイ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
ロータンク(手洗管なし)用
仕様アーム取付ネジ:W3/16
ロータンクボールタップ カクダイロータンクボールタップカクダイ
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
ロータンク(手洗管付き)用
万能ロータンクボールタップ カクダイ万能ロータンクボールタップカクダイ
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ロータンク(手洗管付き、手洗管なし)用
仕様浮玉(品番):9664

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ用品