26ページ目: トイレ用品

トイレ用品は、トイレの施工で用いられる部品のことです。便座には普通のものと、温水洗浄式のものがあります。普通のものは、便座の前の部分がつながった前丸タイプと、前が開いている前割タイプの2種類。人気の高い温水洗浄式は、複数のメーカー品があり、多くの便器に装着可能なタイプ、着脱が簡単なタイプなどが選べます。タンクの水位を一定に保つボールタップは、単式、複式ともに数種類のラインナップがあり、フロートバルブも樹脂製、ゴム製など多彩です。その他、各種パッキンやペーパーホルダー、センサー一体型リチウム電池など、トイレ施工の部品を幅広く揃えています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
1,587件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能ロータンクボールタップ 補助給水管つき カクダイ万能ロータンクボールタップ 補助給水管つきカクダイ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ロータンク(手洗管付き、手洗管なし)用補助給水管付き
仕様浮玉(品番):9664
ロータンクボールタップ本体 カクダイロータンクボールタップ本体カクダイ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
ロータンク(手洗管なし)用
仕様アーム取付ネジ:W3/16
ロータンクボールタップ カクダイロータンクボールタップカクダイ
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
ロータンク(手洗管付き)用
万能ロータンクボールタップ カクダイ万能ロータンクボールタップカクダイ
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ロータンク(手洗管付き、手洗管なし)用
仕様浮玉(品番):9664
万能ロータンクボールタップ本体 カクダイ万能ロータンクボールタップ本体カクダイ
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
ロータンク(手洗管付き、手洗管なし)用
仕様アーム取付ネジ:W3/16
ハイタンク用ボールタップ カクダイハイタンク用ボールタップカクダイ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
ハイタンク用
仕様浮玉(品番):9664B
改造フランジ ダイワ化成改造フランジダイワ化成
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
Combi直接触れないペーパーシートPS12S コンビCombi直接触れないペーパーシートPS12Sコンビ
11,980税込13,178
1セット(10袋×70枚)
3日以内出荷
抱っこしながら片手で広げて敷けます。水に溶けないのでオシッコ・汗にも強いです。引っ張りに強いラミネートシート、やさしい肌触りのエンボス加工仕上げとなっております。裏表がわかる印刷が入っております。施設の設備が汚れにくく、メンテナンスの手間を軽減します。(おむつ交換台の場合)ベルトが邪魔にならない大きさです。
用途トイレの中でおむつや靴、手荷物などの下に敷くと汚れが付かず、便利に使用できます。また哺乳瓶やマスク、おもちゃ置きとしても活用でき、エプロン・ランチョンマットとしても利用できます。質量(kg)0.33(1袋当たり)材質(本体)ラミネート紙(パルプ、ポリエチレン)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×35×283(1袋当たり)※空気の入れ方により異なります
Combi直接触れないペーパーシートPS12L コンビCombi直接触れないペーパーシートPS12Lコンビ
29,980税込32,978
1セット(10袋×70枚)
3日以内出荷
抱っこしながら片手で広げて敷けます。水に溶けないのでオシッコ・汗にも強いです。引っ張りに強いラミネートシート、やさしい肌触りのエンボス加工仕上げとなっております。裏表がわかる印刷が入っております。施設の設備が汚れにくく、メンテナンスの手間を軽減します。(おむつ交換台の場合)ベルトが邪魔にならない大きさです。
用途トイレの中でおむつや靴、手荷物などの下に敷くと汚れが付かず、便利に使用できます。また哺乳瓶やマスク、おもちゃ置きとしても活用でき、エプロン・ランチョンマットとしても利用できます。質量(kg)0.33(1袋当たり)材質(本体)ラミネート紙(パルプ、ポリエチレン)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×35×283(1袋当たり)※空気の入れ方により異なります
230x310mm/A4 ペーパーホルダー 50枚 エスコ230x310mm/A4 ペーパーホルダー 50枚エスコ
800税込880
1パック(50枚)
翌日出荷
中が見えづらく、ホルダーごとシュレッダーにかけられるのでセキュリティにもおすすめです。
仕様●サイズ(mm):230×310●材質:上質紙128g/m2アズワン品番65-3890-43
ペーパーホルダー(粘着式) EA951FGシリーズ エスコペーパーホルダー(粘着式) EA951FGシリーズエスコ
875税込963
1個
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます着脱可能な六角ハンドルが付属していますハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますお客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
排水管 TOTO排水管TOTO
339税込373
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
コネクタ付ビニルコード TOTOコネクタ付ビニルコードTOTO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
-
用途-
オーバーフロー管 TOTOオーバーフロー管TOTO
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
[ワンハンド]トイレットペーパーホルダー エスコ[ワンハンド]トイレットペーパーホルダーエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
ビス式。二連タイプ。
付属品ステンレスバインドタッピンねじ4×35(4本)材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)282×83.5×50備考片手でペーパーカットができるワンハンド仕様。
FMバルブ 3FB-FCV型 FM貯水槽用ボールタップ ポリ玉 水位調整可変式 FMバルブ製作所FMバルブ 3FB-FCV型 FM貯水槽用ボールタップ ポリ玉 水位調整可変式FMバルブ製作所
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
本体材質は鉛を含まない鉛レス銅合金です。 本弁は定水位弁とボールタップを一体構造とした、定水位弁機能を持ったボールタップです。 フロートが上下のストッパに当たるまでガイドワイヤに沿ってスライドし、ストッパに当たるとバルブの開閉を行います。ストッパ位置の調整を行うことで水位の設定を自在に行えます。 ウォータハンマ防止性能が高く、波浪防止機能を備えています。 流量調整機構を備えており、吐水量の調整ができます。 接続部がユニオン構造となっており、脱着が容易に行えます。
材質(本体)ビスマス青銅鋳物、(フロート)ポリエチレン取付方式水平配管にコイルを上部(垂直)に使用圧力範囲(MPa)(動水圧)0.07~0.70使用流体水道水(常温)※井水や工業用水には適しません耐水圧(MPa)1.75(1分間)
シャワートイレ用リモコン INAX(LIXIL)シャワートイレ用リモコンINAX(LIXIL)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
使用頻度の高いスイッチを大きく配置しました。また、使い方に応じて画面が切り替わり、ナビゲーションのように必要な操作が表示されます。
ブラック適合品番DV-G218型、DV-G216型関連資料(0.18MB) (0.03MB)
万能ロータンクボールタップ補修パーツ SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ロータンクボールタップ補修パーツSANEI(旧:三栄水栓製作所)
629税込692
1セット
翌々日出荷
V56-5X・V56Sのパーツセットです。取付部パッキン・連結ホースパッキン・ストレーナ・ダイヤフラム・連結パッキンのセットです。補修用としてご使用ください。
用途V56-5X・V56Sの補修用パーツとしてセット内容取付部パッキン・連結ホースパッキン・ストレーナ・ダイヤフラム・連結パッキン適合品番V56-5X、V56S
7連ペーパーホルダー RELIANCE(リラインス)7連ペーパーホルダーRELIANCE(リラインス)
149,800税込164,780
1台
77日以内出荷
堅牢でシンプルデザイン。使いやすく不特定多数が使われる公共施設への実績多数あるペーパーホルダー(紙巻器)です。火・水・錆に強いSUS304を使用しております。
材質ステンレスシルバータイプ7連適合サイズ(mm)紙幅114±2芯の径38±1巻取りの径120以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×135×774仕上ヘアーライン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×135×774
トイレットペーパーホルダー ポッシュリビングトイレットペーパーホルダーポッシュリビング
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
ナチュラルな色合いで、トイレをコーディネイトできます。ホルダーの上に小物を飾ったりとアレンジ自在。
材質アイアン(電気メッキ アンティークブラス仕上げ)/マンゴーウッドアンティークゴールド
紙巻器 INAX(LIXIL)紙巻器INAX(LIXIL)
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
寸法(mm)138×137×100
大便普通・節水形FV用チャッキ部 INAX(LIXIL)大便普通・節水形FV用チャッキ部INAX(LIXIL)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
適合フラッシュバルブ(普通形)(1978年8月以降)、CF-10(110)M本体用低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)、CF-110MT本体用フラッシュバルブ(節水形)(1990年5月以前)、CF-50(510)(1510)M本体用リモコンフラッシュバルブ(普通形)、CFR-170M(80A)(810A)本体用・CFR-80(181)(170)系自動フラッシュバルブ(普通形)、OK-20(210)(271)(70M)(80M)本体用寸法A(mm)38寸法B(mm)38ねじ径DM36×1.5mm
大便器自動洗浄システム オートフラッシュC 後付タイプ INAX(LIXIL)大便器自動洗浄システム オートフラッシュC 後付タイプINAX(LIXIL)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
既設のフラッシュバルブの本体のみを交換する簡単施工。電池式とシャワートイレ分岐付の2種類。【電池式】電気工事が一切不要。取り換えるだけで自動洗浄が実現します。電池は長寿命のリチウム電池で5年間は交換不要です。【シャワートイレ分岐付】シャワートイレのフルオート便器洗浄(リモコン洗浄)に対応。シャワートイレのセンサー部に反応するので、便フタを付けたままの取付も可能。省エネ性も向上します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:130×110×252芯間距離C(mm)(給水芯~洗浄管)120洗浄水量(L)大:8~16調整可能(出荷時13)、小:6~8調整可能(出荷時なし)洗浄【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入)電圧(V)電磁弁駆動電圧:DC6使用温度範囲(℃)0~40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません)使用水水道水
ミルスケール トイレットペーパーホルダー ポッシュリビングミルスケール トイレットペーパーホルダーポッシュリビング
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
飾り気のないシンプルな素材感と、青みを帯びた無骨な色味が魅力的。 色の塗装をしていない分、鉄本来の経年劣化が味わえます。 棚の上には、補充のペーパーや小物、スマホが置けます。 おしゃれでアンティークなペーパーホルダーです。
材質黒皮鉄ブラック
トイレットペーパーホルダー ポッシュリビングトイレットペーパーホルダーポッシュリビング
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
ナチュラルな色合いで、トイレをコーディネイトできます。 ホルダーの上に小物を飾ったり、スマホ置き場など、アレンジ自在な商品です。
材質アイアン/マンゴーウッドホワイト
トリおん ペーパーホルダー キクロントリおん ペーパーホルダーキクロン
999税込1,099
1個
当日出荷
簡単にペーパー交換のできるトイレットペーパーホルダー。倍巻き仕様のトイレットペーパーや芯なしロールにも対応しています。芯ありペーパーホルダーは、下から差し込むだけのワンタッチで簡単に交換できます。カラーはスタイリッシュな黒で、ご家庭だけでなく飲食店・オフィス空間等にもおしゃれになじみます。
ペーパーホルダー ミヤコペーパーホルダーミヤコ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
シンプルでスタイリッシュな ペーパーホルダーです。
材質パイプ・カバー/ステンレス スタンチ/亜鉛ダイカスト
フラッシュバルブ給水ネジアダプター カクダイフラッシュバルブ給水ネジアダプターカクダイ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
フラッシュバルブ給水管のネジ変換に使用
材質青銅
ペーパーホルダー カクダイペーパーホルダーカクダイ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
ビス付き、ペーパー交換のために右側には120ミリのスペースが必要です。
材質ステンレス、ABSシルバーアズワン品番64-6506-54
ケアサポート水栓(しびん洗い用) INAX(LIXIL)ケアサポート水栓(しびん洗い用)INAX(LIXIL)
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
便器鉢内でしびんや汚れものの水洗いが可能。一般洋風便器の給水管に取り付ける水栓です。
タイプ非自動使用地区一般地適合場所医療・施設用
さしこみエルボ カクダイさしこみエルボカクダイ
849税込934
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
洗面・手洗いの排水継手
材質ABS呼び32使用温度(℃)1~50
偏芯排水アダプター カクダイ偏芯排水アダプターカクダイ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
排水金物と排水管・ボトルトラップの位置を調整できます。
材質青銅
ストレーナー カクダイストレーナーカクダイ
299税込329
1個
3日以内出荷
化粧キャップの内部にストレーナー、パッキンの順にセットします。 433-152以外の化粧キャップに適合します。
材質POM、NBRアズワン品番64-6504-94
ニギリバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ニギリバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
シックなマットブラック色で落ち着いたデザイン。 ビス付き。 ステンレス製。
用途浴室等の手すりとして。バー全長(mm)600直径(Φmm)32
ワンタッチペーパーホルダー オカワンタッチペーパーホルダーオカ
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
片手でカットフタが紙を押さえる構造により片手でトイレットペーパーが簡単にカットできます。トイレットペーパーの交換は、簡単に取り替えられるよう下からペーパーを押し込むワンタッチ方式。
材質ABS樹脂、ポリウレタン寸法(cm)約10×17.6×高さ8.5RoHS指令(10物質対応)対応
リトイレ用排水ソケット(排水芯200mm鉛管対応用) INAX(LIXIL)リトイレ用排水ソケット(排水芯200mm鉛管対応用)INAX(LIXIL)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
適合2020年以降アメージュZフチレスリトイレ/BC-ZA10AH系専用排水芯(mm)200鉛管用
アメージュ用リフォーム部材セット INAX(LIXIL)アメージュ用リフォーム部材セットINAX(LIXIL)
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
適合2020年以降アメージュZフチレスリトイレ/BC-ZA10AH系専用セット内容ソケットアダプター(CF-200S)、排水芯120mm用ソケット(CF-A10AHG(120))排水芯(mm)120、200用
排水ソケット(脱臭なし) INAX(LIXIL)排水ソケット(脱臭なし)INAX(LIXIL)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
フラッシュバルブ用アダプター INAX(LIXIL)フラッシュバルブ用アダプターINAX(LIXIL)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャップ付木ネジ 5.8×50 INAX(LIXIL)キャップ付木ネジ 5.8×50INAX(LIXIL)
239税込263
1個
5日以内出荷
寸法(mm)5.8×50

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ用品