30ページ目: トイレ用品

トイレ用品は、トイレの施工で用いられる部品のことです。便座には普通のものと、温水洗浄式のものがあります。普通のものは、便座の前の部分がつながった前丸タイプと、前が開いている前割タイプの2種類。人気の高い温水洗浄式は、複数のメーカー品があり、多くの便器に装着可能なタイプ、着脱が簡単なタイプなどが選べます。タンクの水位を一定に保つボールタップは、単式、複式ともに数種類のラインナップがあり、フロートバルブも樹脂製、ゴム製など多彩です。その他、各種パッキンやペーパーホルダー、センサー一体型リチウム電池など、トイレ施工の部品を幅広く揃えています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
1,587件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製手すり I型 TOTO木製手すり I型TOTO
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
可動式手すり はね上げ・ロック付 TOTO可動式手すり はね上げ・ロック付TOTO
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
腰掛便器用手すり P型 TOTO腰掛便器用手すり P型TOTO
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
リモコン INAX(LIXIL)リモコンINAX(LIXIL)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
98/5、01/4に外観仕様が変わっていますが互換性はあります。水量調節は本体での操作となります。以下の品番では温風乾燥機能がないため、リモコンの乾燥を押しても作動しません。CW-K31、CW-K31QA、CW-K31QB、CW-K35、CW-K35QA、CW-K35QB、CW-K41、CW-K41QA、CW-K41QB、CW-K45、CW-K45QA、CW-K45QB、CW-1040、CW-1041、CW-K110、CW-K111、CW-K131。
適合シャワートイレKシリーズ【品番:CW-K31、CW-K31QA、CW-K31QB、CW-K33、CW-K33QA、CW-K33QB、CW-K35、CW-K35QA、CW-K35QB、CW-K37、CW-K37QA、CW-K37QB、CW-K41、CW-K41QA、CW-K41QB、CW-K43、CW-K43QA、CW-K43QB、CW-K45、CW-K45QA、CW-K45QB、CW-K47、CW-K47QA、CW-K47QB】シャワートイレ1000シリーズ【品番:CW-1040、CW-1041、
リモコン INAX(LIXIL)リモコンINAX(LIXIL)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
ソフトにぎりバーL2型 カクダイソフトにぎりバーL2型カクダイ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
入隅、出隅兼用。L1、L2寸法1500ミリは6本足タイプ。ビス付き。公的介護保険適用商品(改修)。
パイプ径(Φmm)34
偏芯ベンド(R) カクダイ偏芯ベンド(R)カクダイ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
トイレ改修で排水芯をずらして壁側に便器を設置できます。
材質黄銅アズワン品番64-6506-06
偏芯ベンド(L) カクダイ偏芯ベンド(L)カクダイ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
トイレ改修で排水芯をずらして壁側に便器を設置できます。
材質黄銅アズワン品番64-6506-05
ハイタンク洗浄管 カクダイハイタンク洗浄管カクダイ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ベンド管をカットして芯々の調節が可能
材質黄銅
ハイタンク洗浄管 カクダイハイタンク洗浄管カクダイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
材質黄銅長さ(mm)2000
ハイタンク洗浄管 カクダイハイタンク洗浄管カクダイ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
材質黄銅
ソフトにぎりバーL3型 カクダイソフトにぎりバーL3型カクダイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
右勝手、左勝手兼用ビス付き公的介護保険適用商品(改修)
寸法L1(mm)300寸法L2(mm)300
ソフトにぎりバーL2型 カクダイソフトにぎりバーL2型カクダイ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
入隅、出隅兼用ビス付き公的介護保険適用商品(改修)
パイプ径(Φmm)34
ソフトにぎりバーI型 カクダイソフトにぎりバーI型カクダイ
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
公的介護保険適用商品(改修)
ホワイトグレーパイプ径(Φmm)34
洗浄管 カクダイ洗浄管カクダイ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
材質黄銅
洗浄管 カクダイ洗浄管カクダイ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
材質黄銅
洋風床上排水用ジョイント(ステンレス) カクダイ洋風床上排水用ジョイント(ステンレス)カクダイ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
建築基準法 不燃材料認定(認定番号NM-4178)
用途洋風床上排水用ステンレスジョイント
便器排水用ジョイント(フラットタイプ) カクダイ便器排水用ジョイント(フラットタイプ)カクダイ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
呼75VP・VU管外面接続洋風Pタイプ便器用
大便器用床フランジボルトセット カクダイ大便器用床フランジボルトセットカクダイ
769税込846
1セット
翌々日出荷
適合465-659、4658S、4645S用材質ステンレスアズワン品番64-6506-09
洗浄管異径アダプター カクダイ洗浄管異径アダプターカクダイ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
洗浄管サイズを1段落とす金具です。異径さしこみソケットより短く配管できます。
材質黄銅、NBR
露出型偏芯ザルボ カクダイ露出型偏芯ザルボカクダイ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途給水位置を調整する継手材質青銅呼び25
連結管用パッキン(T型) カクダイ連結管用パッキン(T型)カクダイ
149税込164
1個
当日出荷
適合0471TN専用材質NBR
F.V.連結管(I型) カクダイF.V.連結管(I型)カクダイ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
用途フラッシュバルブの給排水芯々調節用アダプター材質黄銅適合メーカーINAX用
Wサイフォン カクダイWサイフォンカクダイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
適合235-355ハイタンク専用仕様天秤連結用の針金付き材質青銅取付穴径(Φmm)38~40
ハイタンク用天秤 カクダイハイタンク用天秤カクダイ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
適合235-355ハイタンク専用仕様ビス付き材質
横形ロータンク用ボールタップ(整流) TOTO横形ロータンク用ボールタップ(整流)TOTO
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
仕様手洗付・なし共用適合品番S570S・B・BKS、S670S・B、S534B、S535B使用地区一般地・寒冷地共通
横形ロータンク用ボールタップ TOTO横形ロータンク用ボールタップTOTO
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
仕様手洗付用タイプ密結タイプ適合品番S526・B、S527
横形ロータンク用ボールタップ(寒冷地用)隅付タイプ TOTO横形ロータンク用ボールタップ(寒冷地用)隅付タイプTOTO
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
仕様手洗付用適合品番S670B・BU使用地区寒冷地
ピストンバルブ部(TEFV10型・TEFV20型他用、水道水・再生水共用) TOTOピストンバルブ部(TEFV10型・TEFV20型他用、水道水・再生水共用)TOTO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
適合品番TEFV10型、TEFV20型関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
ピストンバルブ部(TV580型他用) TOTOピストンバルブ部(TV580型他用)TOTO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
適合品番TV580型、TV585型関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
人体感知センサーユニット TOTO人体感知センサーユニットTOTO
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
背もたれとセットする場合、人体感知センサーユニットとセットすれば、人体感知することができ、大小切り替え洗浄や自動洗浄することができます。取付位置は事前に施工説明書などをご確認ください。
仕様自動洗浄:入/切切替可能、大小洗浄:大/大小切替可能長さ(mm)120幅(mm)31高さ(mm)120使用温度範囲(℃)1~40消費電力(W)1以下電源AC100V(50/60Hz)時間人体感知時間:6秒間以上、自動洗浄開始時間:人体感知が切れて10秒後又は6秒後に設定可能(工場出荷時:10秒)、小洗浄判定時間:120秒又は150秒に設定可能(工場出荷時:120秒)主な用途パブリック用感知方式人体感知感知距離(mm)自動調節:500~800(白紙□300の場合)
電波受信ユニット TOTO電波受信ユニットTOTO
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
コンビネーション・AC100Vタイプでも、電波受信ユニットとセットすれば、無線スイッチとセットすることができ、壁裏の配線工事が不要となります。
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
スイッチボックス TOTOスイッチボックスTOTO
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
長さ(mm)55幅(mm)35高さ(mm)70
分岐コード TOTO分岐コードTOTO
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
スペーサー(スイッチユニット用) TOTOスペーサー(スイッチユニット用)TOTO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
人体感知センサーユニットを露出対応したり、既設取り替えに使用する際のスペーサーです。(側面に露出配線用のノックアウト部付き)
連結管(TEFV74型他用) TOTO連結管(TEFV74型他用)TOTO
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
適合品番TEFV74・84型用(TEF71・74・81・84型(旧形)用と共通)
ガオナ ボールタップ 下給水用 (トイレ修理 ロータンク用 スリム) GAONA(ガオナ)ガオナ ボールタップ 下給水用 (トイレ修理 ロータンク用 スリム)GAONA(ガオナ)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
浮玉がロータンク本体と一体になっているので、ロータンク内で場所をとりません。 ボールタップ本体の下部から給水するので、ロータンクに水がたまる音をやわらげます。 簡単に水位調節ができます。
用途下部給水専用のトイレロータンク内部の補修用ボールタップです。材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5158-60
ガオナ ボールタップ 補助給水管なし (トイレ修理 ロータンク用 ほとんどのメーカー取付可能) GAONA(ガオナ)ガオナ ボールタップ 補助給水管なし (トイレ修理 ロータンク用 ほとんどのメーカー取付可能)GAONA(ガオナ)
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管の有無にかかわらず使用できます。 給水時の音をやわらげる消音エルボ付き。
用途トイレロータンク内部の補修用ボールタップ(補助給水管なし)です。材質青銅、ポリプロピレン、ポリエチレン使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5158-59

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ用品