36ページ目: トイレ用品

トイレ用品は、トイレの施工で用いられる部品のことです。便座には普通のものと、温水洗浄式のものがあります。普通のものは、便座の前の部分がつながった前丸タイプと、前が開いている前割タイプの2種類。人気の高い温水洗浄式は、複数のメーカー品があり、多くの便器に装着可能なタイプ、着脱が簡単なタイプなどが選べます。タンクの水位を一定に保つボールタップは、単式、複式ともに数種類のラインナップがあり、フロートバルブも樹脂製、ゴム製など多彩です。その他、各種パッキンやペーパーホルダー、センサー一体型リチウム電池など、トイレ施工の部品を幅広く揃えています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
1,587件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートクリーンU用ピストンバルブ TOTOオートクリーンU用ピストンバルブTOTO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
適合品番TEF40RX、TEF41RX、TEF45RX、TEF46RX
エンドパネル (トール用) TOTOエンドパネル (トール用)TOTO
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
寸法(mm)20×600×2000
エンドパネル (ウォール用) TOTOエンドパネル (ウォール用)TOTO
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ドア枠などで引出しが開かない場合に、洗面化粧台と壁の間に設置するパネルです。
寸法(mm)20×600×500
Φ32手すり I型(セーフティタイプ) TOTOΦ32手すり I型(セーフティタイプ)TOTO
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
より握りやすくするために凹凸形状を施しています。
長さ(mm)600タイプセーフティ握り径(Φmm)32
排水フレキシブルジョイント フランジ接続便器用(改修工事) SF-JOINT排水フレキシブルジョイント フランジ接続便器用(改修工事)SF-JOINT
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途フランジ接続便器用(改修工事)口径(Φmm)75
ロータンク洗浄管上部38mm SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク洗浄管上部38mmSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
寸法L(mm)450寸法L1(mm)450
手すり取付ビス 平頭AYボルト(ステンレス) カクダイ手すり取付ビス 平頭AYボルト(ステンレス)カクダイ
359税込395
1個
3日以内出荷
材質ステンレス
手すり取付ビス 丸頭AYボルト(ステンレス) カクダイ手すり取付ビス 丸頭AYボルト(ステンレス)カクダイ
359税込395
1個
3日以内出荷
材質ステンレス
木ビス カクダイ木ビスカクダイ
539税込593
1袋(4本)
4日以内出荷
寸法(mm)6×50
ロータンク取付ビス カクダイロータンク取付ビスカクダイ
519税込571
1袋(4本)
4日以内出荷
用途ロータンクやハイタンクの壁面固定用材質ステンレス
便器洗浄管(継手) 片アジャストベンド 45° カクダイ便器洗浄管(継手) 片アジャストベンド 45°カクダイ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
材質黄銅
便器洗浄管(継手) 異径さしこみチーズ カクダイ便器洗浄管(継手) 異径さしこみチーズカクダイ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
便器洗浄管(継手) 異径さしこみエルボ カクダイ便器洗浄管(継手) 異径さしこみエルボカクダイ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
便器洗浄管(継手) さしこみチーズ カクダイ便器洗浄管(継手) さしこみチーズカクダイ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
便器洗浄管(継手) さしこみ 45°エルボ カクダイ便器洗浄管(継手) さしこみ 45°エルボカクダイ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
便器洗浄管(継手) 片アジャストベンド 73° カクダイ便器洗浄管(継手) 片アジャストベンド 73°カクダイ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
材質黄銅
便器洗浄管(継手) 特ベンド 45° カクダイ便器洗浄管(継手) 特ベンド 45°カクダイ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
材質黄銅
掃除流し用排水アダプター カクダイ掃除流し用排水アダプターカクダイ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
掃除流し付属の金属フランジと呼65VP・VU管内面接続を密着、防臭します。
用途床・壁排水兼用呼び65
便器床取付ビス カクダイ便器床取付ビスカクダイ
639税込703
1パック(2本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ステンレス、ABS適合ドリル径(mm)8
小便器用フランジ カクダイ小便器用フランジカクダイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
用途VP・VU管兼用。床・壁掛小便器兼用タイプ材質ABS、IIR、ステンレス
小便ワン座金 カクダイ小便ワン座金カクダイ
379税込417
1個
4日以内出荷
材質黄銅
小便アダプター 13 カクダイ小便アダプター 13カクダイ
799税込879
1個
3日以内出荷
材質黄銅
小便P管 カクダイ小便P管カクダイ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。材質寸法A(mm)85パイプ外径(Φmm)16
分水上部 洗浄便座用 カクダイ分水上部 洗浄便座用カクダイ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
仕様ストレーナー付き材質黄銅
複式ステンレスボールタップ カクダイ複式ステンレスボールタップカクダイ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
材質(玉)SUS316種類複式材質(本体)SCS14使用圧力(MPa)0.1~0.6最高使用温度(℃)100材質(アーム)SUS304
大便器用床フランジ(ステンレスビスつき) カクダイ大便器用床フランジ(ステンレスビスつき)カクダイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニバーサルシート INAX(LIXIL)ユニバーサルシートINAX(LIXIL)
459,800税込505,780
1個
14日以内出荷
・軽い力で開閉操作が可能 ・ゆっくり開くソフトダウン機構 ・ソフトなクッションで、ゆったり使える広い座面 ・着替えやおむつ交換、荷物を置きたい時などにも役立ちます。
材質ABS樹脂、ウレタンレザー、スチール寸法(mm)738×240×1538(閉)、738×1285×583(開)ホワイト
オールアンカー INAX(LIXIL)オールアンカーINAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
手すりKMタイプ(L型) INAX(LIXIL)手すりKMタイプ(L型)INAX(LIXIL)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
手すりKMタイプ(I型) INAX(LIXIL)手すりKMタイプ(I型)INAX(LIXIL)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法(mm)55×81×640(Φ29)
手すりKMタイプ(左、右仕様紙巻器付) INAX(LIXIL)手すりKMタイプ(左、右仕様紙巻器付)INAX(LIXIL)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)380×81×715(Φ29)
アクセサリーバーL型(ディンプルタイプ) INAX(LIXIL)アクセサリーバーL型(ディンプルタイプ)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
冷たさを感じず握りやすい手すり。豊富なバリエーションでさまざまな空間に設置できます。
材質(芯材)ステンレス、(被覆材)エラストマー
アクセサリーバーI型(ディンプルタイプ) INAX(LIXIL)アクセサリーバーI型(ディンプルタイプ)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(芯材)ステンレス、(被覆材)エラストマー
リモコンスタンド INAX(LIXIL)リモコンスタンドINAX(LIXIL)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
・便器横の壁が遠い広いトイレや、壁への設置が難しい場合でも、リモコンとペーパーを使いやすい位置に設置できます。 ・安定感のあるローシルエットデザイン ・レジオ、サティス、どちらのリモコンにも相性がよい形状です。 ・リモコンを斜めに設置し、押しやすさに配慮しました。
用途設置可能なペーパー幅は118mm以下です。材質ステンレス、底部:鋼板(塗装)寸法(mm)300×185×640質量(kg)7.8取付可能リモコン壁リモコン、スマートリモコン(レジオ、サティス) 壁リモコン(アステオ)
ランプ印 ベビーホールディングベッド LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ベビーホールディングベッドLAMP(スガツネ工業)
319,800税込351,780
1個
4日以内出荷
トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。耐衝撃性に優れたアルミニウム合金をベッド本体に採用しています。座面はABS樹脂を採用し、赤ちゃんに優しい素材と形状を配慮、また清掃も簡単にできるので衛生的です。簡単に調節ができる安全ベルトの採用など安全面にも配慮しています。閉じた状態での壁面からの出張りは、81 mmと省スペース設計です。ソフト開閉装置付きで、スムーズで確実な開閉ができます。壁面固定は4ヶ所で据え付けも簡単です。取り付けの際は添付の取付説明書をご参照ください。
用途トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。仕様この製品の対象年齢は、1ヶ月~2歳半、体重15 kg以下の乳幼児です。材質/仕上(本体)アルミ合金鋳物、(ベッド部/壁カバー)ABS樹脂/(本体)焼付塗装:メタリックグレー、シルクスクリーン印刷:メタリックオーカー、(ベッド部/壁カバー)ベージュ質量(kg)13.5対象1ヶ月~2歳半、体重15kg以下の乳幼児静止耐荷重N(kgf)980(100)
ランプ印 ベッド用 ワンタッチ式ベルト LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ベッド用 ワンタッチ式ベルトLAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
仕様本体:KV-TL200用ワンタッチ式ベルト
ランプ印 ベッド用 クッション LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ベッド用 クッションLAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
d line ペーパーホルダー ダブルタイプ LAMP(スガツネ工業)d line ペーパーホルダー ダブルタイプLAMP(スガツネ工業)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50、プラグ六角棒スパナ質量(g)310シリーズd lineシリーズ
d line ペーパーホルダー シングルタイプ LAMP(スガツネ工業)d line ペーパーホルダー シングルタイプLAMP(スガツネ工業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50プラグ六角棒スパナ質量(g)250シリーズd lineシリーズ
d line ペーパーホルダー LAMP(スガツネ工業)d line ペーパーホルダーLAMP(スガツネ工業)
119,800税込131,780
1個
予約販売
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
用途ペーパータオルを収納するペーパーホルダーです。サニタリースペース、給湯室、台所などに最適です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/サテン付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグシリーズd lineシリーズ

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ用品