7ページ目: トイレ用品

トイレ用品は、トイレの施工で用いられる部品のことです。便座には普通のものと、温水洗浄式のものがあります。普通のものは、便座の前の部分がつながった前丸タイプと、前が開いている前割タイプの2種類。人気の高い温水洗浄式は、複数のメーカー品があり、多くの便器に装着可能なタイプ、着脱が簡単なタイプなどが選べます。タンクの水位を一定に保つボールタップは、単式、複式ともに数種類のラインナップがあり、フロートバルブも樹脂製、ゴム製など多彩です。その他、各種パッキンやペーパーホルダー、センサー一体型リチウム電池など、トイレ施工の部品を幅広く揃えています。
特価
本日2月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
1,587件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチペーパーホルダー RELIANCE(リラインス)ワンタッチペーパーホルダーRELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
使いやすさ、価格、どのにでも合うデザイン。3拍子揃った定番品。 樹脂製の一般的なペーパーホルダー(紙巻器)です。
材質ABS樹脂ホワイト材質(本体)ABS樹脂収納数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×98×84浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
カウンター用2連ペーパーホルダー RELIANCE(リラインス)カウンター用2連ペーパーホルダーRELIANCE(リラインス)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。 ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質ステンレス材質(本体)ステンレス表面処理研磨収納数2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)281×82浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
小便ヘリューズ用パッキン カクダイ小便ヘリューズ用パッキンカクダイ
199税込219
1個
当日出荷
用途●外径22ミリの差込みパッキンです。 ●パイプ外径16ミリ用
LIXILリトイレ用排水アジャスターセット(排水芯200mm用) INAX(LIXIL)LIXILリトイレ用排水アジャスターセット(排水芯200mm用)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
適合アメージュZAシャワートイレリトイレ(YBC-ZA20Hなど)、アメージュZ便器リトイレ(フチレス)(YBC-ZA10Hなど)
密結パッキン ピュアレストシリーズ(SH60BA等用) TOTO密結パッキン ピュアレストシリーズ(SH60BA等用)TOTO(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
DE-890P ペーパーホルダー denew BEST(ベスト)[金物]DE-890P ペーパーホルダー denewBEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
デザイン性の高いトイレットペーパーホルダー。 トイレットペーパーは横からスライドして楽々交換できます。
材質ステンレス+亜鉛幅(mm)136高さ(mm)50奥行(mm)91.2取付ねじ皿タッピンネジ4×40mm寸法(幅×奥行×高さ)(mm)136×91.2×50
横形ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
仕様ポリ玉付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
ロータンク連結ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク連結ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ロータンクボールタップと手洗いノズルの接続用。
用途トイレ用セット内容透明ホース1本、パッキン2種類材質ポリエチレン
小便器用自閉バルブ部 THG7 TOTO小便器用自閉バルブ部 THG7TOTO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合品番T601PX
小便ヘリューズ(曲管) カクダイ小便ヘリューズ(曲管)カクダイ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16仕様ツバ付き
隅付ロータンク用レバー TOTO隅付ロータンク用レバーTOTO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質黄銅・樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×190
小便器センサ再生キット REBORN α DELMAN(デルマン)小便器センサ再生キット REBORN αDELMAN(デルマン)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
※壁の中の処理だけで小便器センサを再生できるようになりました。※改装費用は従来の半分以下、交換作業時間も半分以下で再生可能。※洗浄管が短い、洗浄管がない状況でも、足元センサやライニングタイプなどにも設置できます。※既設のセンサ部、電磁弁を新しい部品に交換するだけ。施工が簡単です。※現場の状況により2タイプから選べます。AC100V式、電池式(発電式)のいづれも対応します。※約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。※故障したTOTO製TEA95・TEA99、TEA100などに対応(合計13種類)、INAX製品にも一部対応。
機能本洗浄機能:4秒・6秒・9秒・12秒 切替方式、保守洗浄機能:最終使用後8時間経過ごとに洗浄、凍結防止機能:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄関連資料適合表(1.29MB)洗浄機能前洗浄機能:あり(2秒)/なし 切替方式グリーン購入法適合
単式ボールタップ ポリ玉 カクダイ単式ボールタップ ポリ玉カクダイ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
材質青銅/黄銅/PE最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
これエエやん 排水弁パッキン トイレ 補修用 GAONA(ガオナ)これエエやん 排水弁パッキン トイレ 補修用GAONA(ガオナ)
349税込384
1個
予約販売
タンク下から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。 密結・平付・隅付タンクトイレ全てに使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途ロータンク底部の交換用パッキンです。材質エチレンプロピレンゴム呼び径32・38兼用
排水ソケットゴムジョイント INAX(LIXIL)排水ソケットゴムジョイントINAX(LIXIL)
729税込802
1個
当日出荷
フラッシュバルブ用ソケットASSY INAX(LIXIL)フラッシュバルブ用ソケットASSYINAX(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ボールタップ(手洗あり・補給水切換なし) INAX(LIXIL)ボールタップ(手洗あり・補給水切換なし)INAX(LIXIL)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様手洗付き[手洗接続管材質:樹脂蛇腹管]、補給水管あり本体形状ダイヤフラムパッキン式(フレキ用本体樹脂)給水方式横形(フレキホース)
フロート弁 INAX(LIXIL)フロート弁INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合袋ナットなし(密結ロータンク用)サイズゴム玉:大(65Φ)
防振アダプター 兼工業防振アダプター兼工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
受水槽に取付けられたボールタップに生ずる共振を防止してボールタップの開閉弁を安定させ、 振動による破損を阻止するために弾性体を組み込んだ器具です。
材質本体:C3604、弾性体:合成ゴム
定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SR 兼工業定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SR兼工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷
独自開発による開弁水位と閉弁水位の水位差を設け、受水槽への給水回数の軽減とポンプの省エネ効果を発揮します。 水位差動式ですので、一度止水すると所定の水位変化までは弁は開弁しない為、バルブの耐久性は大幅に向上します。 ゴミ噛みなど、止水不良によるオーバーフロー防止に有効なステンレス製ストレーナを内蔵しています。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を使用しています。 定水位弁専用子弁であり、単独では使用できません。
材質弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.05~1.0使用温度(℃)不凍0~60寸法D(mm)47.5寸法C(mm)33寸法d(Φmm)120(灰)使用流体上水寸法H1(mm)水位調整最小時:120±30、水位調整最大時(工場出荷時):280±30寸法H2(mm)水位調整最小時:100、水位調整最大時(工場出荷時):60寸法G1(mm)水位調整最小時:217、水位調整最大時(工場出荷時):377適合流体上水材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604寸法G2(mm)水位調整最小時:207、水位調整最大時(工場出荷時):121
アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器用フラットタイプ 特殊塩ビ樹脂製 アキレスアキレスジョイント 洋風Pタイプ便器用フラットタイプ 特殊塩ビ樹脂製アキレス(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合パイプVP75、VU75寸法D2(mm)89寸法D3(mm)89寸法D4(mm)87
ポリ玉 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリ玉SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
最高使用温度(℃)60
小便器用押ボタン部(T60PQ型用) TOTO小便器用押ボタン部(T60PQ型用)TOTO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合品番T60PQX
ロータンク用レバーハンドル部 TH4255R TOTOロータンク用レバーハンドル部 TH4255RTOTO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合品番S710、S721
かべロック カクダイかべロックカクダイ
2,698税込2,968
1箱(50本)
当日出荷
3~4mm用タッピングビス対応
用途石膏ボード用アンカー
便座ピン TOTO便座ピンTOTO(5件のレビュー)
949税込1,044
1袋
当日出荷
材質ABS樹脂
手洗連結管 TOTO手洗連結管TOTO(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
対応製品S536、S536S、S536B、S670、S670S、S670Bなど材質黄銅・樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×25×330
ボールタップ内パッキン カクダイボールタップ内パッキンカクダイ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
水洗トイレタンク内のボールタップ用弁パッキンです。
材質NBR
2連ペーパーホルダー ハイロジック2連ペーパーホルダーハイロジック
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
カワジュンサニタリーシリーズシンプルなデザインと高級感のある仕上げで、さまざまなインテリアや空間に馴染みます
耐荷重N(kgf)49
横2連式紙巻器 INAX(LIXIL)横2連式紙巻器INAX(LIXIL)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質ステンレス(ヘアライン)寸法(mm)265×83×74
本体給水ホース INAX(LIXIL)本体給水ホースINAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
適合シャワートイレ一体型便器長さ(mm)1000
ガオナ トイレ洗浄管用パッキン (水もれ修理 排水管 隅付ロータンク) GAONA(ガオナ)ガオナ トイレ洗浄管用パッキン (水もれ修理 排水管 隅付ロータンク)GAONA(ガオナ)
359税込395
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
管外径約38ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修するパッキンセットです。材質天然ゴム、ポリエチレン
着脱ヒンジ 蝶番 INAX(LIXIL)着脱ヒンジ 蝶番INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1組(2個)
当日出荷から4日以内出荷
適合普通便座【品番:CF-37AT、CF-39AT】
スミ付ロータンク用洗浄管 ミヤコスミ付ロータンク用洗浄管ミヤコ(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ロータンクと便器を接続する排水パイプです。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
横形ステンレスボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形ステンレスボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様ステンレス玉付最高使用温度(℃)120未満使用圧力(MPa)0.1~0.5材質SUS316、優れたバイトンを最高使用圧力(MPa)0.5材質(玉)ステンレス
フレグランスセット TOTOフレグランスセットTOTO(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷から4日以内出荷
セット内容フレグランスオイルシート8枚+ケース1個+トレー各1個(フレグランス機能付用・フレグランス後付けキット用)
ロックナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロックナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
349税込384
1個
当日出荷
ねじサイズRp3/4
ロータンクサイフォン用袋ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクサイフォン用袋ナットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
PH84-32、PH84-38用
ロータンクゴムフロート カクダイロータンクゴムフロートカクダイ(1件のレビュー)
2,488税込2,737
1個
当日出荷
仕様235-300、325-301補修用

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ用品