絞り込み
ブランド
  • Flash Forge(5)
  • XYZプリンティング(2)
  • ホッティーポリマー(1)
  • SK本舗(1)
  • Bambu Lab(1)
  • RESIONE(1)
材質
  • ABS樹脂(2)
  • PLA樹脂(3)
  • エラストマー(1)
  • 色ピンク
  • 色その他(16)
  • 色イエロー(32)
  • 色オレンジ(35)
  • 色クリア(46)
  • 色グリーン(32)
  • 色グレー(52)
  • 色ゴールド(3)
  • 色シルバー(5)
  • 色パープル(12)
  • 色ブラウン(30)
  • 色ブラック(86)
  • 色ブルー(65)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(75)
  • 色レッド(50)
径(Φmm)
  • 1.75(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3Dプリンターとは、デジタルデータをもとに立体構造物を造形する装置です。平面に文字や図形を印刷する従来のプリンターとは異なり、現実の立体物を作り上げるのが特徴。造形方法は高温で溶かした樹脂などを空間に何層にも積み上げて造形する熱溶解積層方式が一般的です。他にも光造形方式やインクジェット方式などのタイプがあります。もの作り現場でのサンプルや教育現場でのツール、個人の趣味など広い分野で活躍するプリンターです。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bambu PLAベーシックフィラメント 1kg Bambu LabBambu PLAベーシックフィラメント 1kgBambu Lab
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Bambu PLA ベーシックは手軽で信頼性の高い3Dプリントを実現します。Bambu独自の精密調整されたフォーミュレーションと3Dプリントの専門知識を基に、 Bambu PLA ベーシックは、他の標準的なPLAフィラメントに比べて、 強力な層間接着力、優れた衝撃抵抗力、そして長持ちする耐久性を提供します。高速印刷対応で品質を損なうことなく印刷時間を短縮できます。
仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…190 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オンRoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ) ホッティーポリマー3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)ホッティーポリマー
10,980税込12,078
1巻(250g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。造形の際は、特殊フィラメントスタンド(RSJP3D-01 フィラメントスタンド)を推奨致します。
用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント材質エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g ライトピンク Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g ライトピンクFlash Forge
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い2、靱性と強度が必要な模型に向いています3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
ライトピンク内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g ピンク Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g ピンクFlash Forge
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質PLAピンク内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント XYZプリンティングダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメントXYZプリンティング(2件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
長寿命で衝撃耐性に優れた人気のABS素材 XYZprinting が提供する高品質ABSフィラメントは、より長寿命で衝撃耐性があり、外観部品やモデル部品に適しています。 また、ツールを用いて作品を作成し組み立てる、または貼り合わせれば、あなたのアイデアが実現します。
用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント材質ABSフィラメント直径(Φmm)1.75 (フィラメント)質量(g)600 (フィラメント)温度(℃)210 (エクストルーダ)/70 ~ 90(印刷プラットフォーム)対応機種ダヴィンチSuper/Jr.ProX+本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55保管温度(℃)10 ~ 40作業温度範囲(℃)15 ~ 32
FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g ピンク Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g ピンクFlash Forge
3,500税込3,850
1個
当日出荷
PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。モデル表面に光沢感がでます。
ピンク内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA シルク デュアルカラー1000g ブルー&ローズ Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA シルク デュアルカラー1000g ブルー&ローズFlash Forge
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質PLAブルー&ローズ内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g ピンク Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA 1000g ピンクFlash Forge
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。PLA樹脂の特徴は弾力がなく、強固である点です。
ピンク質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】190~220設定温度(℃)50(プラットフォームが加熱タイプの場合)作動速度範囲(mm/s)【プリント】60~90積層(mm)0.1~0.2
RESIONE SP64 Standard Pro Resin 1kg Light Peach RESIONERESIONE SP64 Standard Pro Resin 1kg Light PeachRESIONE
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
SP64スタンダードプロレジンは、低収縮かつ高いディテール再現性を備え、マットな高級感のある仕上がりが特長です。安定した印刷性と後処理の手軽さで、あらゆる造形用途に最適です。収縮・変形がほとんどないマット仕上げで高級感のある質感鮮明なシャープディテール調整不要で使いやすい安定した造形品質後処理時間を短縮低吸水性で長期保存も安心1. 低収縮・高い印刷安定性十分な剛性と低い吸水率により、反りやひび割れを抑制。大型フィギュアからミニチュアまで、形状・機械特性を安定して維持します。2. マット仕上げでディテールを際立たせる高い遮光性によるマットな表面は、凹凸や欠陥が見やすく、後加工(研磨・塗装)が効率的。繊細なディテールを鮮明に再現します。3. 後処理が簡単IPA(イソプロピルアルコール)などで手早く洗浄でき、乾燥後も表面はべたつきません。薄肉や細長構造も損傷しにくく、安心して取り扱えます。4. 超微細サポートに対応独自配合により強度を保ちつつ、サポート径0.1~0.15mmの微細サポートも使用可能。除去や研磨が容易で、後処理をさらにスピーディーにします。5. 幅広い互換性主流のLCD/MSLA/DLP方式プリンターにプリセット不要で対応。初めての方でもすぐに高品質な造形が始められます。
Light Peach質量(g)1000
SKフィラメントPLA マット1000g『撫子色』 SK本舗SKフィラメントPLA マット1000g『撫子色』SK本舗
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。
材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1撫子色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g ネオンマゼンタ XYZプリンティングダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g ネオンマゼンタXYZプリンティング
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
材質ABS樹脂ネオンマゼンタ対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ

プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります

3Dプリンター