絞り込み
ブランド
  • JTT
  • BELKIN(ベルキン)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • エスコ(2)
  • 東芝(1)
  • 多摩電子(1)
  • 3R(スリーアール)(1)
  • FDK(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
充電可能本数
  • 4(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電可能本数から絞り込む
4(2)
角形ニッケル水素充電池専用充電器 JTT角形ニッケル水素充電池専用充電器JTT
1,298税込1,428
1個
当日出荷
本製品は、角形ニッケル水素充電池用の充電器として開発された充電器です。 角形enelong充電池の他、各社の角形ニッケル水素充電池の充電にご利用いただけます。 電池に負荷のかからない最適な速度で充電を行うので電池の劣化を抑えることができます。
適合角形ニッケル水素充電池寸法(mm)約50×80×34.5(プラグ・突起含まず)質量(g)約53.5出力DC9V、25mA×2ポート入力AC100~240(50/60Hz)2Wランプ充電池に点灯
MyCharger Multi U JTTMyCharger Multi UJTT
1,998税込2,198
1個
当日出荷
一台で様々なバッテリーを充電 「My Charger Multi U」は、サイズや端子形状の異なる様々なリチウム充電池に対応しており、 一台で様々なバッテリーを充電することができます。 荷物を減らしたい旅行や出張の際も、複数の充電器も持ち歩くことなく便利です。 各種デジタルカメラ&ビデオカメラ用バッテリーの充電が可能 リチウムイオン充電池 3.6V、3.7V、7.2V、7.4V バッテリーの電圧を自動で判別適切な電圧でバッテリーを充電 様々なバッテリーの計上や充電端子の位置に対応 充電端子を調節 約5~45mmが可能 バッテリーに合わせて充電端子の幅を変えることができるので、コンパクトデジカメや一眼デジタルカメラ、ビデオカメラのバッテリーを充電できます。 充電端子の幅を調節:約5~45mmまで可動 バッテリーサイズ:約15~50mmまで対応 バッテリーは、充電器のスライド式のカバーでしっかりと固定できます。 ニッケル水素充電池も充電可能 単3形(1~2本)、単4形(1~2本)を充電 ※アルカリ電池などにはご利用いただけません。 USBから簡単充電ができます DC 5V・1000mA 出力のUSB電源に対応 本製品は、USB電源(5V/1A)に対応しており、様々なUSB充電器から充電できます。 家庭用コンセント(USB-AC充電器)や自動車のシガーソケット(USBカーチャージャー)の電源をご利用ください。 ※USB電源は付属しておりません。別途ご用意ください。 コンパクト・軽量なマルチ充電器 手の平に収まるので持ち運びも便利 軽量約53g
セット内容本体・USBケーブル・説明書(保証書)寸法(mm)約60×27×100~140(スライド式)質量(g)約53電圧(V)DC3.6・3.7・7.2・1.2対応出力DC4.2V(700mA)DC8.4V(450mA)DC1.4V(700mA)入力USB 5V(1000mA)保証期間購入日から6ヶ月間適合バッテリーリチウムイオン充電池(幅:15~50mmまで)、ニッケル水素電池(単3形、単4形)充電可能本数4充電端子約5~45mmまで幅を調整可能タイマー機能リチウムイオン充電池(10時間)、ニッケル水素電池(5時間)
急速ニッケル水素充電器USB JTT急速ニッケル水素充電器USBJTT(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB電源からニッケル水素電池を急速充電可能 従来モデルより高速に充電することができます。 スマートフォンやタブレットのUSB電源(5V/2A)がそのままご利用いただけます。 ニッケル水素充電池(単3形/単4形)の充電を素早く行うことができます。 同時に4本の電池を充電することができ、それぞれの充電スロットは独立して制御されております。 単3電池×4本を同時に充電することも。 単3電池×1と単4電池×3本の組み合わせでもそれぞれ最適な充電を自動で行います。 充電状況は、LEDの点灯でお知らせいたします。
寸法(mm)約65×89×23質量(g)約62出力単3形(1~2本:1.4V/1.6A)、単3形(3~4本:1.4V/0.8A)、単4形(1~2本:1.4V/0.8A)、単4形(3~4本:1.4V/0.4A)入力USB 5V/2A(USBケーブル付属)LED色(充電状況をお知らせ)赤LED:充電中、緑LED:満充電/トリクル充電、消灯:待機中、赤点滅:充電エラー充電時間(時間)【(ニッケル水素電池)目安】単3形(2000mAh):1~2本で約1.5、3~4本で約3、単4形(800mAh):1~2本で約1.2、3~4本で約2.5充電可能本数4タイマー機能1~2本で約2時間で動作、3~4本で約4時間で動作

充電式電池』には他にこんなカテゴリがあります

充電池用充電器