「形状」から絞り込む
内径用ホルダ S-PSKNR/Lタンガロイ3日以内出荷
クランプシステムレバーロック式適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0勝手右切刃長さ(mm)12.7シャンク鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A-PVUNR/L (エコターン)タンガロイ3日以内出荷
標準インサートと同等の切削性能が得られ(於:切込み深さ3mm 以下)、且つ小型化を実現した高経済性
インサートシリーズ「EcoTurn」に、VNMG 形状および内・外径ホルダ、Tuncap を追加拡充する。
標準インサートVNMG1604 の最小加工径Φ37mm に対し、VNMG1204 はΦ32mm が可能となり、
従来形状では不可能であった加工を実現。
外形用ホルダ、TungCap には、高圧クーラント対応のTungTurn-Jetも設定し、あらゆる加工に対応。
この拡充によりISO-EcoTurn によるトータルツーリングが可能となる。
適合チップひし形35°クランプシステムレバーロック式切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A-PCLNR/Lタンガロイ5日以内出荷
寸法H(mm)23勝手右寸法f2(mm)4.5油穴有寸法LH(mm)45材質(シャンク)鋼寸法LF(mm)200寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)17寸法DMIN(mm)32寸法DCONMS(mm)25寸法GAMP(°)-6寸法GAMF(°)-13
ホルダ 溝用京セラ税込¥25,278¥22,980