ウェアラブル心拍センサ WHS-1シリーズユニオンツール3日以内出荷
ウェアラブル心拍センサWHS-1標準セットをご購入いただいたお客様が受信機(RRD-1)を追加される際にお買い求め下さい。受信機(RRD-1)1個に対して最大10個のWHS-1を接続できます(*1)(*2)(*3)。(*1)例えばウェアラブル心拍センサWHS-1を無線モードで11個以上同時計測する場合受信機RRD-1は最低2個必要です。また同一パソコンで使用できるRRD-1は1個までとなりますのでRRD-1を増やした場合はパソコンも増設する必要があります。(*2)現在使用されているWHS-1を新たなRRD-1に接続する場合は無線のペアリングが必要です。(*3)法律により本製品の航空機内での使用および日本国外での無線機能の使用はできません。
仕様USB受信機質量(g)7外形寸法縦21.5mm×横64.5mm×厚さ9.0mmアズワン品番63-2742-96無線2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、到達距離/約20m(直線)