小型微量遠心機トミー精工11日以内出荷
●スピンダウン専用機!
One Spinのローターにはボールバランサーが内蔵(※1)されており、ダミーチューブを用意しなくても、チューブ1本での遠心が可能です。
●押さえるだけの、シンプル操作!
フタを押さえている間だけローターが回転します。手を離すとフタが開いてローターが減速を開始します。フタのロック機構はありません。
●チューブが取り出しやすい!
コンパクトながら少しでもチューブが取り出しやすく、またスピンダウンに必要な角度になるよう回転と共に遠心方向にチューブが傾斜する構造を採用しています。
●スクリューキャップ対応!
スクリューキャップチューブにも対応しています。
※1 ローターが回転するとローター内部のボールが移動して遠心試料のアンバランスを補正します。
停止時に本体を傾けた際や、遠心時に内部でボールが動く音がしますが、製品の仕様によるもので異常ではありません。
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ回転数(min-1[r.p.m])定常:4000(±20%)電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A本体質量(g)380ローター名称-安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出電源コード(m)1.5使用チューブ1.5(2)mLマイクロチューブ×4本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×130×96遠心加速度420~950G(1.5mL)、450~1000G(2mL)プラグ形状2P医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000020RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器