絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 松吉医科器械(191)
  • ケンツメディコ(191)
  • ナビス(アズワン)(149)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(115)
  • グローバルサイエンス(67)
  • ウェルチ・アレン(59)
  • スピリット・メディカル社(59)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(52)
  • ユーメド貿易(51)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(38)
  • NIPRO(ニプロ)(36)
  • 高田ベッド製作所(27)
  • 東洋器材科学(26)
  • ちばら(25)
  • KOKUSAI(国際チャート)(24)
  • プラム(23)
  • Spirit Medical(21)
  • TERMO(テルモ)(20)
医薬品医療機器等法
  • 一般医療機器(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ECG電極 Medico アズワンECG電極 Medicoアズワン(5件のレビュー)
1,881税込2,069
1袋(50個)
当日出荷
粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。中央部のスポットにゲルをつめたソリッドゲルタイプのため、使用後のゲル残りが少ないです。
材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000022特性電気的特性:ANSI/AAMI EC12:2000 に適合する医薬品医療機器等法一般医療機器
検尿カップ AE-205 211mL 100個入 アズワン検尿カップ AE-205 211mL 100個入アズワン
832税込915
1箱(100個)
当日出荷
容量(満杯)(mL)211仕様内目盛付き、混濁マーク有材質耐酸紙(内側ラミネート加工)寸法(mm)(上径)Φ72.6×(下径)Φ51.4×(高さ)80.5目盛(外側)最大150mL(25・50・100・150mL)アズワン品番0-7406-01
尿沈渣用スピッツ MIシリーズ アズワン尿沈渣用スピッツ MIシリーズアズワン(1件のレビュー)
799税込879
1袋(50本)ほか
欠品中
目盛100μL・200μL・5mL・10mL
紙コップ(無地) アズワン紙コップ(無地)アズワン(7件のレビュー)
485税込534
1袋(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ハロゲンランプ(単品) アズワンハロゲンランプ(単品)アズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
駆血帯(ドイツ製) 500130 アズワン駆血帯(ドイツ製) 500130アズワン
1,663税込1,829
1本
当日出荷
とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー
ECG電極 Medico MSGLTシリーズ スタンダード小児用 アズワンECG電極 Medico MSGLTシリーズ スタンダード小児用アズワン
1,881税込2,069
1袋(50個)
当日出荷
小児用電極です。粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。
仕様スタンダード(小児用)材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・カーボン(X線透過タイプのみ)寸法(mm)35×30アズワン品番8-4706-23医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000024医薬品医療機器等法一般医療機器
カップディスペンサー(5オンス用) ホワイト アズワンカップディスペンサー(5オンス用) ホワイトアズワン(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ボタンを押すと1個ずつ出てきます。
収納数約60個仕様5オンス用材質本体/ABS樹脂、筒/PE(ポリエチレン)、背面/マグネット寸法(mm)140×160×430ホワイト取付け方法マグネットまたはネジ止めアズワン品番8-1910-01
折りたたみ採尿容器[ヘルスカップ] アズワン折りたたみ採尿容器[ヘルスカップ]アズワン
1,505税込1,656
1箱(100個)
当日出荷
折りたためるコンパクトな検査カップです。 耐久性に優れています。
仕様注ぎ口付材質オパレイ(非塩ビ系ポリオレフィン樹脂)容量110mL(3.5オンス)目盛25mL刻みアズワン品番8-2292-01
透明尿器 800mL アズワン透明尿器 800mLアズワン(3件のレビュー)
653税込718
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)容量(mL)800
尿器 (耐熱性) 1100mL アズワン尿器 (耐熱性) 1100mLアズワン
1,287税込1,416
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性に優れています。
仕様目盛付き材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1100
LEDペンライト lumintop IYP365シリーズ アズワンLEDペンライト lumintop IYP365シリーズアズワン
3,690税込4,059
1個
当日出荷
高演色性(Ra93)を有したLEDは3段階調光できますので、用途によって使い分けることができます。表面は耐磨耗処理を施しており、耐久性に優れています。
材質アルミ合金寸法(mm)Φ14.5×125.7質量(g)23(電池除く)電源単4乾電池×2本光源日亜化学製219-CT素子LEDアズワン品番4-1873-01明るさ(Lm)High/145、Mid/ 25、Low/1.5
クイックリリース駆血帯 アズワンクイックリリース駆血帯アズワン
979税込1,077
1本
当日出荷から翌々日出荷
片手で締めることができ、またワンタッチでリリースできます。
材質ベルト/PET繊維・ラテックス、バックル/PC(ポリカーボネート)
面包圧子(両頭匙状) アズワン面包圧子(両頭匙状)アズワン
2,772税込3,049
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)(匙幅)6、(匙底穴径)2/2.6全長(mm)130タイプ両頭匙状アズワン品番8-3890-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000087松吉医科器械コード22-2008-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ステンレス舌圧子 10本 アズワンステンレス舌圧子 10本アズワン
2,200税込2,420
1個
当日出荷
舌を押さえ口腔内を見やすくする一般医療機器 医療機器届出番号 13B3X00313000001 販売名 板状舌圧子材質:ステンレス。サイズ:125×18mm。セット内容:本体×10
用途医療現場での診察・測定・治療補助やワークショップに。材質ステンレス寸法(mm)125×18セット内容本体×10包装形態化粧箱質量(g)155
心電図用記録紙(折り畳み型) アズワン心電図用記録紙(折り畳み型)アズワン
2,584税込2,842
1冊ほか
当日出荷から12日以内出荷
心電図電極用ディスポパッド[ゲレクトS] アズワン心電図電極用ディスポパッド[ゲレクトS]アズワン(1件のレビュー)
6,890税込7,579
1箱(4枚×25パック)ほか
当日出荷
クリームのいらないソフトタイプです。クリームを塗ったり拭き取る手間がはぶけ、電極の汚れも解消します。
打診器[ハンマー] KN-920 アズワン打診器[ハンマー] KN-920アズワン
5,190税込5,709
1本
翌々日出荷
ヘッドが重く柄が適度にしなりますので、反射にムラが少ないです。
材質ヘッド・ハンドル/真鍮(クロムメッキ)、柄/ナイロン、ヘッドリング/シリコンゴム寸法(mm)Φ50×275質量(g)130アズワン品番8-3804-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00413KN0002医薬品医療機器等法一般医療機器
ECG電極 Medico MSGLTシリーズ X線透過タイプ アズワンECG電極 Medico MSGLTシリーズ X線透過タイプアズワン
1,980税込2,178
1袋(50個)
欠品中
X線透過タイプです。 粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。
仕様X線透過タイプ材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・カーボン(X線透過タイプのみ)寸法(mm)45×42アズワン品番8-4706-24医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000023医薬品医療機器等法一般医療機器
イルリガードル台 アズワンイルリガードル台アズワン
12,400税込13,640
1台
当日出荷から翌々日出荷
フック2個材質支柱/スチール(クロムメッキ)、脚/鋳物(樹脂コーティング)、ハンガー/樹脂製寸法(mm)380×330×1340~2060(1280~2000)質量(kg)約7パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
メディカルカップ 275mL 100個入 アズワンメディカルカップ 275mL 100個入アズワン
1,792税込1,971
1箱(100個)
翌々日出荷
容量(mL)275材質PET(ポリエチレンテレフタレート)樹脂寸法(mm)Φ76.8×Φ51.8×92.2mm目盛仕様最大200mLアズワン品番0-9580-01
駆血帯 交換ゴム 30cm アズワン駆血帯 交換ゴム 30cmアズワン
208税込229
1本
当日出荷
長さ(mm)300材質ラテックス内径(Φmm)6外径(Φmm)8アズワン品番0-5498-11
面包圧子(匙状・針状) アズワン面包圧子(匙状・針状)アズワン
2,881税込3,169
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)(匙幅)6、(匙底穴径)2、(針長)6.5全長(mm)130タイプ匙状-針状アズワン品番8-3640-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000087松吉医科器械コード22-2007-00医薬品医療機器等法一般医療機器
フリーマジックベルト アズワンフリーマジックベルトアズワン
779税込857
1個
当日出荷から17日以内出荷
選べる8色のカラフルマジックベルト。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×430材質ラテックス糸混紡、ナイロン
駆血帯 アズワン駆血帯アズワン
782税込860
1本
翌々日出荷
材質金具/真鍮、チューブ/ラテックス長さ(mm)300内径(Φmm)6外径(Φmm)8
採便用シート べんとりくん(TM) 600枚入 アズワン採便用シート べんとりくん(TM) 600枚入アズワン
13,100税込14,410
1箱(600枚)
5日以内出荷
洋式トイレで採便する時の補助に便利です。水に溶ける材質ですので、そのままトイレに流せます。空中キャッチ方式なので、便器洗浄剤が混ざりません。
保存方法【貯法】室温保存アズワン品番65-0555-17
極細精密ピンセット HTシリーズ アズワン極細精密ピンセット HTシリーズアズワン
5,108税込5,619
1本
当日出荷
材質18-8ステンレス鋼医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007医薬品医療機器等法一般医療機器
尿コップ[ラミカップ] SM-205 210mL アズワン尿コップ[ラミカップ] SM-205 210mLアズワン
8,240税込9,064
1箱(100個)
当日出荷
容量(mL)210仕様混濁マーク有、γ線滅菌済(個包装)材質本体/紙、フタ/PS(ポリスチレン)サイズ(上径)Φ73×(下径)Φ52×(高さ)81mm目盛25・50・100・150mL(内目盛のみ200mLまで有)アズワン品番8-8143-01
オリジナル採尿セット 採尿セット アズワンオリジナル採尿セット 採尿セットアズワン
7,570税込8,327
1箱(100式)
翌々日出荷
コンパクトかつ強度を兼ね備えた採尿カップを採用しています。紙小袋は、タンパク・糖・ウロビリノーゲン・pH・潜血のチェック項目があります。企業・学校検診の双方に対応しています。品番: 採尿セットBのスピッツはスクリュー式ですので、尿モレを防止します。チャック式袋は黄色い半透明タイプで、中身が見えにくく袋から出さずに尿量が確認できます。
検査用紙コップ アズワン検査用紙コップアズワン
27,819税込30,601
1箱(2500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質紙製
バックライト付充電式COBヘッドライト アズワンバックライト付充電式COBヘッドライトアズワン
2,890税込3,179
1個
13日以内出荷
明るさ:最大300ルーメンになります。IPX4相当日常生活防水仕様になります。 約70gの軽量タイプで作業もラクラクできます。 バックライトが点いているので、夜間の作業も安全に作業ができます。 強モード、弱モード、点滅、SOS点滅の4つの点灯パターンがあります。バックライトと連動します。 本体の内側にシリコンゴムが付いておりますので、ヘルメットに着用しても滑りにくくなっております。 正面ライトがCOBの長さが約17cmになっておりますので、広範囲を照らして、作業がしやすくなっております。
仕様●材質:本体/ABS樹脂、バンド部/ナイロン●内臓バッテリー:リチウムポリマー充電池 1000mAhアズワン品番67-5755-58
イルリガードル台 アズワンイルリガードル台アズワン(1件のレビュー)
12,000税込13,200
1台
当日出荷
握りやすいグリップで簡単に高さ調節できます。 組み立て式(要工具)。
キャスターΦ50mmナイロン製
心電図用記録紙(ロール紙型) アズワン心電図用記録紙(ロール紙型)アズワン
1,376税込1,514
1箱(1巻)
翌々日出荷
紙コップ(柄入) SMシリーズ アズワン紙コップ(柄入) SMシリーズアズワン
554税込609
1袋(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチディスペンサー JCD-OTシリーズ アズワンワンタッチディスペンサー JCD-OTシリーズアズワン
4,420税込4,862
1個
当日出荷
ワンタッチで1個ずつ取り出しが可能です。
材質PMMA(アクリル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×435取付け方法マグネット、あるいはビス固定
ディスポーザブル赤沈管 赤沈管S 100本入 アズワンディスポーザブル赤沈管 赤沈管S 100本入アズワン
5,000税込5,500
1箱(100本)
当日出荷
素早く簡単に確実な赤沈検査! 赤沈台等に、そのまま垂直に静置してご使用いただけます。 目盛”0”の位置にストッパー用フィルターが入っていますので、そのまま下から漏れることはありません。 お手持ちの10mL以上のシリンジに別売のスプリング(0-9179-11)とアダプター(0-9179-12)を使用することにより、目盛”0”の位置まで容易に吸い上げられます。 ディスポーザブルタイプですので、取り扱いに便利です。
仕様ストッパー付き材質PS(ポリスチレン)全長(mm)300内径×外径(Φmm)2.55×6アズワン品番0-9179-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010医薬品医療機器等法一般医療機器
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W 10H/G1 100W アズワンハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W 10H/G1 100Wアズワン
4,790税込5,269
1個
翌々日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-02平均寿命(時間)1000
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50W アズワンハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50Wアズワン
4,590税込5,049
1個
当日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)50定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-01平均寿命(時間)2000
プロシェア採尿カップ エコ 用 専用フタ Φ74 1袋 100枚入 アズワンプロシェア採尿カップ エコ 用 専用フタ Φ74 1袋 100枚入アズワン
1,298税込1,428
1袋(100枚)
翌々日出荷
アズワン品番0-1800-15
診察・検査器具