絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • オムロンヘルスケア(17)
  • TERMO(テルモ)(10)
  • ドリテック(6)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • シチズンシステムズ(4)
  • カスタム(3)
  • ピジョン(3)
  • ナビス(アズワン)(3)
  • EDISON(2)
  • タニタ(2)
  • CHINO(チノー)(2)
  • 日本精密測器(2)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(2)
  • ICST(2)
  • 原沢製薬工業(2)
  • MMI[医療・介護用品](2)
  • A&D(1)
  • シチズン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検温サーモDS-K1T +スタンドセット BSシリーズ bitstrong検温サーモDS-K1T +スタンドセット BSシリーズbitstrong
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意ください。
仕様●測定速度:0.5秒●測温距離:0.3~1.8m●顔データ容量:6000●画面サイズ:7インチ●外形サイズ:290×117×35●伸縮式スタンド:BS-FS-TR30(品番:65-2105-35)●高さ:80~140cm●台座直径:30cmアズワン品番65-8303-25
自動高温監視装置スキャナー 卓上スタンドセット bitstrong自動高温監視装置スキャナー 卓上スタンドセットbitstrong
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
非接触型検温スキャナーBS-SCD0701BLを卓上スタンドBS-DM0701BLに装着したスタンドセットです。検温スキャナーは非接触で体表面温度を監視するための自動装置です。自動的に体表面温度を測定し高温を感知すると警報を出します。額を近づけると自動的に体表面温度測定して判定します。
仕様●ScannerBox●測温範囲:34.0~43.0℃●測定距離:10cm●動作環境:-10.0~+45.0℃(推奨範囲:16.0~40.0℃)●測定誤差:±0.3℃●電源:3.7V LiPo充電式バッテリー内蔵●充電方式:microUSB端子(5V)(製品にケーブル付属・連続使用可)●充電時間:約6時間で満充電●バッテリー稼働時間:5~10日(使用状況によって変化します)●寸法:W80×H100×D45.5cm●重量:103g●測定距離:10cm●CEマーク取得済み●卓上スタンド(DS-DM0701BL)●▼サイズ:235×215×355mm●▼重量:2.2Kgアズワン品番65-5535-85
自動消毒器ディスペンサー BS-YKシリーズ bitstrong自動消毒器ディスペンサー BS-YKシリーズbitstrong
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
自動消毒器ディスペンサーBS-YK1909を卓上スタンドBS-DM0701BLに装着したスタンドセットです。スプレー機BS-YK1909の下に手をかざすと、赤外線反射の検出方法により、自動的にアルコール消毒液を排出します。直接手を触れないため、消毒を介した感染のリスクを低減できます。
仕様●消毒器ディスペンサー●スプレー機の下に手をかざすと、赤外線反射の検出方法により、自動的にアルコール消毒液を排出します。●公共施設・病院・イベント会場、店舗などの入り口での衛生管理に適した製品です。●ACアダプターのほか単3電池で使用できます。●コードレスタイプとして幅広い場面で使用できます。●容量:1000mL●放出タイプ:ミストスプレー●寸法:125.5×110.8×245.6mm●重量:882g(電源除く)●卓上スタンド(DS-DM0701BL)●▼サイズ:235×215×355mm●▼重量:2.2Kgアズワン品番65-5535-86
体温計