UVC空間除菌装置 +KireiPRIME STAR(プライム・スター)4日以内出荷
紫外線空気清浄機【+Kirei】が狭い空間に浮遊する細菌を除菌 !。空気中に浮遊するするウイルス・細菌・カビを紫外線の光で除菌します。殺菌ランプ(UV-C紫外線)で室内空間に浮遊するウィルスや細菌を除菌してクリーンな空気を提供します。
消費電力10Wランプ寿命約6000時間色(本体)白アズワン品番69-6037-90
UVC空間除菌装置 B-ZONEPRIME STAR(プライム・スター)3日以内出荷
●B-ZONEは、直接、紫外線を照射するのではなく、殺菌灯・ファンを内蔵した装置にて 室内の空気を循環させながら除菌するUVC殺菌灯です。●UVCの中でも強い除菌効果を示す253.7nm波長且つ、11,000μW~6,200μW/cm2と高出力な紫外線ランプを内蔵しております。●さらに、UVCの利用効率を高めた高性能照射ユニットと安全設計採用し、筐体内部で紫外線を乱反射させることにより更に殺菌力を引き上げております。●一般的な国内大手の紫外線空間除菌システムと一線を画す本格派です。●B-ZONEは、高性能照射ユニットにより短時間で効率よく室内の空気を除菌します。
仕様+Stand消費電力92W(ランプ及びファン)周囲温度0~+60℃使用電源単相100V50/60Hzアズワン品番69-6037-88周囲湿度(%)85以下(非結露)