冷凍弁当加熱保温庫 ミールウォーマータイジ4日以内出荷
お弁当・介護食の新時代。食品ロスや人手不足を軽減できる「冷凍弁当」を100V電源で場所を選ばず加熱保温が簡単に出来ます。ひと目でわかる温度コントローラーと加熱カウントダウンタイマーで設定もらくらく。スチーム式と違い温風加熱型ドライ式ですので取出し時に水滴がつかず拭き取り作業が要りません。高効率熱交換ヒーターと強力ファン搭載で隅々まで温風を行き渡らせ効率が良く時間短縮が可能です。加熱後は自動で保温モードに切り替わります。
付属品トレー×5/交換プラグ1質量(kg)47電圧100V外形寸法W620×D600(トッテ含まず)×H550mm消費電力900W設定時間最大300分/5時間(出荷時:130分)アズワン品番69-0443-35庫内容量(L)100有効寸法W360×D480×H80(棚ピッチ)mm庫内温度(℃)加熱時温度:60~110(出荷時:100)、保温時温度:60~110(出荷時: 70)