オートクレーブ対応結束バンドヘラマンタイトン(旧:タイトン)翌々日出荷
繰り返しのオートクレーブ滅菌が可能です。
オートクレーブされる各種機器の結束や固定などに幅広く使用できます。
EOG・オートクレーブ・γ線滅菌可。
材質ポリフェニルサルホン使用温度範囲(℃)-40~160結束径(Φmm)4~20アズワン品番7-4188-01ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)3.4×100
オートクレーブ対応インシュロックヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥22,980税込¥25,278
1パック(100本)
6日以内出荷
オートクレーブ滅菌で1000回以上使用することが可能。γ線滅菌にも対応しています。高圧・高温・多湿環境下で連続使用しても伸びや変形が少ないため、長期間緩みなくしっかりと結束を維持することができます。
材質ポリフェニルサルホン(PPSU)色ライトブラウン寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)3.4×100×4使用可能温度範囲-40℃~+160℃結束範囲(Φmm)4~20松吉医科器械コード24-6331-00