絞り込み
ブランド
  • Wera(3)
  • エスコ(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • ANEX(1)
  • エンジニア(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • BONDHUS(1)
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(13)
先端サイズ
  • T4
  • 2.5mm(43)
  • 3mm(56)
  • 3.5mm(48)
  • 4mm(96)
  • 5mm(49)
  • 5.5mm(145)
  • 6mm(142)
  • 6.5mm(52)
  • 8mm(137)
  • 10mm(62)
  • No.0(37)
  • No.1(119)
  • No.2(177)
  • No.3(88)
  • T8(34)
  • T10(46)
  • T15(41)
  • T20(48)
  • T25(41)
  • T30(34)
軸貫通
  • なし(13)
全長(mm)
  • 113(1)
  • 117(1)
  • 137(3)
  • 141(1)
  • 146(1)
  • 164(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(5)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(8)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
刃先マグネット
  • なし(13)
なし
商品構成
  • 単品(13)
単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(13)
ヘクスローブドライバー ANEXヘクスローブドライバーANEX(26件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応
種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘックスローブドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ヘックスローブドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(8件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から6日以内出荷
トルクスネジ用。先端形状が六つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト(抜け出る)現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高くネジ山を破損しません。グリップはすべらない軟質樹脂を仕様。
用途工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。材質(グリップ)軟質樹脂種類グリップドライバー材質(軸)特殊鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス マイクロドライバー Weraトルクス マイクロドライバーWera
1,898税込2,088
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ヘクスローブドライバー。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T27-T40は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス(R)マイクロドライバー Weraトルクス(R)マイクロドライバーWera(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)137種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊ネジ用ドライバー エンジニア特殊ネジ用ドライバーエンジニア(5件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー先端内径(mm)-商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ヘクスローブドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス ドライバー BONDHUSトルクス ドライバーBONDHUS
799税込879
1個
当日出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)93商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
T4x 40mm [Torx]ドライバー エスコT4x 40mm [Torx]ドライバーエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573MF-4種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T 4x50mm [Hexlobe]ドライバー エスコT 4x50mm [Hexlobe]ドライバーエスコ
570税込627
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573KG-4種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ ESD トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ ESD トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ESDトルクス マイクロドライバー WeraESDトルクス マイクロドライバーWera
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。 欧州規格EN100-015-1適合品です。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)137種類精密ドライバー規格欧州規格EN100-015-1適合品先端ブラックポイントチップ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
グリップドライバー