絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(10)
  • エスコ(742)
  • Wera(161)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(127)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(79)
  • BONDHUS(78)
  • BAHCO(バーコ)(71)
  • ベッセル(67)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(55)
  • ANEX(37)
  • KTC(32)
  • FACOM(28)
  • エンジニア(24)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(22)
  • JTC(22)
  • RS PRO(22)
  • ハゼット(18)
  • USAG(18)
先端形状
先端形状
プラス(+)(11)
先端形状
マイナス(-)(12)
先端サイズ
  • 1mm(1)
  • 2.5mm(1)
  • 4mm(1)
  • 5mm(2)
  • 6mm(3)
  • 8mm(3)
  • 10mm(1)
  • 18mm(3)
  • No.0(2)
  • No.00(1)
  • No.1(2)
  • No.2(5)
  • No.3(1)
  • セット品(2)
軸貫通
  • あり(4)
  • なし(7)
全長(mm)
  • 31(1)
  • 103(1)
  • 195(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(4)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(14)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
刃先マグネット
  • あり(11)
  • なし(8)
あり・なし
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(20)
セット品・単品
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
プラス(+)
プラス(+)(11)
マイナス(-)
マイナス(-)(12)
水栓ドライバー SK11水栓ドライバーSK11(23件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。 エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂全長(mm)103種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
水栓ドライバー SK11水栓ドライバーSK11(14件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。 8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。中太ハンドルで力をかけやすく、固く締まったネジにも有効です。
用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂全長(mm)195種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
タガネドライバー SK11タガネドライバーSK11(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
こじる、はつる、切る、割る、けがくなどの作業に最適です。狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状、両刃仕様で切れ味・耐久性は抜群です。貫通タイプでハンマーで叩けるグリップです。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
用途ハツリ作業、取り外し作業、分解作業、こじり作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
安全貫通フリーターンドライバー SK11安全貫通フリーターンドライバーSK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
電気を通しにくく、高所作業での落下防止対策も可能、Wで安心な貫通ドライバーです。貫通構造にセラミックボールを入れることで電気を遮断し、安全にハンマーで叩くことができます。高所作業での工具落下を防ぐ落下防止用安全コード取付け部付きです。フリーに回転するのでスピーディな早回しも可能です。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)特殊鋼商品構成単品
オートマチックドライバー SK11オートマチックドライバーSK11(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ハンドルを押すだけでネジの着脱が簡単にできます。ハンドルを下方へ押え込むだけで、ネジ類を締め付けたり、緩めたり、木に穴をあけたり等の作業が簡単にできます。 市販の六角対辺6.35mmビットが装着できるため、多種類の用途に使用できます。
用途木の穴開け・ネジなどの締め付け用。材質(グリップ)樹脂仕様ワンタッチチャッキング、ビット収納セット内容(+)No.1・(+)No.2・(-)4mm/(-)6mm・2.8mm木工用ドリル種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
クリアラインドライバー SK11クリアラインドライバーSK11
279税込307
1本
当日出荷
耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。ハンドルの末端が凹形状のため、指先を押し付けての作業がしやすいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)アセテート樹脂軸径(Φmm)2.5グリップ径(Φmm)14材質(軸)クロームバナジウム鋼全身焼入商品構成単品刃先厚(mm)0.4刃先マグネットあり
PC角軸ドライバー SK11PC角軸ドライバーSK11
569税込626
1本
当日出荷
油汚れに強いマイナス用ドライバーです。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。四角軸で高いトルクが必要な際はレンチを掛けることができます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品
クリアラインドライバー SK11クリアラインドライバーSK11
399税込439
1本
当日出荷
耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)アセテート樹脂材質(軸)クロームバナジウム鋼全身焼入商品構成単品刃先マグネットあり
ベアクロードライバー SK11ベアクロードライバーSK11
859税込945
1本
当日出荷
なめて潰れたネジ頭に先端の特殊形状が強力に噛み込みます。押す×回すが最大限に発揮できる六角軸仕様です。片手はグリップを強く押し付けながら、もう一方の手で軸をモンキレンチ等で回せます。新しいネジ・潰れたネジ、どちらも回せるドライバーです。
用途なめて潰れたネジの救出。
ワイドスタビードライバー SK11ワイドスタビードライバーSK11
399税込439
1個
当日出荷
狭い隙間のねじ回しに最適です。全高31mmの極短ドライバーは、高さが制限された狭い場所の作業に最適です。ハンドル径45mmの大径ハンドルのため、大きな力を掛けやすい。本体にビット3本が格納されており、携帯性に優れています。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。全長(mm)31直径(Φmm)45付属ビット19mm長ビット(+2)、25mm長ビット(+1、+2、ー5)
ウォーターポンプドライバー SK11ウォーターポンプドライバーSK11
919税込1,011
1本
当日出荷
水廻りのメンテナンスに便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば楽にゆるめる事が出来ます。
用途混合栓のストレーナー付き逆止弁の脱着等、水回りのメンテナンス。材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ビスキャッチDV No.470 SK11ビスキャッチDV No.470SK11
349税込384
1本
当日出荷
ビスを確実にキャッチします。先端部で精密ビスを保持でき、奥まったスペースでの作業性が向上します。バネを押すとツメが開きます。
用途パソコンやOA機器のメンテ等手の入りにくい場所での作業。材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
差替えボールドライバー SK11差替えボールドライバーSK11
559税込615
1本
当日出荷
1本で4サイズのネジに対応します。力のいらないネジの締め始め・緩んだネジの取り外しの際に早回しグリップでクルクル素早く回せます。マイナスドライバーはコンセントなどの速結端子の取り外しに使える刃先形状です。プラスネジ(+1、+2、+3)、マイナスネジ(-6mm)が回せるマルチドライバーです。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼/全身焼入先端サイズ140mm両頭ビット:+1、+2、+3(3サイズ兼用刃先)×-6先端形状プラス・マイナス刃先マグネット先端マグネット付
クリアラインドライバー SK11クリアラインドライバーSK11(1件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。狭い箇所や細いネジ径の作業に適した細軸タイプです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)アセテート樹脂軸径(Φmm)4グリップ径(Φmm)16材質(軸)クロームバナジウム鋼全身焼入商品構成単品刃先厚(mm)0.5刃先マグネットあり
25mmビット 32本組 SK1125mmビット 32本組SK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
特殊ネジにも対応した豊富なビット内容で30種類のネジに対応します。全長25mmまでの片頭ビットが取り付け可能なビット差替え式ドライバーに使用できます。ビットホルダーを使えば電動ドライバーにも装着可能です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。セット内容プラスネジ用(+1・+2・+3) / ポジドライブネジ用(PZ1・PZ2・PZ3) / マイナスネジ用(-4・-5・-6mm) / 六角穴付ネジ用(H2・H2.5・H3・H4・H5・H6mm) / トルクスネジ用(T6H・T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H) / ペンタローブネジ用(8PR・10PR・15PR・20PR・25PR・30PR) / 差込角6.35mmソケットアダプタービット / ビットホルダー
マルチプラスビット 2本組 SK11マルチプラスビット 2本組SK11
199税込219
1個(2本)
当日出荷
1本で3サイズ、+1・+2・+3のプラスネジに対応しています。全長25mmまでの片頭ビットが取り付け可能なビット差替え式ドライバーに使用できます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様2本組ビット【25mm片頭ビット】+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先)ビット全長(mm)25
クリアラインドライバー SK11クリアラインドライバーSK11
399税込439
1本
当日出荷
耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)アセテート樹脂材質(軸)クロームバナジウム鋼全身焼入商品構成単品刃先マグネットあり
クリアラインドライバー SK11クリアラインドライバーSK11
279税込307
1本
当日出荷
耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。ハンドルの末端が凹形状のため、指先を押し付けての作業がしやすいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)アセテート樹脂グリップ径(Φmm)14材質(軸)クロームバナジウム鋼全身焼入商品構成単品刃先マグネットあり
極細ラチェットドライバー60 SK11極細ラチェットドライバー60SK11
959税込1,055
1個
当日出荷
クラス最高の驚異の60山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。通常のドライバーでは使用できない、高さが制限された狭い隙間の作業が可能です。本体にビット2本が格納されており、携帯性に優れています。ラチェット機構は、ネジに押し当てたままドライバーの反復動作で素早い作業が可能です。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。ギア数【ラチェット】60山
メッシュポーチ M OR SK11メッシュポーチ M ORSK11
829税込912
1個
当日出荷
メッシュ素材で中身が見え文具や工具の収納に便利なポーチです。引手付きで手袋などを着用しても開閉しやすいです。底部補強で破れにくいです。工具、アウトドア、吊り用具の収納に便利です。
用途文具や道具、工具などの収納。材質ナイロン / ポリエステルオレンジ&ブラック
クリアラインドライバー SK11クリアラインドライバーSK11
309税込340
1本
当日出荷
耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。狭い箇所や細いネジ径の作業に適した細軸タイプです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)アセテート樹脂全身焼入商品構成単品
エルゴフィットドライバーセット SK11エルゴフィットドライバーセットSK11
999税込1,099
1本
当日出荷
高いトルク伝達能力と手に優しいハンドル形状です。マグネット式ビットホルダーは、ビットの交換が簡単・確実に行えます。手のひらにフィットするグリップ形状を採用、エラストマー樹脂ハンドルで滑りにくく大きな力が伝わります。
用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品付属ビット10本
ボールGドライバー 細軸 SK11ボールGドライバー 細軸SK11
579税込637
1本
当日出荷
作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。軸径(Φmm)5.5商品構成単品
PC角軸ドライバー SK11PC角軸ドライバーSK11
439税込483
1本
当日出荷
油汚れに強いプラス用ドライバーです。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。四角軸で高いトルクが必要な際はレンチを掛けることができます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品
ボールGドライバー軸カバー付 SK11ボールGドライバー軸カバー付SK11
989税込1,088
1本
当日出荷
軸カバーの段差なく作業がしやすいです。ショート事故防止の軸カバー付きです。軸径6mmの細軸使用で、狭いすきま作業が可能です。連結端子の取出しに使えるマイナス刃先形状です。
用途端子台作業・電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6種類電工ドライバー/専用ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールGドライバー 細軸 SK11ボールGドライバー 細軸SK11(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)5.5種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
差替えボールドライバー SK11差替えボールドライバーSK11
699税込769
1本
当日出荷
1本でプラスネジの4サイズに対応します。力のいらないネジの締め始め・緩んだネジの取り外しの際に早回しグリップでクルクル素早く回せます。(+)0の締め付け時は早回しグリップで回して適度な締め付け作業で過負荷の防止に。プラスネジ(+0、+1、+2、+3)が回せるマルチドライバーです。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼/全身焼入先端サイズ140mm両頭ビット:+1、+2、+3(3サイズ兼用刃先)×+0先端形状プラス刃先マグネット先端マグネット付
PC角軸ドライバー SK11PC角軸ドライバーSK11
1,598税込1,758
1本
欠品中
油汚れに強いマイナス用ドライバーです。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。軸は8mmの四角軸で高いトルクが必要な際はレンチを掛けることができます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)アセテート樹脂材質(軸)クロームバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ボールGドライバー 細軸 SK11ボールGドライバー 細軸SK11
499税込549
1本
当日出荷
作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。軸径(Φmm)5.5商品構成単品
グリップドライバー