ドライバーセットエスコ翌日出荷
8本組。サイズ:。(+)ドライバー(先端×軸径):#1×5mm:(軸長):75mm 。#2×6mm:(軸長):100mm 。#3×8mm:(軸長):150mm 。#2×6mm:(軸長):38mm 。 (-)ドライバー(刀幅×刀厚):5.0×0.9mm:(軸長):75mm 。6.0×1.1mm:(軸長):100mm 。8.0×1.4mm:(軸長):150mm 。6.0×1.2mm:(軸長):38mm。全長:94・179.3・216.3・276.3mm。先端マグネット付き。
材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(ハンドル)硬質樹脂
4本組 貫通柄ドライバーセットエスコ欠品中
材質(グリップ)硬質樹脂エスコ品番EA683SB-400セット内容(+)ドライバー:#2×6mm(軸長:100mm)・#3×8mm(軸長:150mm)/(-)ドライバー:6.0×1.2mm(軸長:100mm)・8.0×1.6mm(軸長:150mm)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
ドライバーセットエスコ翌日出荷
6本組。セット内容:(+)ドライバー 、#1×5mm(軸長:75mm)、#2×6mm(軸長:100mm)、#3×8mm(軸長:150mm)、(-)ドライバー 、5.0×0.9mm(軸長:75mm)、6.0×1.1mm(軸長:100mm)、8.0×1.4mm(軸長:150mm)。先端マグネット付き。
材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(ハンドル)硬質樹脂
ドライバー (+ -)エスコ翌日出荷
8本組。セット内容: (+)ドライバー・先端:#1 軸径:5mm 軸長:80mm、・先端:#2 軸径:6mm 軸長:100mm、・先端:#3 軸径:8mm 軸長:150mm、(-)ドライバー・刃幅:5.5mm 軸径:5mm 軸長:120mm、・刃幅:6.5mm 軸径:6mm 軸長:140mm、・刃幅:8.0mm 軸径:7mm 軸長:160m、(+)ドライバー(スタビー)・先端:#2 軸長:35mm、(-)ドライバー(スタビー)・刃幅:6.5mm 軸長:30mm。手が濡れていても滑らないグリップ。オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
Hex-PLusドライバーセット(ホールド機能付)エスコ翌日出荷
セット内容:12点、Hex:3・4mm、精密Hex:1.5・2・2.5mm、Hex-Plus:4・5・6・8・10mm、ソケット:10・13mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。早回し回転キャップ付の精密ドライバー3点。六角ねじの保持機能を備えた、力の伝達をよくするT型ハンドルドライバー5点。Hex-Plusサイズ(六角ソケットねじが円筒状に回転するのを防ぎます)。
[ターボギア]ドライバーセットエスコ翌日出荷
セット内容:19点、ドライバーハンドル 146mm、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm、Hexビット 3/32”、1/8”、5/32”、3/16”、TORXビット T10、T15、T20、T25、T30、スクエアビット #1、#2、#3。ラピッドアダプター式。4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます。
8本組 ドライバーセット(ステンレス製/ケース付)エスコ翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DS-800Aセット内容(+)ドライバー:先端×軸径×軸長:#1×5.5×75mm、#2×6.3×100mm、#3×8.0×150mm、#2×6×35mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長:5.5×0.8×75mm、6.0×1.0×100mm、8.0×1.1×150mm、6.0×0.8×35mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
6本組 ドライバー(貫通柄・手元六角/ケース付)エスコ翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DE-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5.5mm・75mm、#2×6.3mm・100mm、#3×8.0mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×1.0mm・100mm、8.0×1.1mm・150mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
6本組 [+-]ドライバー(ケース付)エスコ翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557AS-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5mm・75mm、#2×6mm・100mm、#3×8mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×0.9mm・100mm、8.0×1.1mm・150mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
6本組[+-]ドライバー(パワーG貫通柄・ケース付)エスコ翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AK-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸長:#2×100mm・#2×150mm・#3×150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長:6×0.8mm×100mm・6×0.8mm×150mm・8×1.0mm×150mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
クリスタルドライバーエスコ翌日出荷
セット内容:5本組、 (+)ドライバー (先端×軸径・軸長:#1×5mm・75mm、#2×6mm・100mm)、 (-)ドライバー (刃幅×刃厚・軸径・軸長:5.5×0.7mm・5mm・75mm、6.0×0.8mm・6mm・100mm、8.0×1.0mm・8mm・150mm)。先端マグネット付き。耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れたアセテート樹脂を使用したクリスタルハンドル。滑りにくく、力の入るスリット形状。安心の日本製。
先端形状プラス・マイナス商品構成5本質量(g/セット)約400
6本組 ドライバー(貫通柄/ケース付)エスコ翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AV-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5mm・75mm、#2×6mm・100mm、#3×8mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長×軸径:5.5×0.8mm・75×5mm、6.0×0.9mm・100×6mm、8.0×1.1mm・150×8mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
ドライバー手元六角付エスコ翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PFセット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#2×7mm・100mm、#3×8mm・150mm、#4×9mm・200mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:8×1.2mm・160mm、10×1.6mm・180mm、13×2.0mm・200mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
8本組 [+-]ドライバー(ケース付)エスコ翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DC-800セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5.5mm・75mm、#2×6.3mm・35mm、#2×6.3mm・100mm、#3×8.0mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×1.0mm・35mm、6.0×1.0mm・100mm、8.0×1.1mm・150mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
6本組[+-]ドライバーエスコ翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PR-60セット内容(+)ドライバー:先端×軸径×軸長:#1×5×80mm・#2×6×100mm・#3×8×150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長:5.5×0.8×120mm・6.5×1.0×140mm・8.0×1.2×160mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
6本組 ドライバー(貫通型・木柄)エスコ翌日出荷
材質(グリップ)木製エスコ品番EA557DR-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径×軸長:#1×5.0×75mm、#2×6.3×100mm、#3×8.0×150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長:5.5×0.7×75mm、6.0×0.8×100mm、8.0×1.0×150mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
6本組[+-]ドライバーエスコ翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PEセット内容(+)ドライバー:先端×軸径×軸長:#1×5.0×80mm、#2×6×100mm、#3×8×150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長:5.5×0.8×120mm、6.5×1.0×140mm、8.0×1.2×160mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
6本組 ドライバー(貫通柄・ケース付)エスコ翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DF-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5.5mm・75mm、#2×6.3mm・100mm、#3×8.0mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×1.0mm・100mm、6.0×1.0mm・150mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
ドライバー (トレー入リ)エスコ翌日出荷
9本組。
仕様●スタビプラスドライバー(先端・軸径)(mm):#2×6.0●スタビマイナスドライバー(先端・軸径)(mm):6.0×1.2、プラスドライバー(先端・軸径):#1×5.0 、#2×6.0、#3×8.0、先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm):マイナスドライバー :3.0×0.6 、 5.0×1.0 、 6.0×1.2 、 8.0×1.6ケース形状ウレタントレータイプ軸長(mm)スタビプラスドライバー:38、スタビマイナスドライバー:38、プラスドライバー:75・100・150、マイナスドライバー:75・100・150ケース寸法(mm)375×185×45(H)
6本組 ドライバー・貫通柄(手元六角/ケース付)エスコ翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560E-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5mm・80mm、#2×6mm・100mm、#3×8mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:3.5×0.6mm・80mm、5.5×1.0mm・100mm、9.0×1.6mm・150mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通あり
6本組 [+-]ドライバー・ソフトグリップ(ケース付)エスコ翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WA-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5mm・80mm、#2×6mm・100mm、#3×8mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.0×0.8mm・100mm、6.0×1.0mm・125mm、6.5×1.2mm・150mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールグリップドライバーセット(+ -)エスコ翌日出荷
4本組。先端はレーザーチップ加工により食いつきが良くカムアウトを防止。早回し作業ができるボールグリップ仕様。
軸径(Φmm)(+)ドライバー#1×4.5、#2×6、#3×8全長(mm)(+)ドライバー:185・205・255、(-)ドライバー:205軸長(mm)(+)ドライバー:80・100・150、(-)ドライバー:100刃幅(mm)(-)ドライバー:6.0刃厚(mm)(-)ドライバー:1.0
[Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズエスコ翌日出荷
六角軸内蔵部が空洞になっているため、ボルト中間部に六角ナットがある場合でも回すことができます。
仕様●<セット内容>●サイズ:3/16"・1/4"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"●軸長:70~80mm●ナットドライバー7本組●工具袋:サイズ/310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 ※予告なく色や材質を変更する事がございます。アズワン品番65-9264-74
8本組 [+ -]ドライバーエスコ翌日出荷
寸法(mm)(+)#1・#2・#3、(-)3.5×0.6・4.0×0.8・5.5×1.0・6.5×1.2・8.0×1.6商品構成セット品アズワン品番64-2225-30
[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付)エスコ翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550BT-12セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3/32"・1/8"・5/32"・3/16"/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/スクエアビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/Hex-Plusビット:9・12・15・20g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/スクエアビット:13(#1)・19(#2、#3)g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース"種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
6本組 [+-]ドライバー(ケース付)エスコ翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径×軸長:#1×5mm×80mm・#2×6mm×100mm・#3×7mm×150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長:5.5×0.8mm×120mm・6.5×1.0mm×140mm・8.0×1.2mm×160mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
[ノンスパーク]ドライバーセットエスコ翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA642XA-1セット内容EA642HS-1 No1×75mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HS-2 No2×105mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HS-3 No3×155mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-10A 10×200mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-8A 8.0×80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-8B 8.0×150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、ケース種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
グリップドライバー の新着商品
ページ: 1/ 3