「先端形状」から絞り込む
#2x100mm [+]ドライバーエスコ翌日出荷
力の入れやすいグリップ形状
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-2軸径(Φmm)6全長(mm)205質量(g)85種類グリップドライバー先端サイズ#2材質(軸)特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
(+)ドライバーエスコ翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-0種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー (+ -)エスコ翌日出荷
2本組。セット内容:(+)ドライバー、(-)ドライバー。【(+)ドライバー】・先端×軸径 #2×6mm、・軸長 100mm、・全長 205mm、・グリップ幅 29mm。高品質、耐衝撃性、耐オイル性、耐ガソリン性。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ハンドル後端は丸くなっており、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができ、結果としてカムアウト現象を防ぎやすくなっています。【 (-)ドライバー】・刃幅×刃厚 6.5×1.0mm、・軸長 140mm、・刃幅 6.5mm、・刃厚 1.0mm。力の入れやすいグリップ形状。水や油のついた手で握っても滑りにくいです。
100mm [-]ドライバーエスコ翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-100種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
140mm [-]ドライバーエスコ翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-140種類グリップドライバー軸長(mm)140商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
120mm [-]ドライバーエスコ翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-120種類グリップドライバー軸長(mm)120商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
160mm [-]ドライバーエスコ翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-160種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
6本組 [+-]ドライバー(ケース付)エスコ翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径×軸長:#1×5mm×80mm・#2×6mm×100mm・#3×7mm×150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長:5.5×0.8mm×120mm・6.5×1.0mm×140mm・8.0×1.2mm×160mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
[+ -] ドライバーエスコ翌日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。
ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
ホルダー付き。
外箱付き。
仕様●サイズ(mm):(+)#1・#2(-)0.5X3.5・0.6X4・0.8X5.5・1X6.5●軸長(mm):80~140先端形状+商品構成セット品アズワン品番65-2144-20
グリップドライバー の新着商品
ページ: 1/ 3