絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(4)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • ANEX(2)
  • Wera(1)
  • エンジニア(1)
  • ベッセル(1)
  • ホーザン(1)
先端形状
先端形状
Y型(1)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(1)
先端形状
マイナス(-)(7)
先端形状
五角(1)
先端形状
六角(5)
先端サイズ
  • 1.3mm
  • 0.9mm(10)
  • 1.2mm(16)
  • 1.5mm(25)
  • 1.8mm(42)
  • 2mm(35)
  • 2.5mm(43)
  • 3mm(50)
  • 3.5mm(15)
  • No.0(34)
  • No.00(29)
  • No.000(11)
  • No.1(25)
  • T3(11)
  • T4(12)
  • T5(12)
  • T6(14)
  • T7(13)
  • T8(15)
  • セット品(32)
商品構成
  • 単品(14)
全長(mm)
  • 103(1)
  • 108(2)
  • 114(2)
  • 125(1)
  • 134(3)
  • 137(1)
  • 149(1)
  • 157(1)
  • 175(1)
刃先マグネット
  • なし(5)
なし
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(6)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
軸貫通
  • なし(5)
なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
Y型
Y型(1)
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(1)
マイナス(-)
マイナス(-)(7)
五角
五角(1)
六角
六角(5)
セラミック調整用ドライバ ベッセルセラミック調整用ドライバベッセル(12件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
チップは21世紀の新素材、ジルコニアセラミック。 耐久性が飛躍的に向上。アルミナセラミックスなど、ほかの非磁性体と比べて、耐久性が飛躍的に向上。 可変型高周波コイルやコンデンサー、抵抗などのチップ部品を高周波レンジまで正確に調整。 金属性ドライバーのように、電磁誘導によって特性を変化させることがありません。 非磁性体でありながら、高強度・高耐久性を実現した理想的な調整用ドライバー。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。仕様バーコード入り(ブリスターケース入り)種類精密ドライバー/電工ドライバー/専用ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)セラミック材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
調整ドライバー セラミック モノタロウ調整ドライバー セラミックモノタロウ(4件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
非磁性体の電子部品用調整ドライバーです。 金属製ドライバーのように、電磁誘導による特性の変化が発生しないので、安心してご使用頂けます。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などの電子部品の調整に。材質(グリップ)プラスチック軸径(Φmm)5グリップ径(Φmm)9材質(軸)セラミック商品構成単品
特殊精密ドライバー ANEX特殊精密ドライバーANEX(11件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
全長(mm)114質量(g)20種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
セラミック調整ドライバー エンジニアセラミック調整ドライバーエンジニア
1,698税込1,868
1個
当日出荷
細軸タイプなので、シャーシなどの奥まった部分での調整に最適です。ジルコニア系ファインセラミックを用いた高強度、長寿命の完全無誘導の高周波調整ドライバーです。先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。軸部とハンドルが取外しできますので、機械等に取付けてのご使用も可能です。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。材質(グリップ)樹脂質量(g)7種類専用ドライバーグリップ径(Φmm)11材質(軸)セラミック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
セラミック調整ドライバー ホーザンセラミック調整ドライバーホーザン
1,798税込1,978
1本
当日出荷
・耐摩耗性が高く、チップ形半固定ボリュームの調整作業にも、刃先精度を長く保ち続けます。奥まった所にあるパーツの調整に最適です。強度・ねばりに優れたジルコニアセラミックを使用しています。
用途半固定ボリューム・コンデンサの調整材質(グリップ)樹脂全長(mm)175種類精密ドライバーハンドル径(Φmm)12本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊精密ドライバー ANEX特殊精密ドライバーANEX(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
トラスコ品番125-0168全長(mm)114質量(g)13材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品
[Hexkey]精密ドライバー エスコ[Hexkey]精密ドライバーエスコ(1件のレビュー)
1,130税込1,243特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ピコフィニッシュ精密六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密六角ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
0.7x1.3x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) エスコ0.7x1.3x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)エスコ
1,080税込1,188
1本
翌日出荷
パープル商品構成単品アズワン品番64-7869-29
2052 ボールヘキサゴンミクロドライバー Wera2052 ボールヘキサゴンミクロドライバーWera
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ボールエンドが傾いても締め付けができます。早回しのキャップが付いてます。
材質(グリップ)複合材全長(mm)157材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品
0.4x1.3x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) エスコ0.4x1.3x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)エスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
全長(mm)108ブルー材質(軸)ビット/ジルコニア系ファインセラミック商品構成単品先端刃幅(mm)2アズワン品番64-7869-32
1.3x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ1.3x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)エスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103材質(軸)ヘッド:ポリアセタール商品構成単品
ピコフィニッシュ精密ボールポイント六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密ボールポイント六角ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷から93日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
ESDピコフィニッシュ 六角精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ESDピコフィニッシュ 六角精密ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,498税込2,748
1本
32日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
精密ドライバー