絞り込み
先端形状
先端形状
Y型(1)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(1)
先端形状
マイナス(-)(9)
先端形状
五角(1)
先端形状
六角(6)
先端サイズ
  • 1.3mm
  • 1.5mm(62)
  • 2mm(110)
  • 2.5mm(148)
  • 3mm(183)
  • 3.5mm(86)
  • 4mm(225)
  • 5mm(175)
  • 5.5mm(233)
  • 6mm(376)
  • 6.5mm(83)
  • 7mm(81)
  • 8mm(254)
  • 10mm(132)
  • No.0(90)
  • No.1(219)
  • No.2(319)
  • No.3(139)
  • T10(62)
  • T20(62)
  • セット品(127)
全長(mm)
  • 103(1)
  • 105(1)
  • 108(1)
  • 114(2)
  • 125(1)
  • 134(3)
  • 137(1)
  • 149(1)
  • 157(1)
  • 175(1)
  • 210(2)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(7)
軸貫通
  • あり(1)
  • なし(6)
刃先マグネット
  • あり(2)
  • なし(5)
あり・なし
商品構成
  • 単品(17)
単品
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • ANEX(2)
  • Wera(2)
  • Three Axis(2)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ベッセル(1)
  • ホーザン(1)
モノタロウ・エスコ・Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・Wera・Three Axis・ENGINEER(エンジニア)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ベッセル・ホーザン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミック調整用ドライバ ベッセル

    セラミック調整用ドライバ

    ベッセル(12件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    チップは21世紀の新素材、ジルコニアセラミック。 耐久性が飛躍的に向上。アルミナセラミックスなど、ほかの非磁性体と比べて、耐久性が飛躍的に向上。 可変型高周波コイルやコンデンサー、抵抗などのチップ部品を高周波レンジまで正確に調整。 金属性ドライバーのように、電磁誘導によって特性を変化させることがありません。 非磁性体でありながら、高強度・高耐久性を実現した理想的な調整用ドライバー。
    用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。仕様バーコード入り(ブリスターケース入り)種類精密ドライバー/電工ドライバー/専用ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)セラミック材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 調整ドライバー セラミック モノタロウ

    調整ドライバー セラミック

    モノタロウ(4件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    非磁性体の電子部品用調整ドライバーです。 金属製ドライバーのように、電磁誘導による特性の変化が発生しないので、安心してご使用頂けます。
    用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などの電子部品の調整に。軸径(Φmm)5グリップ径(Φmm)9材質(軸)セラミック材質(グリップ)プラスチック商品構成単品
  • ヘキサゴンマイクロドライバー Wera

    ヘキサゴンマイクロドライバー

    Wera(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    種類六角ドライバー/精密ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • セラミック調整ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    セラミック調整ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    細軸タイプなので、シャーシなどの奥まった部分での調整に最適です。ジルコニア系ファインセラミックを用いた高強度、長寿命の完全無誘導の高周波調整ドライバーです。先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。軸部とハンドルが取外しできますので、機械等に取付けてのご使用も可能です。
    用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。質量(g)7種類専用ドライバーグリップ径(Φmm)11材質(軸)セラミック材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 特殊精密ドライバー ANEX

    特殊精密ドライバー

    ANEX(11件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
    全長(mm)114質量(g)20種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • セラミックドライバー エスコ

    セラミックドライバー

    エスコ(1件のレビュー)
    795税込875
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    絶縁、非磁性、非導電性 保護キャップ付
    全長(mm)105商品構成単品
  • セラミック調整ドライバー ホーザン

    セラミック調整ドライバー

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ・耐摩耗性が高く、チップ形半固定ボリュームの調整作業にも、刃先精度を長く保ち続けます。奥まった所にあるパーツの調整に最適です。強度・ねばりに優れたジルコニアセラミックを使用しています。
    用途半固定ボリューム・コンデンサの調整全長(mm)175種類精密ドライバーハンドル径(Φmm)12材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ピコフィニッシュ精密六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密六角ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品
  • 六角ドライバ(ねじ保持機能つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角ドライバ(ねじ保持機能つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    六角穴付きボルトを保持できるドライバです。 先端部に注入されたナイロン樹脂と六角穴との摩擦により、作業中のねじの落下を防止します。 先端部はボールポイントを採用しているため、六角穴に対して最大25°の角度に傾けて使用できます。 磁力を利用した保持方式とは異なり、ねじの材質を問いません。また、先端部に磁力による異物の付着がありません。 深いざぐり穴や手の届かない箇所にあるねじを取り出す際にも有効です。
    用途機器・装置・車両などの組立・整備で、ねじを手で保持できない狭所に材質(軸)(軸部*1)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜材質(グリップ)(グリップ芯部)ポリプロピレン商品構成単品
  • ESDピコフィニッシュ 六角精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESDピコフィニッシュ 六角精密ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,498税込2,748
    1本
    32日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
    商品構成単品
  • 2052 ボールヘキサゴンミクロドライバー Wera

    2052 ボールヘキサゴンミクロドライバー

    Wera
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ボールエンドが傾いても締め付けができます。早回しのキャップが付いてます。
    全長(mm)157材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)複合材商品構成単品
  • 特殊精密ドライバー ANEX

    特殊精密ドライバー

    ANEX(2件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番125-0168全長(mm)114質量(g)13材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品
  • 1.3x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ

    1.3x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    翌日出荷
    人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
    全長(mm)103材質(軸)ヘッド:ポリアセタール商品構成単品
  • 貫通型ソフトグリップドライバー Three Axis

    貫通型ソフトグリップドライバー

    Three Axis(3件のレビュー)
    539税込593
    1本
    4日以内出荷
    強く締めたネジやサビついたネジの緩め作業に。作業時に握りやすいグリップ形状! 貫通タイプで叩いて使用できます。 先端マグネット入り。
    軸径(Φmm)6全長(mm)210種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)42材質(軸)クロムバナジウム鋼(全身焼入)商品構成単品先端刃幅(mm)6刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 0.7x1.3x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) エスコ

    0.7x1.3x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1本
    翌日出荷
    パープル商品構成単品
  • ピコフィニッシュ精密ボールポイント六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密ボールポイント六角ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷から93日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品
  • パームグリップドライバー Three Axis

    パームグリップドライバー

    Three Axis
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)210種類グリップドライバー/電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー