絞り込み
先端形状
先端形状
プラス(+)(27)
先端形状
マイナス(-)(3)
先端サイズ
  • No.0
  • 0.9mm(10)
  • 1.2mm(16)
  • 1.3mm(14)
  • 1.5mm(25)
  • 1.8mm(42)
  • 2mm(35)
  • 2.5mm(43)
  • 3mm(50)
  • 3.5mm(15)
  • No.00(29)
  • No.000(11)
  • No.1(25)
  • T3(11)
  • T4(12)
  • T5(12)
  • T6(14)
  • T7(13)
  • T8(15)
  • セット品(32)
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(30)
全長(mm)
  • 102(5)
  • 105(1)
  • 106(1)
  • 110(1)
  • 118(1)
  • 126(1)
  • 133(1)
  • 137(1)
  • 140(2)
  • 145(2)
  • 153(1)
  • 157(2)
  • 158(1)
  • 160(2)
  • 169(1)
  • 175(1)
  • 195(2)
  • 196(1)
  • 208(2)
  • 245(2)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(10)
  • グリップタイプ金属(3)
刃先マグネット
  • あり(2)
  • なし(14)
あり・なし
軸貫通
  • なし(14)
なし
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(7)
  • ANEX(3)
  • ベッセル(3)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
  • エンジニア(2)
  • TRUSCO(2)
  • ホーザン(2)
  • サクラテック(2)
  • ヴィッテ(2)
  • Wera(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • ノガ(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • SK11(1)
  • チャンピオンツール(1)
モノタロウ・エスコ・ANEX・ベッセル・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・エンジニア・TRUSCO・ホーザン・サクラテック・ヴィッテ・Wera・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ノガ・Wiha(ビーハ/ノガ)・EIGERTOOL(アイガーツール)・SK11・チャンピオンツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロドライバー ベッセルマイクロドライバーベッセル(52件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クリスタラインドライバー 精密タイプ No.6900 ベッセルクリスタラインドライバー 精密タイプ No.6900ベッセル(26件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。 極めて精密な作業用。 柄の末端は凹型で、指先をあてて早回しが可能。 セルロースアセテート樹脂使用。
仕様全身焼入軸径(Φmm)3グリップ径(Φmm)14材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり
マイクロドライバー モノタロウマイクロドライバーモノタロウ(16件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
国内メーカー製造品ですので安心の高品質です。ロングタイプなので狭い箇所の使用に役立ちます。柄の部分が回転しますのでドライバーを押し当てながらクルクルと回わす事が出来て非常に使い易く便利です。細かな作業が必要となる用途にはこちらのドライバーは最適です。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)14材質(軸)工具用特殊鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー ベッセル精密ドライバーベッセル(16件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スーパーフィット精密ドライバー ANEXスーパーフィット精密ドライバーANEX(18件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
種類精密ドライバー材質(グリップ)PP、PTE本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー ANEX精密ドライバーANEX(7件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
長軸タイプです。回転キャップ付です。
種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密用プラスドライバー ANEX精密用プラスドライバーANEX(6件のレビュー)
95税込105
1本
当日出荷
安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)
種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)アセテート樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プラス精密ドライバー エンジニアプラス精密ドライバーエンジニア(4件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー材質(軸)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー TRUSCO精密ドライバーTRUSCO(3件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
種類精密ドライバー硬度HRC53~56材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM)材質(グリップ)鋼材商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー チャンピオンツール精密ドライバーチャンピオンツール
669税込736
1本
5日以内出荷
時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。
用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解グリップ径(Φmm)10材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り)材質(グリップ)高級プラスチック刃先マグネットあり
精密ドライバー ホーザン精密ドライバーホーザン(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質(グリップ)ステンレス種類精密ドライバー本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)精密ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から7日以内出荷
頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに!材質(グリップ)金属製種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし
セラミック調整ドライバー ホーザンセラミック調整ドライバーホーザン
1,798税込1,978
1本
当日出荷
・耐摩耗性が高く、チップ形半固定ボリュームの調整作業にも、刃先精度を長く保ち続けます。奥まった所にあるパーツの調整に最適です。強度・ねばりに優れたジルコニアセラミックを使用しています。
用途半固定ボリューム・コンデンサの調整材質(グリップ)樹脂全長(mm)175種類精密ドライバーハンドル径(Φmm)12本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ精密プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ精密プラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
黄色(グリップエンド)商品構成単品
精密ドライバー SK11精密ドライバーSK11
199税込219
1本
当日出荷
時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易です。
用途精密ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼商品構成単品
精密ドライバー エンジニア精密ドライバーエンジニア
499税込549
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途小ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバー TRUSCO精密ドライバーTRUSCO
359税込395
1本
当日出荷
微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 サイズ毎にカラーの異なるクッションブリップが装着されています。
用途時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。刃先マグネットなし軸貫通なし
精密スクリュードライバー サクラテック精密スクリュードライバーサクラテック
199税込219
1本
翌々日出荷
純金属製でメッキはニッケルメッキを施しております。刃先の軸部はクロームバナジウム鋼を使用し、熱処理は最適な硬度になっております。製品は単品での販売もしております。また、マイナス、プラスの各6本組もあります。
用途時計・メガネ・カメラ・精密機械・模型・弱電機器・その他精密作業工具用として。商品構成単品
精密ドライバーセット サクラテック精密ドライバーセットサクラテック
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
純金属製でメッキはニッケルメッキを施しております。刃先の軸部はクロームバナジウム鋼を使用し、熱処理は最適な硬度になっております。製品は単品での販売もしております。また、マイナス、プラスの各6本組もあります。
用途時計・メガネ・カメラ・精密機械・模型・弱電機器・その他精密作業工具用として。商品構成セット品
スイスグリップESD精密プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップESD精密プラスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
# 0x75mm [+]ドライバー(精密用・絶縁) エスコ# 0x75mm [+]ドライバー(精密用・絶縁)エスコ
540税込594
1本
翌日出荷
精密機器などのねじ回しに
商品構成単品アズワン品番64-2227-04
精密ドライバー (+) ヴィッテ精密ドライバー (+)ヴィッテ
819税込901
1本
翌日出荷
ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
ESD精密ドライバー (+) ヴィッテESD精密ドライバー (+)ヴィッテ
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
IEC 61340-5-1規格に準拠した弱電関連での作業に最適なESDタイプです。ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
用途静電気の帯電又は放電が危険又は損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適合。
ESD精密ドライバー ピコフィニッシュ(R) ESDプラスドライバー ノガESD精密ドライバー ピコフィニッシュ(R) ESDプラスドライバーノガ
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。 ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。
仕様(製造基準)IEC61340-5-1材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ商品構成単品表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止)アズワン品番3-5904-12
ESD精密ドライバー ピコフィニッシュ(R) ESDプラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ESD精密ドライバー ピコフィニッシュ(R) ESDプラスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷から41日以内出荷
ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。 ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。
仕様(製造基準)IEC61340-5-1材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ商品構成単品表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止)
# 0x100mm [+]ドライバー(精密用) エスコ# 0x100mm [+]ドライバー(精密用)エスコ
385税込424
1本
翌日出荷
微小ねじに
全長(mm)208先端形状+商品構成単品
#0x 60mm [+]ドライバー(精密用) エスコ#0x 60mm [+]ドライバー(精密用)エスコ
1,320税込1,452
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3全長(mm)153商品構成単品アズワン品番64-2226-48
# 0x158mm [+]精密ドライバー(ESD) エスコ# 0x158mm [+]精密ドライバー(ESD)エスコ
1,600税込1,760
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)4全長(mm)158質量(g)15.7商品構成単品アズワン品番64-2225-33
PZ0x60mm [Pozi]ドライバー(精密/ESD) エスコPZ0x60mm [Pozi]ドライバー(精密/ESD)エスコ
1,650税込1,815
1本
翌日出荷
全長(mm)157商品構成単品アズワン品番64-2222-97
#  0x60mm [+]ドライバー(精密用/ESD) エスコ# 0x60mm [+]ドライバー(精密用/ESD)エスコ
1,370税込1,507
1本
翌日出荷
導電性のグリップの為、静電気を逃がします
全長(mm)157先端形状+商品構成単品アズワン品番64-2222-91
差替ドライバーブレード(マイナス/プラス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替ドライバーブレード(マイナス/プラス)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
差替ドライバー169シリーズと組合わせて使用します。
商品構成単品
1572 ESD静電対策 マイクロドライバー Wera1572 ESD静電対策 マイクロドライバーWera
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密作業材質(グリップ)プラスチック軸径(Φmm)2.5全長(mm)137質量(g)13先端ブラックポイントチップ材質(軸)合金特殊鋼商品構成単品
アジャスト精密ドライバー EIGERTOOL(アイガーツール)アジャスト精密ドライバーEIGERTOOL(アイガーツール)
869税込956
1本
6日以内出荷
ビットの軸の長さを10mm~100mmの位置に任意に調節可能です。 狭くて深い所までらくらく届きます。
質量(g)28種類精密ドライバー/差替式ドライバー本体寸法(mm)130×15本数1商品構成単品最大長(mm)215刃先マグネットなし
#0 精密ドライバー エスコ#0 精密ドライバーエスコ
325税込358
1個
当日出荷
材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂エスコ品番EA561KB-2種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー