「先端形状」から絞り込む
フックツールL型BROWN(ブラウン/平井工具)(3件のレビュー)当日出荷
先端部がL型になっており、ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
トラスコ品番389-3171軸径(Φmm)5.5全長(mm)225質量(g)86商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセットBROWN(ブラウン/平井工具)当日出荷
軸の長さが無断階(18mm~100mm)に調整可能のビット付
ハンドルは、ロータリーキャップでクッショングリップ付
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番297-7109セット内容(+)ドライバー:#00・#0/(-)ドライバー:2.5・3.0・4.0全長(mm)110種類セット品グリップ径(Φmm)14本数5商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
BROWN フックツールフック型BROWN(ブラウン/平井工具)当日出荷
先端部がフック型に曲がっておりゴミなどの除去やホース類の引き出しなどいろいろな用途に使えて便利です。
用途自動車等などに使用されているホース類の引き抜きや機械のメンテナンスやゴミの除去などにトラスコ品番389-3189軸径(Φmm)5.5全長(mm)220商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応