Facom ドライバーセット 精密 8個 AE.J1FACOM7日以内出荷
優れたトルク伝達耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と強力な操作性を向上ねじとの接触を高めるために特別に処理・加工されたブレード素早く、簡単に使用可能識別しやすいように色分けされています
用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されていますドライバーは、作業員のキットの中で最も重要な手動工具の1つです固定具の締緩に関連する作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありませんマイナスドライバーやクロスレセスドライバーなどの一般的なドライバーは、非常に広い範囲で使用できます用途に適しているかどうかは、先端の大きさで決まります一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:プラス2本、マイナス6本●チップサイズ:1mm、1.2mm、1.5mm、1.8mm、2mm、2.5mmセット内容1mm、1.2mm、1.5mm、1.8mm、2mm、2.5mm商品構成セット品