絞り込み
刃先マグネット
あり・なし
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)・金属
軸貫通
なし
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 精密ドライバー

760件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
ピコフィニッシュ精密六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密六角ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
ピコフィニッシュ精密プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密プラスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,488税込1,637
1本
当日出荷から32日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
ESD精密セットスクリュー用ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ESD精密セットスクリュー用ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
2050 プラスマイクロドライバー Wera2050 プラスマイクロドライバーWera
919税込1,011
1本
当日出荷
EN61340-5-1に対応する静電対策の材質です。早回しのキャップが付いてます。
用途精密作業材質(グリップ)複合材トラスコ品番195-2858軸径(Φmm)1.5全長(mm)137質量(g)11材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品アズワン品番64-8368-18
精密マイクロスティックスドライバー ベッセル精密マイクロスティックスドライバーベッセル
689税込758
1本
当日出荷
3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。 Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。 ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。
用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスに商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット SK11精密ドライバーセットSK11
999税込1,099
1セット
当日出荷
使いたいサイズが一目で分かるレインボーカラーキャップを採用しています。作業時に便利なドライバースタンド付きです。 小ネジや小さなパーツの収納スペース付きです。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易にできます。
用途時計、メガネ、模型、精密機器の修理・組み立てなど、微細なネジの着脱作業。材質(グリップ)鉄(クロームメッキ)セット内容(-1.0・-1.2・-1.8・-2.4mm・+0・+00)種別6本組材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼商品構成セット品
精密ドライバー +000 ANEX精密ドライバー +000ANEX
309税込340
1本
当日出荷
時計・メガネの分野や、精密機器などのねじ回しに便利です。極小+000ネジに対応しています。
用途PC・カメラなどの精密機器の極小ネジ回しに。材質(グリップ)本体:真鍮トラスコ品番829-2351全長(mm)94質量(g)12材質(軸)刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0623
精密ドライバー TRUSCO精密ドライバーTRUSCO
359税込395
1本ほか
当日出荷
微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 サイズ毎にカラーの異なるクッションブリップが装着されています。
用途時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。刃先マグネットなし軸貫通なし
2本組 [+-]ドライバー(精密用・絶縁) エスコ2本組 [+-]ドライバー(精密用・絶縁)エスコ
1,050税込1,155
1個
予約販売
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA552ETセット内容(+)ドライバー(先端×軸長):#0×75mm/(-)ドライバー(先端×軸長):3×75mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
[+-]ドライバー・精密用(ビット収納型/黒) エスコ[+-]ドライバー・精密用(ビット収納型/黒)エスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
材質(グリップ)アルミエスコ品番EA552B-2種類精密ドライバー/差替式ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
3.0mm 精密ドライバー エスコ3.0mm 精密ドライバーエスコ
320税込352
1個
当日出荷
材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂エスコ品番EA561KB-5種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバーセット サクラテック精密ドライバーセットサクラテック
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷
純金属製でメッキはニッケルメッキを施しております。刃先の軸部はクロームバナジウム鋼を使用し、熱処理は最適な硬度になっております。製品は単品での販売もしております。また、マイナス、プラスの各6本組もあります。
用途時計・メガネ・カメラ・精密機械・模型・弱電機器・その他精密作業工具用として。商品構成セット品
色頭ドライバー サンニシムラ色頭ドライバーサンニシムラ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
スリムなグリップ部分にすべり止め機能を追加し、女性にも扱いやすいデザイン。先端(ビット)部分は 高強度の硬質性。ヘッド部分を色分けすることにより、判別しやすくなっています。
全長(mm)116商品構成単品
精密ナットドライバー エンジニア精密ナットドライバーエンジニア
599税込659
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密ナットドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。先端着磁。
用途六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじ六角ボルト・ナットRoHS指令(10物質対応)対応
6本用ドライバー・スタンド(精密用) Wera6本用ドライバー・スタンド(精密用)Wera
899税込989
1個
翌日出荷
クラフトフォーム精密ドライバー専用ラック
用途クラフトフォーム精密ドライバー収納用全長(mm)190高さ(mm)80質量(g)118
Facom 標準ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 mm, AR.2.5X75 FACOMFacom 標準ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 mm, AR.2.5X75FACOM
699税込769
1個
翌々日出荷
ドライバータイプ = 標準ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 2.5 mm刃の長さ = 75 mm全体長さ = 145 mmラウンドブレードは、ウェルの底部へのアクセス用にフライス加工されています。 仕上げ:研磨クロムめっき
先端形状マイナス商品構成単品
マイクロドライバーセット WeraマイクロドライバーセットWera
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。 ハンドルの上部に早回し回転キャップがついています。
材質(グリップ)複合材トラスコ品番437-5726セット内容スタンドラック、(+)00、0、(ー)1.2、1.8、2.5、3.0質量(g)212材質(軸)特殊工具鋼セット商品数6商品構成セット品
精密ドライバー DEEN精密ドライバーDEEN
309税込340
1本
当日出荷
グリップの太さはツナギのポケットにちょうど入る太さです。 DEEN_クリップ付精密ドライバー_3.0x75
先端サイズ3.0mm商品構成単品
精密ドライバー DEEN精密ドライバーDEEN
259税込285
1本
当日出荷
グリップの太さはツナギのポケットにちょうど入る太さです。 DEEN_クリップ付精密ドライバー_3.0x50
先端サイズ3.0mm商品構成単品
[+ -]ドライバー(差替式精密用) エスコ[+ -]ドライバー(差替式精密用)エスコ
500税込550
1組
翌日出荷
材質(グリップ)ハンドル:PP+TPRセット内容(+)#00・#0、(-)#1.5×50mm・#2.0×50mm・#2.4×50mm・#3.0×50mm全長(mm)ハンドル:91、両頭ビット:120、(セット時)123材質(軸)ブレード:ニッケルクロームモリブデン合金(SAE8660)+バナジウム商品構成セット品アズワン品番64-7869-52
11本組 [+ -]ドライバーセット(精密用) エスコ11本組 [+ -]ドライバーセット(精密用)エスコ
1,450税込1,595
1組
当日出荷
材質(グリップ)ハンドル:鉄(クロームメッキ)セット内容(+)精密ドライバー:#00・#0・#1(-)精密ドライバー:1.0・1.2・1.4・1.8・2.4・3.0mmきりピンセット全長(mm)75~110材質(軸)ブレード:ニッケルクロームモリブデン合金(SAE8660)商品構成セット品アズワン品番64-7869-50
0.7x2.5x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック) エスコ0.7x2.5x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)エスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
全長(mm)108イエロー材質(軸)ビット/ジルコニア系ファインセラミック商品構成単品先端刃幅(mm)2.5アズワン品番64-7869-34
1.5x75mm [-]ドライバー(精密用・絶縁) エスコ1.5x75mm [-]ドライバー(精密用・絶縁)エスコ
580税込638
1本
翌日出荷
精密機器などのねじ回しに
商品構成単品アズワン品番64-2225-56
ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
スイスグリップ精密ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ精密ドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
商品構成セット
ESD精密六角ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ESD精密六角ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
2052 ボールヘキサゴンミクロドライバー Wera2052 ボールヘキサゴンミクロドライバーWera
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボールエンドが傾いても締め付けができます。早回しのキャップが付いてます。
材質(グリップ)複合材全長(mm)157材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品
2.0x50mm [-]ドライバー(絶縁・精密用) エスコ2.0x50mm [-]ドライバー(絶縁・精密用)エスコ(1件のレビュー)
650税込715
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA552SB-3種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
6本組 [+-]ドライバー(精密用) エスコ6本組 [+-]ドライバー(精密用)エスコ
6,550税込7,205
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MC-100セット内容EA550MC-1.8 1.8×0.30×60mm 精密ドライバー(-)/EA550MC-2 2.0×0.40×60mm 精密ドライバー(-)/EA550MC-2.5 2.5×0.40×80mm 精密ドライバー(-)/EA550MD-1 #00×60mm 精密ドライバー(+)/EA550MD-2 #0×60mm 精密ドライバー(+)/EA550MD-3 #1×80mm 精密ドライバー(+)/EA508-1 6本組 工具袋(小)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
P柄精密ドライバー ANEXP柄精密ドライバーANEX(1件のレビュー)
92税込101
1個
予約販売
柄がプラスチック製の高精度精密ドライバーです。
材質(グリップ)プラスチック種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プラスチック柄精密ドライバー TRUSCOプラスチック柄精密ドライバーTRUSCO
159税込175
1本
当日出荷
ニッケルクロームモリブデン・バナジウム鋼を使用し先端の強度がある精密ドライバーです。 プラスティック柄なので軽量で使いやすいです。 回転キャップ付きです。
材質(グリップ)ポリプロピレン仕様強化プラスチックハンドル全長(mm)114種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
セラミック調整ドライバーセット ホーザンセラミック調整ドライバーセットホーザン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(3本組)
当日出荷
機器内の調整に便利なロング仕様。 摩擦、引っ張りに強い縫製ケース付。 ジルコニアセラミックを使用。耐磨耗性が高く、チップ型半固定ボリュームの調整作業にも、刃先精度を長く保ちつづけます。軸長110mmで奥まった所にあるパーツの調整に最適です。
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番373-9961セット内容D-271/D-272/D-275質量(g)55種類セット品本数3商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×200×17刃先マグネットなし軸貫通なし
3.0x97mm [-]精密ドライバー エスコ3.0x97mm [-]精密ドライバーエスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MC-3種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2.0x97mm [-]精密ドライバー エスコ2.0x97mm [-]精密ドライバーエスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MC-2種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1.8mm 精密ドライバー エスコ1.8mm 精密ドライバーエスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂エスコ品番EA561KB-3種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
[Hexkey]精密ドライバー エスコ[Hexkey]精密ドライバーエスコ(1件のレビュー)
829税込912特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
セラミック調整ドライバー GB[制御機器]セラミック調整ドライバーGB[制御機器]
999税込1,099
1本
5日以内出荷
貫通ドライバー (-) ヴィッテ貫通ドライバー (-)ヴィッテ
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
軸はハンドル後部のスチールキャップまで一体の為、スチールキャップで得たハンマーからの打撃の力を損失することなくねじの頭部に伝えます。グリップは転がりにくい形状です。根本の六角部をスパナーなどを用いて廻すことで強いトルクをかけられます。
貫通ドライバー (-) ヴィッテ貫通ドライバー (-)ヴィッテ
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
軸はハンドル後部のスチールキャップまで一体の為、スチールキャップで得たハンマーからの打撃の力を損失することなくねじの頭部に伝えます。グリップは転がりにくい形状です。根本の六角部をスパナーなどを用いて廻すことで強いトルクをかけられます。
軸径(Φmm)6全長(mm)240質量(g)146軸長(mm)125ハンドル径(Φmm)34六角幅(mm)10刃先幅寸法(mm)6.5
精密ドライバーセット (差替式) エスコ精密ドライバーセット (差替式)エスコ
9,720税込10,692
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容: プラス:#00・#0、 マイナス:2・2.5mm、六角:1.5・2・2.5・3mm、トルクス:T6・T7・T8・T9、差替式ハンドル。ハンドルと両頭ビットのセットになります。 ハンドル底部は回転式のため早回しでの締付けができます。 ハンドルとビットの固定はチャック式のためビットの長さを微調整できます。ツールロール付き。
ハンドル長さ(mm)85セット数7点ビット全長(mm)120六角軸対辺(mm)3.5
精密ドライバー