絞り込み
刃先マグネット
あり・なし
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)・金属
軸貫通
なし
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 精密ドライバー

760件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
ビスキャッチ SUNFLAGビスキャッチSUNFLAG
309税込340
1本
当日出荷
磁力の効かない小ネジを確実にキャッチします。ワンタッチでネジを正確に固定します。
用途奥深いところや上向き作業に。材質軸:特殊鋼、グリップ:アセテート樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバー エンジニア精密ドライバーエンジニア
549税込604
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途Y型ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)2.4全長(mm)133質量(g)16軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじY型ネジRoHS指令(10物質対応)対応
特殊精密工具 45点セット アイネックス特殊精密工具 45点セットアイネックス
2,498税込2,748
1本
当日出荷
携帯機器/ノートパソコン/ゲーム機/カメラ/時計/眼鏡の修理に便利な工具セットです。プロフェッショナル品質の電子&精密機器修理キットです。Y字型3種類・ペンタローブ3種・ゲームビット2種など、特殊なビットが充実しています。ドライバーには丈夫なアルミニウムハンドルを採用しました。
セット内容ナットドライバー1種: 5.0、マイナスドライバー4種: 1.0/1.5/2.0/2.5、プラスドライバー4種: #000/#00/#0/#1、ヘックスローブ3種: T3/T4/T5、ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 6種: T6/T7/T8/T9/T10/T15、ゲームビット2種: G3.8/G4.5、三角4種: 1.6/2.0/2.2/2.3、Y字型3種: Y00/Y0/Y1、六角6種: 0.9/1.3/1.5/2.0/2.5/3.0、ペンタローブ3種: P2/P5/P6、吸盤、SIMイジェクトピン (吸盤に付属)、ピック型オープナー、アルミニウムマグネティックハンドル、エクステンションビットホルダー、ピンセット、メタルスパッジャー、プラスチックへら2種: 小/大、専用ケース材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ドライバーハンドル: アルミニウム、ピック型オープナー・プラスチックへら: ABS、吸盤: PVC、ピンセット・メタルスパッジャー: ステンレス鋼長さ(mm)ビット:28、アルミニウムマグネティックハンドル: 80、エクステンションビットホルダー:115六角対辺(mm)ビット:4商品構成セット品
精密ドライバー ミネシマ精密ドライバーミネシマ
129税込142
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
模型製作はもちろん、機械物の組立など用途は多岐に渡ります。
用途多目的用商品構成単品
[-] ドライバー(精密用) エスコ[-] ドライバー(精密用)エスコ
490税込539
1本
翌日出荷
大きめのハンドルサイズで握りやすい。 ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
商品構成単品
[Hex] ドライバー(精密用) エスコ[Hex] ドライバー(精密用)エスコ
490税込539
1本
翌日出荷
大きめのハンドルサイズで握りやすい。 ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
全長(mm)168商品構成単品
1.8x75mm [-]ドライバー(精密用・絶縁) エスコ1.8x75mm [-]ドライバー(精密用・絶縁)エスコ
580税込638
1本
翌日出荷
精密機器などのねじ回しに
商品構成単品アズワン品番64-2225-57
0.8x0.16x 40mm [-]ドライバー(精密用) エスコ0.8x0.16x 40mm [-]ドライバー(精密用)エスコ
1,510税込1,661
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)2.5全長(mm)133商品構成単品アズワン品番64-2225-36
ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,998税込2,198
1本
32日以内出荷から78日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
[+-]精密ドライバーセット エスコ[+-]精密ドライバーセットエスコ
5,080税込5,588
1個
当日出荷
セット内容8本組 (+)#000・#00・#0・#1 (‐)1.2×0.25、1.8×0.25、 2.5×0.35、3×0.45mm全長(mm)158/258商品構成セット品
精密ドライバー ワゴジャパン精密ドライバーワゴジャパン
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
差替え式精密ドライバー組 P.Tool差替え式精密ドライバー組P.Tool
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
トラスコ品番859-2216セット内容(+)ドライバー:#000・#00・#0・#1/(-)ドライバー:1.0・1.5・2.0・3.0mm/六角:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0・2.5/ヘックスローブ:T4・T5・T6・T7・T8・T9種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
スター精密ドライバーセット JTCスター精密ドライバーセットJTC
2,388税込2,627
1セット
当日出荷
材質(グリップ)CR-MOセット内容6PCS(サイズ:T6.T7.T8.T9.T10.T15)全長(mm)150ブレード長さ(mm)50商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ネジ用精密ドライバー E-Value特殊ネジ用精密ドライバーE-Value(1件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
特殊なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
用途携帯電話、ゲーム機、パソコン等の特殊ネジ用。材質(グリップ)ステンレス仕様3in1、連結収納種類精密ドライバー商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
時計・メガネ用精密ドライバー E-Value時計・メガネ用精密ドライバーE-Value(4件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
用途時計のバンド調節、革バンド交換や眼鏡の調節用。材質(グリップ)ステンレス仕様4in1、連結収納種類精密ドライバー商品構成単品先端刃幅(mm)1.8刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバーピンセット付 6本組 GISUKE(タカギ)精密ドライバーピンセット付 6本組GISUKE(タカギ)
889税込978
1セット(6本)
翌々日出荷
材質(グリップ)スチールクロームメッキセット内容(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:1.4・2.0・2.4mm/ピンセット種類セット品材質(軸)Cr-V商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
リバーシブルラチェットドライバーセット GISUKE(タカギ)リバーシブルラチェットドライバーセットGISUKE(タカギ)
5,898税込6,488
1セット(42本)
当日出荷
幅広い用途・サイズに対応。精密作業から通常のネジまわしまで。 質感の高いアルミケース入り。
セット内容ラチェットドライバー/エクステンションアダプター(マグネット付)/ソケットアダプター/【付属ソケット:差込角6.35mm】6・7・8・9・10・12mm /【付属ビット4mm軸】(+)ドライバー:No.000・No.00・No.0・No.1 、(-)ドライバー:1.0・1.5・2.0・2.5 mm、Y型:Y0・Y1・Y2 、三角:3 、六角:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0 、ヘクスローブ:T5・T6 、ヘクスローブいじり止め付:T7・T8・T9/ 【付属ビット6.35mm軸】 (+)ドライバー:No.1・No.2・No.3 、(-)ドライバー:4・6 mm、六角:4・5・6 、ヘクスローブいじり止め付:10・15・20種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり
5本組 [Hexlobe]ドライバー(絶縁・精密用) エスコ5本組 [Hexlobe]ドライバー(絶縁・精密用)エスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA552SCセット内容T6・T8・T10・T15・T20種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
[+-]ドライバー・精密用(ビット収納型/青) エスコ[+-]ドライバー・精密用(ビット収納型/青)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
材質(グリップ)アルミエスコ品番EA552B-3種類精密ドライバー/差替式ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー TRUSCO精密ドライバーTRUSCO
639税込703
1個
当日出荷
微細なメガネ用のネジなどの取付け、取り外しに最適です。
材質(グリップ)ABS+AS+PCトラスコ品番487-9481全長(mm)82質量(g)8種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)特殊合金鋼本数1商品構成単品先端刃幅(mm)1.8刃先マグネットなし軸貫通なし
ダブルミクロドライバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ダブルミクロドライバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
669税込736
1個
4日以内出荷
いざという時便利な手の平ツールプラスネジ(+)#00マイナスネジ(-)1.5mm
用途精密機器やメガネ、時計、おもちゃ等に材質(グリップ)樹脂全長(mm)68(本体部分)種類精密ドライバー/電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スーパーフィット精密ヘクスローブドライバーセット ANEXスーパーフィット精密ヘクスローブドライバーセットANEX(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(4本)
当日出荷
エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。 T8はいじり止めねじにも対応します。
材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)トラスコ品番395-9309セット内容へクスローブビット:T4×T7×110・T3×T6×110・T5×T8×110/ドライバーハンドル/収納袋質量(g)94種類セット品グリップ径(Φmm)20(長さ110)材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数4商品構成セット品キャップ色刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバーセット BROWN(ブラウン/平井工具)精密ドライバーセットBROWN(ブラウン/平井工具)
779税込857
1セット
当日出荷
軸の長さが無断階(18mm~100mm)に調整可能のビット付 ハンドルは、ロータリーキャップでクッショングリップ付
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番297-7109セット内容(+)ドライバー:#00・#0/(-)ドライバー:2.5・3.0・4.0全長(mm)110種類セット品グリップ径(Φmm)14本数5商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
6本組[+ -]精密ドライバー エスコ6本組[+ -]精密ドライバーエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質(グリップ)真鍮エスコ品番EA550KA-6セット内容(+)ドライバー:#00・#0/(-)ドライバー:0.9・1.2・1.8・2.1mm種類セット品本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
3.2mm 精密ナットドライバー エスコ3.2mm 精密ナットドライバーエスコ
1,850税込2,035
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MG-3.2種類精密ドライバー/ナットドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2.5mm 精密ドライバー エスコ2.5mm 精密ドライバーエスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂エスコ品番EA561KB-4種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1.8x97mm [-]精密ドライバー エスコ1.8x97mm [-]精密ドライバーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MC-1.8種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
[0.9x 87mm] [-] 精密ドライバー エスコ[0.9x 87mm] [-] 精密ドライバーエスコ
170税込187
1個
当日出荷
エスコ品番EA550KA-12種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
インチサイズ精密ボールポイントドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)インチサイズ精密ボールポイントドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,088税込2,297
1本
4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
商品構成単品ハンドル幅(mm)18
精密ドライバーセット Beta精密ドライバーセットBeta
8,598税込9,458
1セット
翌日出荷
8本組。BETA製プラスチックケースに入った精密ドライバーセットです。収納に困る精密ドライバーもケース付きなら無くすことを軽減できます。
セット内容プラスドライバー (PH00・0・1)、マイナスドライバー (0.4×2・0.4×2.5・0.5×3・0.6×3.5・0.8×4mm)、専用収納ケース質量(g)412表面処理クロムメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×50
貫通ドライバー (+) ヴィッテ貫通ドライバー (+)ヴィッテ
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
軸はハンドル後部のスチールキャップまで一体の為、スチールキャップで得たハンマーからの打撃の力を損失することなくねじの頭部に伝えます。グリップは転がりにくい形状です。根本の六角部をスパナーなどを用いて廻すことで強いトルクをかけられます。
貫通ドライバー (+) ヴィッテ貫通ドライバー (+)ヴィッテ
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
軸はハンドル後部のスチールキャップまで一体の為、スチールキャップで得たハンマーからの打撃の力を損失することなくねじの頭部に伝えます。グリップは転がりにくい形状です。根本の六角部をスパナーなどを用いて廻すことで強いトルクをかけられます。
仕様六角径/10mm軸径(Φmm)6全長(mm)215質量(g)133軸長(mm)100ハンドル径(Φmm)34先端サイズ(#)2
精密ドライバー (+) ヴィッテ精密ドライバー (+)ヴィッテ
729税込802
1本
翌日出荷
ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
精密ドライバー (-) ヴィッテ精密ドライバー (-)ヴィッテ
729税込802
1本
翌日出荷
ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
精密ドライバー&ニッパーセット trad精密ドライバー&ニッパーセットtrad
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
メガネ・時計・ゲーム機などのメンテナンスに
セット内容カラー精密ビット:+000/+00/+0/+1/+2 ・-0.9/-1.2 ・星形2/5/6 ・ H0.7/H0.9/H1.3/H1.5 ・T4/T5/T6 ・ 8H/10H ・ Y型1/2、時計バンド外し用ピン、携帯電話カバーオープナー、60mmエクステンションバー、ハンドル、ミニニッパー材質ビット:S2(ニッケルメッキ)+アルミ、ハンドル:アルミ、エクステンションバー:CR-V(クロームバナジウム鋼)+アルミ、ホルダー:PP、ニッパー:ステンレス+PVC、カバーオープナー:POM、ケース:PC+ABS+PS質量(g)230商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×22×205
42pcs.精密ドライバー&ソケットセット trad42pcs.精密ドライバー&ソケットセットtrad
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ボルト・ナットや一般ネジの締め付け・ゆるめ作業に
質量(g)430商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×30×180
精密スクリュードライバー サクラテック精密スクリュードライバーサクラテック
189税込208
1本
翌々日出荷
純金属製でメッキはニッケルメッキを施しております。刃先の軸部はクロームバナジウム鋼を使用し、熱処理は最適な硬度になっております。製品は単品での販売もしております。また、マイナス、プラスの各6本組もあります。
用途時計・メガネ・カメラ・精密機械・模型・弱電機器・その他精密作業工具用として。商品構成単品
精密ドライバーセット エンジニア精密ドライバーセットエンジニア
2,798税込3,078
1式
翌々日出荷から6日以内出荷
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバーの6本セット。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。ホルダーはスタンドとしても使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ギアレスラチェット精密ドライバー アイネックスギアレスラチェット精密ドライバーアイネックス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
回転方向を固定できるラチェット機構を搭載しています。ネジを締める・緩めるときに手を持ち替えずに作業ができます。ギアがない無段階ラチェット機構のため、カリカリ音がしません。スマートフォン/パソコン/ノートパソコン/そのほか電子機器の分解・組み立てに便利です。ドライバーハンドルのリングを回して、ラチェット機構の緩める/締める/無効を切り替えできます。小型で持ち運びに便利です。狭い場所での作業にも適しています。差替ドライバーは両頭ビットです。使用頻度が高いプラス (PH0) と、マイナス (3mm) を組み合わせました。ロッドは伸縮でき、締め付け位置で長さを調整できます。 (ビットを除く全長121~185mm)TL-015/TL-015A/TL-016/TL-016A/TL-023付属のエクステンションビットホルダーと併用して、同製品のドライバービットが使えます。
材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SNCM8660)、ドライバーハンドル: ポリカーボネイト+ポリプロピレン長さ(mm)ビット:約160 (ビット先端間)全長(mm)【差替ドライバー+ハンドル】約170 (最短時。ビットを含む)六角対辺(mm)ビット:4ビット【両頭】プラス: PH0、マイナス: 3.0RoHS指令(10物質対応)対応
6本組ドライバー(精密用 ESD) Wera6本組ドライバー(精密用 ESD)Wera
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷
ヴェラの高品質精密ドライバー6点セット。 ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。転がり防止と早回しキャップ付き。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。345290・118019の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。118026は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途精密機械作業用。電子技術者・眼鏡技師・精密技術者・宝石技工士・EDPハードウェアフィッター・モデルメーカーなどセット内容プラスドライバー PH000・00・0(345290・118019・118026)、トルクスプラスドライバー 1IPR(030160)、マイクロスティックドライバー m(118145)、マイナスドライバー 0.35×2.5mm(117997)
精密ドライバー