絞り込み

4ページ目: 電工ドライバー

152件中 121152
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
8.0x200 [-]絶縁ドライバー エスコ8.0x200 [-]絶縁ドライバーエスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WG-8種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
8.0x175 [-]絶縁ドライバー エスコ8.0x175 [-]絶縁ドライバーエスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WG-7種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
6.5x150 [-]絶縁ドライバー エスコ6.5x150 [-]絶縁ドライバーエスコ
3,040税込3,344
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WG-6種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
5.5x125 [-]絶縁ドライバー エスコ5.5x125 [-]絶縁ドライバーエスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WG-5種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
4.0x100 [-]絶縁ドライバー エスコ4.0x100 [-]絶縁ドライバーエスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WG-4種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
3.5x100 [-]絶縁ドライバー エスコ3.5x100 [-]絶縁ドライバーエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WG-3種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
3.0x100 [-]絶縁ドライバー エスコ3.0x100 [-]絶縁ドライバーエスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WG-2種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2.5x 80 [-]絶縁ドライバー エスコ2.5x 80 [-]絶縁ドライバーエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WG-1種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
10x200 [-]絶縁ドライバー エスコ10x200 [-]絶縁ドライバーエスコ
4,240税込4,664
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WG-9種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
[6x200mm][-]電工ドライバー エスコ[6x200mm][-]電工ドライバーエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂エスコ品番EA557B-200種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
[6.0x250mm] [-]電工ドライバー エスコ[6.0x250mm] [-]電工ドライバーエスコ
830税込913
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557B-250種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
[+][-]4本組電工ドライバー エスコ[+][-]4本組電工ドライバーエスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557ABセット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長・全長:#2×6.3mm・100mm・210mm、#2×6.3mm・150mm・252mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長・全長:6.0×0.9mm・100mm・210mm、6.0×0.9mm・150mm・252mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー (-/落下防止リング付き) エスコドライバー (-/落下防止リング付き)エスコ
520税込572
1本
翌日出荷
リング部分は空転する為、セーフティーループ等がからみません。グリップエンドが手の平に収まりスムーズに回転し指先での早回しができる「クイックターンハンドル」を採用。手の平で押しつけながら回すことでカムアウトを防止し安定した作業を実現。落下防止リング付き。
軸径(Φmm)6.3軸長(mm)150先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)(-)6.0×0.9
ドライバー (-/パワーG 電工・絶縁) エスコドライバー (-/パワーG 電工・絶縁)エスコ
680税込748
1本
翌日出荷
安全性と耐久性向上のための二重絶縁被膜。早回しに便利なパワーグリップ仕様。ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感。押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状。最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適。
軸長(mm)100耐電圧(V)1000先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)(-)5.0×0.9
ドライバー (-/パワーG 絶縁・電工) エスコドライバー (-/パワーG 絶縁・電工)エスコ
560税込616
1本
翌日出荷
マグネット付き。ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感。押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状。六角軸形状。先端にマグネットが付いており、ねじが落ちにくくなっています。
軸長(mm)100先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)(-)6.0×0.9
ドライバー (-/ショートパワーG 電工) エスコドライバー (-/ショートパワーG 電工)エスコ
260税込286
1本
翌日出荷
手にフィットするショートグリップ。マグネット付き。
ハンドル長さ(mm)69
ドライバー (+/落下防止付・絶縁) エスコドライバー (+/落下防止付・絶縁)エスコ
905税込996
1本
翌日出荷
グリップエンドが手の平に収まりスムーズに回転し指先での早回しができる「クイックターンハンドル」を採用。手の平で押しつけながら回すことでカムアウトを防止し安定した作業を実現。1000V絶縁。落下防止リング付き。
軸長(mm)150先端(+)#2
ドライバー (+/手元六角 電工) エスコドライバー (+/手元六角 電工)エスコ
385税込424
1本
翌日出荷
手にフィットするショートグリップ。六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能。手元部分に六角付(対辺12mm)。マグネット付き。
ドライバー (+/パワーG 絶縁・電工) エスコドライバー (+/パワーG 絶縁・電工)エスコ
510税込561
1本
翌日出荷
軸部絶縁タイプ。ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感。押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状。六角軸形状。先端マグネット付き。
軸径(Φmm)6.3軸長(mm)100先端(+)#2耐電圧(V)1000
ドライバー (+/ショートパワーG 電工) エスコドライバー (+/ショートパワーG 電工)エスコ
335税込369
1本
翌日出荷
手にフィットするショートグリップ。マグネット付き。
寸法(mm)先端×軸径:#2×6.3軸長(mm)150ハンドル長さ(mm)69
RS PRO 絶縁ドライバ, マイナス, チップサイズ:8 x 12 mm, VDE/1000V認証あり RS PRORS PRO 絶縁ドライバ, マイナス, チップサイズ:8 x 12 mm, VDE/1000V認証ありRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
DIN EN60900 : 2004. RS Pro 絶縁マイナス. RS Pro 絶縁マイナスドライバについて。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:. ●電気技術者に最適なマイナス絶縁ドライバで、電気環境におけるさまざまな修理やメンテナンス作業を行うのに不可欠な工具です ●このドライバを使用すると、業務用又は家庭用の DIY 設定でより Faster を ●各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達でき、快適性が向上しています ●耐久性と強度に優れたクロムバナジウムスチール製で、長寿命です ●リン酸塩コーティングにより固定具の摩擦を増大させ、高トルクを加える際に留め具が丸くすり減るリスクや損傷を低減します ●このドライバは、 VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です ●このドライバは、 DIN EN60900 : 2004 規格に準拠してテスト済みです . 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 ●電気関連作業 ●機械及び工業生産 . この RS Pro シリーズでは、どのようなサイズのマイナス. 次のスロットサイズを取り揃えています。 ●< 1253078 1253078 2.5 mm ●< 1253079 1253079 3.0 mm ●< 1253080 1253080 3.5 mm ●< 1253081 ~ 1253081 ~ 4.0mm ●< 1253082 1253082 5.5 mm ●< 1253083 ~ 1253083 ~ 6.5mm ●< 1973797 1973797 8.0 mm
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 8 x 12 mmVDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 175 mm全体長さ = 295 mmハンドル材質 = ポリプロピレン、熱可塑性エラストマブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼防爆 = なしブレード仕上げ = 酸化リン
RS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ3, VDE/1000V認証あり RS PRORS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ3, VDE/1000V認証ありRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
DIN EN60900 : 2004. RS Pro の絶縁 Pozidriv. RS Pro の絶縁 Pozidriv ドライバをご紹介します。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:. Pozidriv 絶縁ドライバ。電気技師に最適で、電気環境でさまざまな修理やメンテナンス作業を行うために不可欠な工具です このドライバを使用すると、プロの DIY 環境でも家庭の DIY 環境 Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達し、快適性を向上させることができます クロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上し、工具寿命が長くなっています リン酸塩コーティングを使用することで固定具の摩擦を改善し、高トルクを適用する際に留め具が丸まりたり損傷したりするリスクを低減します このドライバは VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です ドライバは、 DIN EN60900 : 2004 規格に適合することもテスト済みです. 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 ●電気関連作業 ●機械及び工業生産 . この RS Pro. このシリーズには 2 種類の Pozidriv サイズが用意されています。 ●< 1973795 1973795 PZ0 ●< 1253086 1253086 PZ1 ●< 1253087 1253087 PZ2 ●< 1973796 1973796 - PZ3
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ3VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 150 mm全体長さ = 260 mmハンドル材質 = ポリプロピレン、熱可塑性エラストマブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼高所安全 = なし防爆 = なしブレード仕上げ = 酸化リン
RS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0, VDE/1000V認証あり RS PRORS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0, VDE/1000V認証ありRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
DIN EN60900 : 2004. RS Pro の絶縁 Pozidriv. RS Pro の絶縁 Pozidriv ドライバをご紹介します。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:. Pozidriv 絶縁ドライバ。電気技師に最適で、電気環境でさまざまな修理やメンテナンス作業を行うために不可欠な工具です このドライバを使用すると、プロの DIY 環境でも家庭の DIY 環境 Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達し、快適性を向上させることができます クロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上し、工具寿命が長くなっています リン酸塩コーティングを使用することで固定具の摩擦を改善し、高トルクを適用する際に留め具が丸まりたり損傷したりするリスクを低減します このドライバは VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です ドライバは、 DIN EN60900 : 2004 規格に適合することもテスト済みです. 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 ●電気関連作業 ●機械及び工業生産 . この RS Pro. このシリーズには 2 種類の Pozidriv サイズが用意されています。 ●< 1973795 1973795 PZ0 ●< 1253086 1253086 PZ1 ●< 1253087 1253087 PZ2 ●< 1973796 1973796 - PZ3
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ0VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 60 mm全体長さ = 150 mmハンドル材質 = ポリプロピレン、熱可塑性エラストマブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼高所安全 = なし防爆 = なしブレード仕上げ = 酸化リン
RS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:MOD2, VDE/1000V認証あり RS PRORS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:MOD2, VDE/1000V認証ありRS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RS Pro絶縁Pozidriv / マイナスドライバ. RS Proの絶縁Pozidriv / マイナスドライバ。絶縁仕様で、極めて快適で握りやすく、最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中機器で安全に作業可能. 特長と利点. 最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中作業向け クロムバナジウムモリブデン鋼製ブレード(リン酸塩仕上げ) C-PLUSソフトグリップハンドル DIN EN60900: 2004規格に照らして個別試験済み
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = MOD2VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 80 mm全体長さ = 190 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:MOD1, VDE/1000V認証あり RS PRORS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:MOD1, VDE/1000V認証ありRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RS Pro絶縁Pozidriv / マイナスドライバ. RS Proの絶縁Pozidriv / マイナスドライバ。絶縁仕様で、極めて快適で握りやすく、最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中機器で安全に作業可能. 特長と利点. 最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中作業向け クロムバナジウムモリブデン鋼製ブレード(リン酸塩仕上げ) C-PLUSソフトグリップハンドル DIN EN60900: 2004規格に照らして個別試験済み
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = MOD1VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 80 mm全体長さ = 180 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, VDE/1000V認証あり RS PRORS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, VDE/1000V認証ありRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
DIN EN60900 2004. RS Pro の絶縁 Pozidriv. RS Pro の絶縁 Pozidriv ドライバをご紹介します。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:. Pozidriv 絶縁ドライバ。電気技師に最適で、電気環境でさまざまな修理やメンテナンス作業を行うために不可欠な工具です このドライバを使用すると、プロの DIY 環境でも家庭の DIY 環境 Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達し、快適性を向上させることができます クロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上し、工具寿命が長くなっています リン酸塩コーティングを使用することで固定具の摩擦を改善し、高トルクを適用する際に留め具が丸まりたり損傷したりするリスクを低減します このドライバは VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です ドライバは、 DIN EN60900 2004 規格に適合することもテスト済みです. 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 電気関連作業 機械及び工業生産 この RS Pro. このシリーズには 種類の Pozidriv サイズが用意されています。 1973795 1973795 PZ0 1253086 1253086 PZ1 1253087 1253087 PZ2 1973796 1973796 PZ3
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ2VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 100 mm全体長さ = 210 mmハンドル材質 = ポリプロピレン、熱可塑性エラストマブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼高所安全 = なし防爆 = なしブレード仕上げ = 酸化リンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ1, VDE/1000V認証あり RS PRORS PRO 絶縁ドライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ1, VDE/1000V認証ありRS PRO
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
DIN EN60900 2004. RS Pro の絶縁 Pozidriv. RS Pro の絶縁 Pozidriv ドライバをご紹介します。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:. Pozidriv 絶縁ドライバ。電気技師に最適で、電気環境でさまざまな修理やメンテナンス作業を行うために不可欠な工具です このドライバを使用すると、プロの DIY 環境でも家庭の DIY 環境 Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達し、快適性を向上させることができます クロムバナジウムスチール製で、耐久性と強度が向上し、工具寿命が長くなっています リン酸塩コーティングを使用することで固定具の摩擦を改善し、高トルクを適用する際に留め具が丸まりたり損傷したりするリスクを低減します このドライバは VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です ドライバは、 DIN EN60900 2004 規格に適合することもテスト済みです. 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 電気関連作業 機械及び工業生産 この RS Pro. このシリーズには 種類の Pozidriv サイズが用意されています。 1973795 1973795 PZ0 1253086 1253086 PZ1 1253087 1253087 PZ2 1973796 1973796 PZ3
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Pozidrivチップサイズ = PZ1VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 80 mm全体長さ = 180 mmハンドル材質 = ポリプロピレン、熱可塑性エラストマブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼高所安全 = なし防爆 = なしブレード仕上げ = 酸化リンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 絶縁ドライバ, マイナス, チップサイズ:6.5 x 1.2 mm, VDE/1000V認証あり RS PRORS PRO 絶縁ドライバ, マイナス, チップサイズ:6.5 x 1.2 mm, VDE/1000V認証ありRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
DIN EN60900 2004. RS Pro 絶縁マイナス. RS Pro 絶縁マイナスドライバについて。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:. 電気技術者に最適なマイナス絶縁ドライバで、電気環境におけるさまざまな修理やメンテナンス作業を行うのに不可欠な工具です このドライバを使用すると、業務用又は家庭用の DIY 設定でより Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達でき、快適性が向上しています 耐久性と強度に優れたクロムバナジウムスチール製で、長寿命です リン酸塩コーティングにより固定具の摩擦を増大させ、高トルクを加える際に留め具が丸くすり減るリスクや損傷を低減します このドライバは、 VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です このドライバは、 DIN EN60900 2004 規格に準拠してテスト済みです 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 電気関連作業 機械及び工業生産 この RS Pro シリーズでは、どのようなサイズのマイナス. 次のスロットサイズを取り揃えています。 1253078 1253078 2.5 mm 1253079 1253079 3.0 mm 1253080 1253080 3.5 mm 1253081 1253081 4.0mm 1253082 1253082 5.5 mm 1253083 1253083 6.5mm 1973797 1973797 8.0 mm
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 6.5 x 1.2 mmVDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 150 mm全体長さ = 260 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 絶縁ドライバ, マイナス, チップサイズ:5.5 x 1 mm, VDE/1000V認証あり RS PRORS PRO 絶縁ドライバ, マイナス, チップサイズ:5.5 x 1 mm, VDE/1000V認証ありRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
DIN EN60900 2004. RS Pro 絶縁マイナス. RS Pro 絶縁マイナスドライバについて。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:. 電気技術者に最適なマイナス絶縁ドライバで、電気環境におけるさまざまな修理やメンテナンス作業を行うのに不可欠な工具です このドライバを使用すると、業務用又は家庭用の DIY 設定でより Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達でき、快適性が向上しています 耐久性と強度に優れたクロムバナジウムスチール製で、長寿命です リン酸塩コーティングにより固定具の摩擦を増大させ、高トルクを加える際に留め具が丸くすり減るリスクや損傷を低減します このドライバは、 VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です このドライバは、 DIN EN60900 2004 規格に準拠してテスト済みです 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 電気関連作業 機械及び工業生産 この RS Pro シリーズでは、どのようなサイズのマイナス. 次のスロットサイズを取り揃えています。 1253078 1253078 2.5 mm 1253079 1253079 3.0 mm 1253080 1253080 3.5 mm 1253081 1253081 4.0mm 1253082 1253082 5.5 mm 1253083 1253083 6.5mm 1973797 1973797 8.0 mm
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 5.5 x 1 mmVDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 125 mm全体長さ = 225 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 絶縁ドライバ, マイナス, チップサイズ:4 x 0.8 mm, VDE/1000V認証あり RS PRORS PRO 絶縁ドライバ, マイナス, チップサイズ:4 x 0.8 mm, VDE/1000V認証ありRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
DIN EN60900 2004. RS Pro 絶縁マイナス. RS Pro 絶縁マイナスドライバについて。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:. 電気技術者に最適なマイナス絶縁ドライバで、電気環境におけるさまざまな修理やメンテナンス作業を行うのに不可欠な工具です このドライバを使用すると、業務用又は家庭用の DIY 設定でより Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達でき、快適性が向上しています 耐久性と強度に優れたクロムバナジウムスチール製で、長寿命です リン酸塩コーティングにより固定具の摩擦を増大させ、高トルクを加える際に留め具が丸くすり減るリスクや損傷を低減します このドライバは、 VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です このドライバは、 DIN EN60900 2004 規格に準拠してテスト済みです 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 電気関連作業 機械及び工業生産 この RS Pro シリーズでは、どのようなサイズのマイナス. 次のスロットサイズを取り揃えています。 1253078 1253078 2.5 mm 1253079 1253079 3.0 mm 1253080 1253080 3.5 mm 1253081 1253081 4.0mm 1253082 1253082 5.5 mm 1253083 1253083 6.5mm 1973797 1973797 8.0 mm
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 4 x 0.8 mmVDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 100 mm全体長さ = 200 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 絶縁ドライバ, マイナス, チップサイズ:3 x 0.5 mm, VDE/1000V認証あり RS PRORS PRO 絶縁ドライバ, マイナス, チップサイズ:3 x 0.5 mm, VDE/1000V認証ありRS PRO
939税込1,033
1個
翌々日出荷
DIN EN60900 2004. RS Pro 絶縁マイナス. RS Pro 絶縁マイナスドライバについて。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:. 電気技術者に最適なマイナス絶縁ドライバで、電気環境におけるさまざまな修理やメンテナンス作業を行うのに不可欠な工具です このドライバを使用すると、業務用又は家庭用の DIY 設定でより Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達でき、快適性が向上しています 耐久性と強度に優れたクロムバナジウムスチール製で、長寿命です リン酸塩コーティングにより固定具の摩擦を増大させ、高トルクを加える際に留め具が丸くすり減るリスクや損傷を低減します このドライバは、 VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です このドライバは、 DIN EN60900 2004 規格に準拠してテスト済みです 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 電気関連作業 機械及び工業生産 この RS Pro シリーズでは、どのようなサイズのマイナス. 次のスロットサイズを取り揃えています。 1253078 1253078 2.5 mm 1253079 1253079 3.0 mm 1253080 1253080 3.5 mm 1253081 1253081 4.0mm 1253082 1253082 5.5 mm 1253083 1253083 6.5mm 1973797 1973797 8.0 mm
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 3 x 0.5 mmVDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 100 mm全体長さ = 190 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 絶縁ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 x 0.4 mm, VDE/1000V認証あり RS PRORS PRO 絶縁ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 x 0.4 mm, VDE/1000V認証ありRS PRO
339税込373
1個
7日以内出荷
DIN EN60900 2004. RS Pro 絶縁マイナス. RS Pro 絶縁マイナスドライバについて。このドライバは、電子工学及び電気工事業界での作業に最適な重要な精密手動工具です。この汎用性の高い機器は、家庭や外出先での日常的なメンテナンス作業、特に電気用途向けに精密かつ緻密な作業を行うために使用することもできます。特長と利点:. 電気技術者に最適なマイナス絶縁ドライバで、電気環境におけるさまざまな修理やメンテナンス作業を行うのに不可欠な工具です このドライバを使用すると、業務用又は家庭用の DIY 設定でより Faster 各ドライバは、人間工学に基づいた C-PLUS ソフトグリップハンドルを使用して設計されているため、頑固な留め具に大量の力を加えるときでも力を伝達でき、快適性が向上しています 耐久性と強度に優れたクロムバナジウムスチール製で、長寿命です リン酸塩コーティングにより固定具の摩擦を増大させ、高トルクを加える際に留め具が丸くすり減るリスクや損傷を低減します このドライバは、 VDE/1000V の完全認定を受けているため、電気作業に最適です このドライバは、 DIN EN60900 2004 規格に準拠してテスト済みです 用途:. このタイプの手動工具は、主にプロの職人、エンジニア、又は電気容量の DIY 愛好家によって使用されています。このような工具は、作業内容に関係なく高い水準で動作するために必要な最も重要な工具を備えているため、電気業界で特に使用できます。ただし、このドライバは汎用性が高く、ユーザーのスキルレベルに応じてさまざまな環境で使用することもできます。この機器は、次の用途に最適です。 電気関連作業 機械及び工業生産 この RS Pro シリーズでは、どのようなサイズのマイナス. 次のスロットサイズを取り揃えています。 1253078 1253078 2.5 mm 1253079 1253079 3.0 mm 1253080 1253080 3.5 mm 1253081 1253081 4.0mm 1253082 1253082 5.5 mm 1253083 1253083 6.5mm 1973797 1973797 8.0 mm
仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 2.5 x 0.4 mmVDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 75 mm全体長さ = 165 mmハンドル材質 = プラスチックブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = 酸化リンRoHS指令(10物質対応)対応
電工ドライバー