13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
用途汎用・携帯 全長(mm)79 規格ISO8764 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
用途汎用・携帯 全長(mm)78.5 規格ISO2380 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手の届きにくい場所でも使える、短いビットマウント付きの非常に小さいビットハンドホルダー。ハンドルのマガジン内に6ビットが含まれています。全長わずか65mm。ビットマウントには強力な永久磁石が付いており、ビットをしっかりと保持します。硬いゾーンと柔らかいゾーンが組み合わされた実用的な2コンポーネントハンドルで、しっかりと手に握って正確に作業することができます。簡単なツールファインダー:サイズの印が付いており、アウトプット別に色分けされているので、必要なビットが簡単に見つかります。ビットを簡単に取り外せて、安全に保管できるキャプティブおよび回転式ビットマガジン。
セット内容マイナスビット 0.8×5.5・1.2×6.5mm(056064・056068)、プラスビット PH1・2(056420・056422)、ポジビット PZ1・2(056720・056722) ビット全長(mm)25
1セット
3,798 税込4,178
翌日出荷

狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状の一体型マガジンに6ビットを装備。手の届きにくい場所に取り付けられる短いビットを備えた特に小型のビット保持ドライバー。全長わずか65mmのクラフトフォームコンパクトスタビーは、まさにミニねじ回しワークショップです。ビット取り付け部の強力な永久磁石によりビットを確実に保持します。ハードゾーンとソフトゾーンを実用的に組み合わせた2コンポーネントハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になります。サイズスタンプと出力ごとの色分けにより、必要なビットを簡単に見つけることができます。汎用性の高い強靭な粘性ビット。
セット内容マイナスビット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、プラスビット 072070・072072(PH1・2)、スクエアプラスビット 066405・066410(#1・2) 寸法(mm)マイナスビットサイズ:1×5.5・1.2×6.5 サイズプラスビットサイズ(PH):1・2、スクエアプラスビットサイズ(#):1・2 ビット6本
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。転がり防止形状です。
材質(グリップ)ハンドル部:プラスチック、ラバー トラスコ品番207-5151 全長(mm)54 緑・黒 質量(g)44 差込角(mm)6.35 商品構成単品 ホルダー長さ(mm)54 アズワン品番64-8321-78 刃先マグネットあり
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

届かない箇所に、小型差替式ドライバーが最適。ギア数多いラチェット機能で小さい振り幅を実現。正逆切替えリング式(右、オフ、左)。ステンレスビット7本、そのうち6本が内蔵、1本は差し込んであります。 差込部に磁石付、しっかりビット保持します。ハードゾーンとソフトゾーンを組み合わせた二重成形のクラフトフォームハンドルでトルクの伝達を確保します。カラーコード:サイズスタンプと刃先形状別に色分けにより、必要なビットを簡単に見つけ出すことができます。
セット内容ドライバーハンドル本体、六角ビット 5・4・3・2.5mm(071075・071074・071073・071072)、トルクスビット TX25・10(071035・071032)、プラスビット PH1(071010)
1セット
8,498 税込9,348
翌日出荷

サイクリング向けの小型スタビーマガジン。届かない箇所に、小型差替式ドライバーが最適。ステンレスビット7本、そのうち6本が内蔵、1本は差し込んであります。ハードゾーンとソフトゾーンを組み合わせた二重成形のクラフトフォームハンドルでトルクの伝達を確保します。サイズスタンプと刃先形状別に色分けにより、必要なビットを簡単に見つけ出すことができます。
セット内容ドライバーハンドル本体、プラスビット PH1(071010)、トルクスビット TX10・25(071032・071035)、六角ビット 2.5・3・4・5mm(071072・071073・071074・071075)
1セット
4,998 税込5,498
翌日出荷

人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。 コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
用途汎用・携帯 全長(mm)79 材質/仕上特殊合金鋼 商品構成単品
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
用途汎用・携帯 仕様トルクス 全長(mm)79 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1/4"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。ネジ山付きのハンガーボルトとボルト軸に対応します。ネジ山付き差し込み。
用途ナットドライバービット、ハンガーボルトとボルト軸用 全長(mm)50
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の届きにくい場所に適した、刃の短い、特に小型のドライバー。ハードゾーンとソフトゾーンの便利な組み合わせを備えた2コンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になります。ブレードにはヴェラビットテクノロジーの利点がすべて備わっています。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。
軸長(mm)25
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短いブレード付きのドライバーは狭いスペースの作業に適用。ハードエリアとソフトエリアを組み合わせたダブルコンポーネントのハンドル、しっかりとハンドルを握り、細かい作業も出来ます。ブレード表面は特殊な処理されて、 高い耐食性と精度があります。六角転がり防止により、作業中邪魔な転がりを防ぎます。"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています。
セット内容トルクススタビードライバー TX10・15・20・25・30(008856・008857・008858・008859・008861)
1セット
5,298 税込5,828
翌日出荷

人間工学に基づいたハンドル設計です。コンパクトな設計で収納、作業でもスペースを効率化します。EN 61340-5-1の静電防止基準適合品です。
用途電子製品 材質(グリップ)プラ・ゴム トラスコ品番207-5150 全長(mm)54 緑・黒 質量(g)47 差込角(mm)6.35 商品構成単品 ホルダー長さ(mm)54 アズワン品番64-8321-58 刃先マグネットあり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷