絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)
  • エスコ(59)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(58)
  • Wera(41)
  • エンジニア(38)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(30)
  • ANEX(22)
  • ベッセル(22)
  • E-Value(10)
  • TRUSCO(6)
  • ホーザン(5)
  • KLEIN TOOLS(5)
  • KENOH(5)
  • PROMOTE(プロモート)(4)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
  • ツールメイトジャパン(4)
  • SK11(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(1)
先端形状
六角(1)
商品構成
  • セット品(14)
  • 単品(15)
先端サイズ
  • 4mm(1)
  • 4.5mm(1)
  • 5mm(1)
  • 5.5mm(1)
  • 6mm(1)
  • 7mm(1)
  • 8mm(1)
  • 9mm(1)
  • 11mm(1)
  • 13mm(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(2)
軸貫通
  • なし(1)
なし
刃先マグネット
  • あり(4)
  • なし(1)
あり・なし
全長(mm)
  • 57(2)
  • 80(1)
  • 93(1)
  • 96(1)
  • 125(1)
  • 148(1)
  • 150(2)
  • 215(1)
  • 240(1)
57・80・93・96・125・148・150・215・240
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(1)
六角
六角(1)
絶縁マガジン・リフトアップホルダー6本入りセット Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁マガジン・リフトアップホルダー6本入りセットWiha(ビーハ/ノガ)
9,998税込10,998
1セット(6本)
当日出荷
絶縁スリムビット6本を内蔵したマガジンタイプのリフトアップ絶縁ホルダーです。ビットとホルダーがそれぞれ別々に、二重に絶縁されている安全度の高い工具です。VDE-GSマークを冠した工具です。
用途絶縁が必要な手作業トラスコ品番829-0353商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 1966
マガジンビットスタビドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)マガジンビットスタビドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。
材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り) Wiha(ビーハ/ノガ)差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り)Wiha(ビーハ/ノガ)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ハンドル内部に収納されたビットマガジンに12本の両頭ビットが収納されています。1本はビットホルダに収まります。13本×両頭=26種類のビットが収納可能です。ハンドルエンド付近のボタンを押すとビットマガジンがポップアップします。ビットマガジンは回転式なのでビットを探しやすいです。ビットホルダにはマグネットが内蔵されておりビットをしっかり保持します。
トラスコ品番688-2492セット内容ドライバー本体×1、プラスビット:PH0/PH3×1本、PH1/PH2×1本、マイナスビット:5.5/6.5×1本、4.0/6.0×1本、六角ビット:3.0/4.0×1本、5.0/6.0×1本材質ハンドル部:樹脂、ブレードおよびビット:工具鋼全長(mm)240差込角(mm)6.35軸長(mm)90ハンドル径(Φmm)37シャンク径(mm)10.5
マグネット付ソフトフィニッシュ スタビーハンドル Wiha(ビーハ/ノガ)マグネット付ソフトフィニッシュ スタビーハンドルWiha(ビーハ/ノガ)
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品ハンドル幅(mm)34グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
マグネタイザー付ドライバーハンドル(6mm軸用) Wiha(ビーハ/ノガ)マグネタイザー付ドライバーハンドル(6mm軸用)Wiha(ビーハ/ノガ)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
ハンドル内部にマグネタイザーが付いています。システム6の差替えドライバーブレードを保持します。ハンドル表面部は一部ソフトグリップ仕様になっています。
ハンドル長さ(mm)110商品構成単品ハンドル幅(mm)33
マグネタイザー付ドライバーセット(5本組) Wiha(ビーハ/ノガ)マグネタイザー付ドライバーセット(5本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
4,298税込4,728
1セット(5点)
4日以内出荷
ビーハシステム6のマグネタイザー付きドライバーは、ドライバーブレードや他のピンセット、レンチ等鉄製の工具の着磁、脱磁がドライバーのハンドル部でできます。
セット内容マグネタイザー付ハンドル(481M) ・差替ブレード5本(-3.0、-4.0、PH1、PH2、PH3)商品構成セット品
システム6 六角ナットブレード Wiha(ビーハ/ノガ)システム6 六角ナットブレードWiha(ビーハ/ノガ)
2,398税込2,638
1本
32日以内出荷から62日以内出荷
別売りのシステム6ハンドルに差して使用するブレードです。
商品構成単品
システム6 1/4"六角ビットホルダー Wiha(ビーハ/ノガ)システム6 1/4"六角ビットホルダーWiha(ビーハ/ノガ)
3,998税込4,398
1本
32日以内出荷
別売のシステム6用ハンドルに使用可能なホルダーです。
商品構成単品
システム4 ESD交換ブレードセット バッグ付(11本) Wiha(ビーハ/ノガ)システム4 ESD交換ブレードセット バッグ付(11本)Wiha(ビーハ/ノガ)
27,980税込30,778
1セット(11点)
4日以内出荷
システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
セット内容システム4用ソフトフィニッシュESDハンドル ・-1.5/-3.0、-2.0/-3.5、-2.5/-4.0 ・PH000/PH00、PH0/PH1 ・T6/T8、T7/T9 ・六角1.5/1.5mm、六角2.0/2.0mm、六角2.5/2.5mm(六角ブレードの片側はボールポイントになっています。)商品構成セット品
マガジン・リフトアップホルダー70 Wiha(ビーハ/ノガ)マガジン・リフトアップホルダー70Wiha(ビーハ/ノガ)
9,398税込10,338
1セット
当日出荷
マガジンタイプのリフトアップビットホルダーです。コンパクトなマガジンハンドル内に6本のビットが収納されています。ホルダーの2か所のボタンを同時に押すとビットが飛び出します。
用途手動作業の他、電ドル等の機械での使用トラスコ品番798-4871セット内容ビットー4.0・-5.5・-6.5/PH1・PH2・PH3(ホルダー本体+ビット6本)材質ビットホルダー:ステンレス鋼(強力ネオジムマグネット付)全長(mm)215
絶縁 イージートルクアダプター & ハンドルセット(4本組) Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 イージートルクアダプター & ハンドルセット(4本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
17,980税込19,778
1セット(4点)
32日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
商品構成セット品
マグネット式 ソフトフィニッシュドライバーハンドル Wiha(ビーハ/ノガ)マグネット式 ソフトフィニッシュドライバーハンドルWiha(ビーハ/ノガ)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品ハンドル幅(mm)36グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
マガジン・リフトアップホルダー 26(ダブルビット13本入) Wiha(ビーハ/ノガ)マガジン・リフトアップホルダー 26(ダブルビット13本入)Wiha(ビーハ/ノガ)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
セット内容-4.0/ -6.0、 -5.5/ -6.5 ・PH0/PH3、PH1/PH2 ・T6/T8、T10/T15、T20/T25、T27/T30 ・PZ1/PZ2、PZ0/PZ3 ・#1/#2 ・六角3/六角4、六角5/六角6商品構成単品
マガジン・リフトアップホルダー 12(1/4"ビット12ヶ) Wiha(ビーハ/ノガ)マガジン・リフトアップホルダー 12(1/4"ビット12ヶ)Wiha(ビーハ/ノガ)
9,798税込10,778
1本
4日以内出荷
リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
商品構成単品
ベルトクリップ付 スリムビット絶縁セット Wiha(ビーハ/ノガ)ベルトクリップ付 スリムビット絶縁セットWiha(ビーハ/ノガ)
23,980税込26,378
1セット(12点)
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
商品構成セット品
ピコフィニッシュESD精密ハンドル(マグネット付マイクロビット用) Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュESD精密ハンドル(マグネット付マイクロビット用)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。4mm軸マイクロビット用の商品です。
商品構成単品
ソフトフィニッシュ 1/4"ビット用ESDハンドル(メカロック付) Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 1/4"ビット用ESDハンドル(メカロック付)Wiha(ビーハ/ノガ)
9,598税込10,558
1本
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
商品構成単品ハンドル幅(mm)30
ソフトフィニッシュ ESDスタビーハンドル 1/4"x57 Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ ESDスタビーハンドル 1/4"x57Wiha(ビーハ/ノガ)
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
商品構成単品ハンドル幅(mm)34
システム6 六角ナット交換ブレードセット 8本組(バッグ付) Wiha(ビーハ/ノガ)システム6 六角ナット交換ブレードセット 8本組(バッグ付)Wiha(ビーハ/ノガ)
19,980税込21,978
1セット(8点)
4日以内出荷
ブレード交換が容易で突き出し長さの調整も可能な差替え式ドライバー。六角ナット交換ブレードとハンドルのセットです。
セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・六角ナットブレード(全長(mm)150mm):5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10.0、13.0(mm)※二面幅(mm)寸法商品構成セット品
システム6 六角ナット交換ブレードセット 12本組(バッグ付) Wiha(ビーハ/ノガ)システム6 六角ナット交換ブレードセット 12本組(バッグ付)Wiha(ビーハ/ノガ)
29,980税込32,978
1セット(12点)
4日以内出荷
ブレード交換が容易で突き出し長さの調整も可能な差替え式ドライバー。六角ナット交換ブレードとハンドルのセットです。
セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・六角ナットブレード(全長(mm)150mm):4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、13.0(mm)※二面幅(mm)寸法商品構成セット品
システム6 交換ブレードセット 6本組(バッグ付) Wiha(ビーハ/ノガ)システム6 交換ブレードセット 6本組(バッグ付)Wiha(ビーハ/ノガ)
13,980税込15,378
1セット(6点)
4日以内出荷
ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。
セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-4.0/-6.0 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25商品構成セット品
システム6 交換ブレードセット 11本組(Box入) Wiha(ビーハ/ノガ)システム6 交換ブレードセット 11本組(Box入)Wiha(ビーハ/ノガ)
27,980税込30,778
1セット(11点)
4日以内出荷
ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。
セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(・-4.0/-6.0、-5.5/-6.5 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25、T30/40 ・六角:4-六角4、六角5-六角5、六角6-六角6(六角のみ片側ボールポイント))商品構成セット品
システム6 ESDト交換ブレードセット 6本組(バッグ付) Wiha(ビーハ/ノガ)システム6 ESDト交換ブレードセット 6本組(バッグ付)Wiha(ビーハ/ノガ)
13,980税込15,378
1セット(6点)
4日以内出荷
ブレード交換が容易で突き出し長さの調整も可能。差替え式の静電防止ドライバーセットです。
セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-3.5/-4.5、-4.0/-6.0、-5.5/-6.5 ・PH1/2 ・六角5mm/5mm(片側ボールポイント)商品構成セット品
システム6 1/4"ナットドライバーホルダー Wiha(ビーハ/ノガ)システム6 1/4"ナットドライバーホルダーWiha(ビーハ/ノガ)
3,598税込3,958
1本
32日以内出荷
別売のシステム6用ハンドルに使用可能なホルダーです。
商品構成単品
システム4 交換ブレードセット 11本組(ロールアップバック付) Wiha(ビーハ/ノガ)システム4 交換ブレードセット 11本組(ロールアップバック付)Wiha(ビーハ/ノガ)
27,980税込30,778
1セット(11点)
4日以内出荷
システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
商品構成セット品
システム6スターターセット(5本組み) Wiha(ビーハ/ノガ)システム6スターターセット(5本組み)Wiha(ビーハ/ノガ)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
セット内容(-)×(-):3.5×4.5 4.0×6.0 5.5×6.5、(+)×(+):PH1×PH2、六角×六角:5×5種類セット品商品構成セット品
システム4用ソフトフィニッシュハンドル 4mm×105mm Wiha(ビーハ/ノガ)システム4用ソフトフィニッシュハンドル 4mm×105mmWiha(ビーハ/ノガ)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
商品構成単品
システム4用ソフトフィニッシュESDハンドル 4mm×105mm Wiha(ビーハ/ノガ)システム4用ソフトフィニッシュESDハンドル 4mm×105mmWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
商品構成単品
システム4パウチセット Wiha(ビーハ/ノガ)システム4パウチセットWiha(ビーハ/ノガ)
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷
商品構成セット品
絶縁 マガジン・リフトアップホルダー 6本入りセット Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 マガジン・リフトアップホルダー 6本入りセットWiha(ビーハ/ノガ)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ・リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
セット内容ビットサイズ:T8、T9、T10、T15、T20、T25 (各1ヶ)商品構成単品
マガジン・ビットドライバーセット(1/4"ビット8ヶ) Wiha(ビーハ/ノガ)マガジン・ビットドライバーセット(1/4"ビット8ヶ)Wiha(ビーハ/ノガ)
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
親指で軽くハンドル部を押すだけで8本のビットが入ったビットホルダーを開くことができます。強力なマグネット付きです。
商品構成単品
システム4 パウチセット Wiha(ビーハ/ノガ)システム4 パウチセットWiha(ビーハ/ノガ)
16,980税込18,678
1セット(6点)
4日以内出荷
システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
セット内容システム4用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-1.5/-3.0、-2.0/-3.5、-2.5/-4.0 ・PH000/PH00、PH0/PH1商品構成セット品
差替式ドライバー