「先端形状」から絞り込む
[差替式]ドライバーセットエスコ翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
[+ TorxHex] ドライバーセット(差替式)エスコ翌日出荷
ラピッドアダプター式
ハンドル先端マグネット付
ドライバーハンドルはワンタッチでビットを脱着できます。
自転車メンテナンスにも最適です。
付属のツールポーチは腰に装着可能です。(ベルト幅:70mm)
仕様●ドライバーハンドル:119mm●ビット全長:89mm●ビット六角シャンク:1/4”●(+)ビット:#1・#2●TORXビット(イジリ止付):T10・T20・T25・T30●Hex-Plusビット:2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm商品構成セット品アズワン品番65-2142-82
[+ Pozi HexTorx] T型ドライバーセット(差替式)エスコ翌日出荷
仕様●T型ドライバーハンドル:45mm●ビット全長:89mm●ビット六角シャンク:1/4”●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:5.5×1.0mm●Hex-Plusビット:3.0・4.0・5.0・6.0・8.0mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30・T40●ポジドライブビット:#2・#3商品構成セット品アズワン品番65-2142-83