「先端形状」から絞り込む
プラス(+)(14)
マイナス(-)(11)
三角(1)
六角(2)
全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。
ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。
市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番295-5709
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
狭いスペースでの作業に最適なスタービータイプ。電動ビットが使えます。ハンドルは力を入れても手が痛くならないエラストマー樹脂を採用。
トラスコ品番493-6043
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥428
税込¥471
当日出荷
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。力の入るハンドルで、ヒートン回し付です。
トラスコ品番475-3950
軸長(mm)-
商品構成単品
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。スパナが使用できます。
トラスコ品番475-3917
軸長(mm)-
商品構成単品
1本
¥1,195
税込¥1,315
当日出荷
全長22mmでより狭い場所に対応できます。ビットの脱着が簡単です。
トラスコ品番385-8014
セット内容ビット:(+)1×19・(+)2×19(2本)・(+)3×19・(-)6×19
タイプスタービードライバー
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
力の入るワイドハンドル。
狭いスペースで使用できる超短タイプ。
トラスコ品番327-2176
セット内容(+)1×19・(+)2×19(2本)・(+)3×19・(-)6×19
タイプスタービードライバー
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥789
税込¥868
当日出荷
スパナをかけて増し締め・ゆるめができるボルスター付。プラス部はダブルの突起で喰いつきが抜群。マイナス部はコンセント端子のはずし穴に差し込める特殊形状。ボルスターは対辺12mm。先端マグネット付。
トラスコ品番433-6739
種類差替式ドライバー
先端サイズ(+)No.2、(-)6×0.8mm
商品構成単品
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
力の入るワイド(大型)ハンドルで、ネジの締めつけ力、ゆるめ力アップ!ビット差替式。
用途狭いスペースでの作業に最適です。
トラスコ品番493-6353
種類スタビードライバー
商品構成単品
1セット
¥459
税込¥505
当日出荷
電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。
ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずし
トラスコ品番395-9317
種類差替式ドライバー
商品構成単品
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。狭い箇所での作業に最適です。
商品構成単品
三角ネジ用ドライバーです。ビット差替式ドライバーです。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。
用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。
トラスコ品番469-7693
種類差替式ドライバー
先端サイズ▲2.0mm×▲2.2mm
商品構成単品
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
刃先が消耗したら交換できるビット差替式ハンドルです。
用途固くしまったネジの取り外し、ネジの増し締めなどに
トラスコ品番799-0391
対応六角軸対辺6.35mmビット
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。滑りにくいです。
商品構成単品
トラスコ品番275-9039
セット内容両頭ビット:(+)1×(+)3×125・(-)6×(+)2×125・(T)20×(T)25×125・(T)27×(T)30×125・(H)4×(BP)4×125・(H)5×(BP)5×125・(H)6×(BP)6×125/ドライバーハンドル/収納ケース
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ネジピタ1本でほとんどのネジが回せます。
ビットに目盛りを刻みました。作業時における距離感の目安としてお使い下さい。
ハンドル後端のヒートン回しを使って手を痛めることなく、ヒートン・蝶ネジ・コック部品等を回せます。
マイナス部(-6)はネジ回しだけでなく、端子配線の取り外しをスムーズに行うことができます。
トラスコ品番803-6955
種類差替式ドライバー
商品構成単品
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
差替可能。刃先が消耗したら交換できる。
本締め可能。スパナで回せるボルスター付。
打撃可能。ハンマーで叩ける座金付。
種類差替式ドライバー
寸法F(mm)198
寸法D(mm)100
寸法G(mm)42
商品構成単品
小電力トランシーバーや弱電関係の小さなヘクスローブネジに適したセットです。
トラスコ品番493-7228
セット内容ヘックスローブビット:T6、T8、T10、T15
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
硬く締まったネジも回せる。固着したネジも回せる。トルク30%アップ(数値はメーカー回しトルク試験を参考にしております)。ビット差替タイプ。ハンドル内にビットの収納が可能です。
用途力が入る大型ハンドル
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スーパーアクショングリップドライバー用差替ビットです。
ソケットアダプター・ショートビットホルダーです。
対辺6.35mm六角軸です。
トラスコ品番828-5312
商品構成単品
1本
¥799
税込¥879
3日以内出荷
精密ドライバー・六角レンチ付のセットです。
トラスコ品番828-5313
セット内容5本組 -5/+No.00/+No.1/+No.2/H4/差替式グリップ
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥669
税込¥736
当日出荷
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落とさないビットです。電動ドライバービットが使用できる差替式ドライバーです。ハンドル後端でヒートン・蝶ネジ回しができます。+1×+2のコンビビットです。ビットは高硬度・高靭性で摩耗強く耐久性抜群(最高硬度HRC62.5)。サビに強いメッキ仕上げ、鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなしのビットです。
用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジ回しに。
セット内容ダイヤモンドビット +1×+2×130mm・スリットパワー差替ドライバーハンドル
材質ビット:特殊合金鋼/ハンドル:PP・TPE
質量(g)92
対応インパクト:18V/40V
差込角対辺(mm)6.35(六角軸)
刃先マグネット無し
両頭機能両頭
1セット
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
『ドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。