「刃先マグネット」から絞り込む
検電用ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)当日出荷
ポケットクリップ付きの検電ドライバー。
種類検電ドライバー使用温度範囲(℃)-10~59使用範囲110~250V 50~500Hz適合ねじM1.6商品構成単品
検電用ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
ポケットクリップ付きの検電ドライバーです。
トラスコ品番688-1798軸径(Φmm)3全長(mm)125軸長(mm)50適合ねじM1.6刃先厚(mm)0.5刃先幅寸法(mm)2.5
検電用ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
スタンダードな検電ドライバー。
種類検電ドライバー使用温度範囲(℃)-10~59使用範囲110~250V 50~500Hz適合ねじM2商品構成単品
LEDライト付き検電ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
従来のグローランプに比べて輝度が100倍に向上し、バッテリーを必要としない世界初のLED検電ドライバーです。AC100~250Vの電圧範囲において、安定した高輝度を保つことができます。
トラスコ品番688-1796材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂軸径(Φmm)3全長(mm)125軸長(mm)50交流電圧(V)110~250適合ねじM1.6刃先厚(mm)0.5刃先幅寸法(mm)2.5