絞り込み
先端サイズ
グリップタイプ
軸貫通
全長(mm)
85・100・101.6・105・108・108.5・110・117・125・126・129・150・152.4・175・203.2
ブランド
- モノタロウ(1)
- ANEX(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- FACOM(2)
- KTC(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- RS PRO(3)
- TRUSCO(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- WILLIAMS(2)
- エスコ(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- ツールメイトジャパン(3)
- ベッセル(3)
モノタロウ・ANEX・BAHCO(バーコ)・FACOM・KTC・NBK(鍋屋バイテック会社)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・RS PRO・TRUSCO・Wiha(ビーハ/ノガ)・WILLIAMS・エスコ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ツールメイトジャパン・ベッセル
「先端形状」から絞り込む

オフセットドライバーセット
ANEX(17件のレビュー)¥349税込¥3841セット(2本)当日出荷狭いところでのネジ回しに便利。サイズ選びが容易なプラスチック製樹脂カバー付き。トラスコ品番493-6205セット内容(-)(+)両頭ビット:(-)5×No.1・(-)6×No.2種類セット品商品構成セット品軸貫通なし
ドライバー セット 薄型オフセット
(15件のレビュー)¥759税込¥8351セット(3本)当日出荷ヘッドを極薄仕様にしているため、狭い場所での作業に最適です。用途工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々なシーンで。セット内容+1、+2、-6厚さ(mm)10(ビット部含む)種類セット品商品構成セット品
スリムオフセットドライバー
ANEX(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(3本組)当日出荷より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。トラスコ品番327-2168セット内容(+)ビット:No.1・No.2/(-)ビット:6mm種類セット品商品構成セット品軸貫通なし
ペタドラ L型オフセットドライバーTD-61
ベッセル(6件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷狭い箇所に適した短軸仕様です。 L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。 カラーで色分けしたソフトグリップ付きで刃先の形状・サイズが分かりやすく、しかもソフトな手当たりで作業時の持ちやすさをサポートします。 フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。種類L型ドライバー商品構成単品軸貫通なし
スリムオフセットドライバー
ANEX(7件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷狭いスペースに便利。厚さ10mmの極薄ドライバー。押し付け力抜群のフラットプレート形状。種類オフセットドライバー商品構成単品軸貫通なし
薄型オフセットドライバー
TRUSCO(9件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。種類オフセットドライバー材質(ビット)特殊鋼商品構成単品
オフセットドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷狭い箇所など限られたスペースでの作業に!中央部分が平らになっているので安定します。用途工場作業・建築作業・内装工事などに。種類オフセットドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
オフセットドライバー (マイナス)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮します。両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており(回転方向)、少しづつ回すことも可能です。種類オフセットドライバー商品構成単品軸貫通なし
ペタドラZ型オフセットドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷狭い箇所に適した短軸仕様。 Z型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。 フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状。 防錆力と刃先精度を両立させるシャンパンゴールドメッキ仕上げ。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。 マグネット入りで狭い箇所でもねじを落とさず作業できる。 グリップはローレット加工で力をしっかり伝えて滑らない。用途狭い場所でのネジ締め作業に。種類オフセットドライバー商品構成単品軸貫通なし
4WAYオフセットドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥819税込¥9011セット当日出荷狭いスペースや窓際での作業に、力の入るL型ソフトグリップ!両端にビットが付きます。豊富な10サイズ入り!紛失防止ホルダー付。用途建築関連・板金作業・内装関連。トラスコ品番776-8621セット内容両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm・(+)#2×(-)6.0mm・(+)#3×(-)7.0mm/六角ビット:2.5mm・3.0mm・4.0mm・5.0mm種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
狭所作業対応プレートドライバ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から5日以内出荷ハンドルがプレート形状の薄型ドライバ。 狭い作業スペースで使用可能です。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品を外すなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。 ハンドル部を指で押さえつけることでカムアウトの発生を抑えることができます。用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし商品構成単品
オフセットドライバー (プラス)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥709~税込¥780~1本当日出荷通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮します。両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており(回転方向)、少しづつ回すことも可能です。種類オフセットドライバー商品構成単品軸貫通なし
オフセットドライバー
ツールメイトジャパン¥199税込¥2191本当日出荷狭いすき間での使用に適した(+)(+)ドライバー仕様すき間 38mmまで可寸法(mm)130×33×29種類オフセットドライバー商品構成単品
オフセットドライバー
ツールメイトジャパン(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷狭いすき間での使用に適した(+)(-)ドライバー仕様すき間 38mmまで可寸法(mm)130×33×29種類オフセットドライバー商品構成単品
ペタドラ TD-63
ベッセル¥369~税込¥406~1本当日出荷狭い箇所に適した短軸仕様です。L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。種類L型ドライバー/六角ドライバー商品構成単品軸貫通なし
板ラチェット差替えドライバ オフセットタイプ
KTC(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷障害物を回避したり、指の入るスペースを確保できる、15°オフセットタイプです。 切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能です。 ギアを指先で回すことで早回しが可能です。 軸対辺6.3mmのビットが使用できます。トラスコ品番373-7519種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー/オフセットドライバー商品構成セット品ギヤ歯数16
ドライバーセット (-/オフセット型)
エスコ¥1,190税込¥1,3091本翌日出荷狭所での作業に最適です。軸はマットニッケル製です。マイナスの先端が90°と180°の角度で付いています。全長(mm)150刃幅(mm)8ねじサイズM5
オフセットドライバーセット(+-)
エスコ¥8,330税込¥9,1631セット翌々日出荷5本組。セット内容:・(+)オフセットドライバー×3本、(-)オフセットドライバー×2本、工具袋。(+)オフセットドライバー サイズ×全長:#1×100mm、#2×125mm、#3×150mm。(-)オフセットドライバー 刃幅×全長:4.0×100mm、5.5×100mm。工具袋 サイズ:250×100(H)mm、材質:キャンバス生地、開閉ファスナー付き、マチの無い薄型袋。
RS PRO オフセットドライバ, マイナス, チップサイズ:5.5 mm
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷RS Pro オフセットマイナス 信頼性の高い RS PRO ブランドのマイナスオフセットドライバをご紹介します。狭い場所でのねじの締緩に最適な手動工具製品です。RS Pro オフセットマイナスドライバは、シャフトに対して直角の つのマイナス先端を備えており、狭い場所でもマイナスねじを簡単に締め付けたり緩めたりできます。RS Pro オフセットマイナスドライバは、スタイリッシュな黒色ハンドルも備え、快適性と操作性が向上しています。特長と利点 軽量で Durable なデザイン ダブルエンドの溝付き先端 狭いスペースで作業するために、直角の先端 取り扱いが簡単 人間工学に基づいたスタイリッシュな黒色のハンドルで、グリップと快適性を実現 一般的な用途 オフセットマイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、スペースが限られた場所での作業に最適です。ドライバは、多くの工具キットに含まれている重要な手動工具で、次のようなさまざまな用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 自動車 オフセットドライバとは何ですか? オフセットドライバ(別名ライトアングルドライバ)は、固定物を固定するためにねじを回すために使用する手持ち工具の一種です。オフセットドライバでは、シャフトに対して直角の つの端を備え、狭い場所でねじとともに使用できます。この角度により、スペースが限られている場所でのトルクも向上するため、非常に汎用性の高いドライバとなっています。マイナスの先端の用途 マイナスドライバ先端は、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするのに使用します。マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。オフセットドライバにはプラスの先端が付いていますか? RS Pro のオフセットドライバ(先端プラス)も用意:- 1763423) 1763423 プラスオフセットドライバ仕様ドライバータイプ = オフセットドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 5.5 mm刃の長さ = 125 mm
RS PRO オフセットドライバ, Phillips, チップサイズ:PH1、PH2
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RS Pro オフセット 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのプラスオフセットドライバをご紹介します。狭い場所でねじを回すのに最適な手動工具シリーズです。RS Pro オフセットプラスドライバは、シャフトに対して直角の つのマイナス先端を備え、狭い場所でもプラス(クロスタイプ)ねじを簡単に締め付けたり緩めたりすることができます。RS Pro オフセットプラスドライバは、スタイリッシュな黒色ハンドルも備え、快適性と操作性に優れています。特長と利点 軽量で Durable なデザイン ダブルエンドの溝付き先端 狭いスペースで作業するために、直角の先端 取り扱いが簡単 人間工学に基づいたスタイリッシュな黒色のハンドルで、グリップと快適性を実現 一般的な用途 オフセットプラスドライバは、クロスヘッドねじでの使用に最適で、スペースが限られた場所での作業に最適です。ドライバは、多くの工具キットに含まれている重要な手動工具で、次のようなさまざまな用途で使用されています。? 建設 DIY 産業用 自動車 オフセットドライバとは何ですか? オフセットドライバ(別名ライトアングルドライバ)は、固定物を固定するためにねじを回すために使用する手持ち工具の一種です。オフセットドライバでは、シャフトに対して直角の つの端を備え、狭い場所でねじとともに使用できます。この角度により、スペースが限られている場所でのトルクも向上するため、非常に汎用性の高いドライバとなっています。プラス先端とは何ですか? プラスドライバの先端を使用して、さまざまな作業や用途でプラスねじを締めたり緩めたりすることができます。これらの製品は、プラスヘッドねじのスロットに簡単に差し込めるクロスタイプ先端を備えているため、トルクをかけることができます。プラス先端の丸みを帯びたエッジにより、大きなトルクがかかると、ヘッドがねじから舐めます。オフセットドライバにはプラスの先端が付いていますか? RS Pro では、マイナスの先端を備えたオフセットドライバも提供して ?( 1763431) 1763431 ?マイナスオフセットドライバ (5.5 mm) ?( 1763422) 1763422 ?マイナスオフセットドライバ (4.0 mm)仕様ドライバータイプ = オフセットドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH1、PH2刃の長さ = 100 mm
RS PRO オフセットドライバ, マイナス, チップサイズ:4 mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷RS Pro オフセットマイナス 信頼性の高い RS PRO ブランドのマイナスオフセットドライバをご紹介します。狭い場所でのねじの締緩に最適な手動工具製品です。RS Pro オフセットマイナスドライバは、シャフトに対して直角の つのマイナス先端を備えており、狭い場所でもマイナスねじを簡単に締め付けたり緩めたりできます。RS Pro オフセットマイナスドライバは、スタイリッシュな黒色ハンドルも備え、快適性と操作性が向上しています。特長と利点 軽量で Durable なデザイン ダブルエンドの溝付き先端 狭いスペースで作業するために、直角の先端 取り扱いが簡単 人間工学に基づいたスタイリッシュな黒色のハンドルで、グリップと快適性を実現 一般的な用途 オフセットマイナスドライバは、マイナスねじとともに使用するのに最適で、スペースが限られた場所での作業に最適です。ドライバは、多くの工具キットに含まれている重要な手動工具で、次のようなさまざまな用途で使用されています。- 建設 DIY 産業用 自動車 オフセットドライバとは何ですか? オフセットドライバ(別名ライトアングルドライバ)は、固定物を固定するためにねじを回すために使用する手持ち工具の一種です。オフセットドライバでは、シャフトに対して直角の つの端を備え、狭い場所でねじとともに使用できます。この角度により、スペースが限られている場所でのトルクも向上するため、非常に汎用性の高いドライバとなっています。マイナスの先端の用途 マイナスドライバ先端は、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするのに使用します。マイナスタイプの先端を備えているので、マイナスねじに簡単に差し込め、トルクをかけることができます。オフセットドライバにはプラスの先端が付いていますか? RS Pro のオフセットドライバ(先端プラス)も用意:?( 1763423) 1763423 プラスオフセットドライバ仕様ドライバータイプ = オフセットドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 4 mm刃の長さ = 100 mm
アングル スクリュードライバー 86mm ARZ4
FACOM(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷持ち手部分のブレードは滑らかな曲線のラウンドタイプです。 それぞれの両端は90°で面が変わります。 バーント仕上げ。用途スクリュードライバー商品構成単品
アングル スクリュードライバー フィリップス PH1/2 APZB
FACOM¥2,398税込¥2,6381個73日以内出荷両端を異なるヘッドに。 限られた狭いスペースでも使用できます。用途スクリュードライバー仕上クロームメッキ商品構成単品
1/4" マグネット式ビットホルダー付 オフセットドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥12,980税込¥14,2781本32日以内出荷ホルダー付き、1/4"二面幅のオフセットドライバーです。サイズアダプター:1/4(六角)最大トルク(N・m)14商品構成単品差込口ビット:1/4(六角)
1/4" クイックリリースホルダー付 オフセットドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥23,980税込¥26,3781本32日以内出荷ホルダー付き、1/4"二面幅のオフセットドライバーです。サイズアダプター:1/4(六角)最大トルク(N・m)57商品構成単品差込口ビット:1/4(六角)
薄型オフセットドライバーセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。トラスコ品番336-1934セット内容(+)No.2、(-)6種類セット品材質(プレート)スチール(S45C)商品構成セット品
オフセットドライバー
ツールメイトジャパン¥239税込¥2631本翌日出荷狭いすき間での使用に適した(+)(-)ドライバー仕様すき間 38mmまで可寸法(mm)130×33×32種類オフセットドライバー商品構成単品