絞り込み
ブランド
  • Wera(4)
  • トップ工業(4)
  • エスコ(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • ANEX(1)
  • エンジニア(1)
  • ベッセル(1)
  • マキタ(1)
  • NAC(長堀工業)(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
差込角対辺(mm)
  • 6.3(1)
  • 6.35(8)
全長(mm)
  • 90
  • 25(433)
  • 30(93)
  • 32(39)
  • 35(41)
  • 44(45)
  • 45(61)
  • 50(347)
  • 60(53)
  • 65(403)
  • 70(117)
  • 75(204)
  • 82(52)
  • 85(102)
  • 89(84)
  • 100(304)
  • 110(245)
  • 120(61)
  • 150(341)
  • 200(94)
  • 300(40)
両頭機能
  • 片頭(12)
刃先マグネット
  • あり(3)
種類
  • トーション(1)
  • 段付(1)
トーション・段付
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
なめたネジはずしビット 段付タイプ 1本組 ANEXなめたネジはずしビット 段付タイプ 1本組ANEX(3件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
軸径(Φmm)6.35全長(mm)90材質(本体)クロムモリブデンバナジウム鋼
853/4 ACR SL プラスビットPH Wera853/4 ACR SL プラスビットPHWera
1,898税込2,088
1本
当日出荷
カムアウトを防止するACRという強い食い付きを実現する技術を採用しています。
用途組立メンテンナンス材質特殊工具鋼タイプACR種類バイトーションタイプ先端サイズ+2差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
電動ドリル用ヘクスビット(ハンガー付) トップ工業電動ドリル用ヘクスビット(ハンガー付)トップ工業
489税込538
1個
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。各種六角穴付ボルトの着脱に最適な先端工具です。
用途各種六角穴付ボルトの着脱に。全長(mm)90先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
電動ドリル用ボールポイントビット トップ工業電動ドリル用ボールポイントビットトップ工業(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
斜めからでもねじ穴をとらえることができ、角際などの狭い場所でもスムーズに回せます。最高級の特殊合金を採用し、精度が高くサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しました。
用途インパクトドライバーで、六角穴付きボルトの着脱に最適です本数1RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
鳶ソケ LAS20179 ベッセル鳶ソケ LAS20179ベッセル
1,098税込1,208
1個
当日出荷
超軽量76gで作業者の負担を大幅に軽減します。18Vインパクト対応でハイ・インパクトドライバーをご使用のヘビーユーザーに最適です。12角ダブルナットで連続締め・緩め作業に最適です。
用途足場クランプ用トラスコ品番371-4268全長(mm)90質量(g)76先端サイズ17軸(mm)6.35
プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型 Wiha(ビーハ/ノガ)プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型Wiha(ビーハ/ノガ)
929税込1,022
1本
当日出荷から翌日出荷
仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状プラス(+)塗装色クローム両頭機能片頭
標準トルクスビット(E6.3) Wiha(ビーハ/ノガ)標準トルクスビット(E6.3)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,788税込1,967
1本
当日出荷から62日以内出荷
差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭先端形状トルクス本数1
電動ドリル用ヘクスビット トップ工業電動ドリル用ヘクスビットトップ工業
539税込593
1個
当日出荷
全長(mm)90先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
電動ドリル用ボールポイントビット トップ工業電動ドリル用ボールポイントビットトップ工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
最大約20°の角度から回せる!角際や狭い場所でも作業できます 小さな穴付きボルトもしっかりキャッチするマグネット付き
用途六角穴付ボルト、六角穴止ネジトラスコ品番855-8895材質特殊合金鋼全長(mm)90質量(g)44種類段付対辺寸法(mm)10寸法l(mm)-先端形状ボールポイント寸法d(Φmm)-適合サイズ六角穴付ボルト:M12・六角穴付止ネジ:M20本数1トルク(N・m)(保証)80差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
813R ビットフォルダー Wera813R ビットフォルダーWera(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
アダプターハンドルです。 片手で簡単にビットを付け替えることができます。
トラスコ品番761-8379全長(mm)90質量(g)121
ESD ビットホルダー WeraESD ビットホルダーWera(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
欧州規格EN100-015-1適合品のビットホルダです。
トラスコ品番431-7785全長(mm)90質量(g)21ビット取付方法引張スライド式
ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短 エンジニアラチェットレンチMini&ネジモグラ極短エンジニア
8,790税込9,669
1セット
当日出荷
ラチェットレンチMini(DR-37)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短7本組(DBZ-301)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。付属品ビットホルダートラスコ品番697-5214セット内容DBZ-310、315、320、325、330、340、350、DR-37材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー全長(mm)90差込角(mm)6.35刃先(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルトビット全長(mm)18
深度制御ビットホルダー Wera深度制御ビットホルダーWera
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ねじ込むネジの深さを調整します。差込部のフェルトリングで作業中の表面損傷を防止します。
用途造園業、施工業など。電動工具使用時に。付属品フェルトリング(交換可能)×2枚トラスコ品番249-4337材質特殊工具鋼全長(mm)90差込角(mm)6.35
[+] ドライバービット(ACR/プロテクター付) エスコ[+] ドライバービット(ACR/プロテクター付)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
ネジから滑り落ちないように粗いリブ(アンチカムアウトリブ、ACR)を備えた高品質のビット 磁石がついていて、ビットの先端をネジにしっかりと固定できます。 プラスチックコーティングにより、ねじ込み時の損傷から保護します。
先端サイズ#2差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
6.0x 90mm [Nat]ビット エスコ6.0x 90mm [Nat]ビットエスコ
2,450税込2,695
1本
8日以内出荷
寸法(mm)6質量(g)26適合ねじM3.5アズワン品番64-2222-31
5.5x 90mm [Nat]ビット エスコ5.5x 90mm [Nat]ビットエスコ
2,450税込2,695
1本
翌日出荷
寸法(mm)5.5質量(g)22適合ねじM3アズワン品番64-2222-30
+ビット2-90L マキタ+ビット2-90Lマキタ
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
適合機種AR320HR全長(mm)90両頭機能片頭
差替式ナットドライブブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ナットドライブブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
225シリーズナットドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状ソケット(ボックス)
ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x90L NAC(長堀工業)ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x90LNAC(長堀工業)
2,598税込2,858
1セット(10本)
当日出荷
全長(mm)90両頭機能片頭先端形状プラス(+)本数10

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ビット