絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(13)
  • エスコ(1,123)
  • Wera(352)
  • 近江精機(323)
  • ベッセル(264)
  • NAC(長堀工業)(199)
  • RS PRO(190)
  • ANEX(173)
  • ビックス(153)
  • BONDHUS(136)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(119)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(113)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • JTC(86)
  • エンジニア(85)
  • BAHCO(バーコ)(70)
  • FACOM(69)
  • Pro-Auto(64)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(50)
差込角対辺(mm)
  • 6.35(5)
全長(mm)
  • 10(1)
  • 25(1)
  • 35(2)
  • 65(10)
  • 75(1)
  • 82(1)
  • 85(7)
  • 100(3)
  • 110(9)
  • 115(1)
  • 120(3)
  • 130(3)
  • 150(6)
  • 170(1)
  • 177(2)
  • 200(1)
  • 300(2)
  • 500(1)
両頭機能
  • 両頭(7)
  • 片頭(9)
刃先マグネット
  • あり(10)
  • なし(1)
種類
  • その他(9)
  • スリム(1)
  • トーション(3)
  • 段付(1)
その他・スリム・トーション・段付
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクスネジ用ビットセット SK11トルクスネジ用ビットセットSK11(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(8本)
当日出荷
トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途トルクスネジの簡単締め付け。
六角ビットセット SK11六角ビットセットSK11(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(8本)
当日出荷
六角ビット7サイズとビットが1本入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途六角穴付きボルトの簡単締め付け。適合機種電動・エアー・充電インパクトドライバー
なめたネジ外しドライバーS SK11なめたネジ外しドライバーSSK11(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
六角ボールPビットセット SK11六角ボールPビットセットSK11(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(8本)
当日出荷
六角ボールポイント6サイズとビットが2本入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。斜め約30度からネジが回せます。
用途六角穴付きボルトの簡単締め付け。適合機種電動・エアー・充電ドライバー
エクステンションバー 奥の手 SK11エクステンションバー 奥の手SK11
838税込922
1本
当日出荷
狭い所や奥まった所のねじ締めに延長できます。 ワンタッチクイックチャックはビット取り付けが差し込むだけです。 あと少しの延長が必要な時に便利なエクステンションバーです。 充電インパクトドライバー40Vにも使用できます。
用途ねじ締めで本体が干渉し、ビットが届かない時の延長用。材質軸:工具鋼 スリーブ:アルミ
なめた六角穴付ネジ外しビット SK11なめた六角穴付ネジ外しビットSK11(14件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
通常の六角棒レンチで回せない六角穴付きボルトを回せるビットです。特殊刃形状がなめたボルトに強力に噛み込んで回します。
用途なめて丸くなった六角穴付きボルトの取り外し。
ビット SK11ビットSK11(2件のレビュー)
519税込571
1セット(8本)ほか
当日出荷
ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
なめたネジを外すドライバー SK11なめたネジを外すドライバーSK11
1,198税込1,318
1本
当日出荷
なめて溝が潰れたネジを簡単に回せます。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ドライバーです。ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。対応M3~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジなど
ビットマグネット ちびっマグ SK11ビットマグネット ちびっマグSK11(3件のレビュー)
589税込648
1パック(2個)
当日出荷
4つのネオジム磁石が強力な磁力を発生します。 小さいので、作業や視界を邪魔しません。 6.35mm六角軸ビットに着磁し、ビスをキャッチします。
用途ネジ・ビスの保持。
六角軸ビスキャッチビット SK11六角軸ビスキャッチビットSK11(6件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。 マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。
用途ビスの保持。仕様+2専用軸径(Φmm)6.35(六角)
ネジ外しインパクトドライバー SK11ネジ外しインパクトドライバーSK11(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
なめて溝が潰れたネジも回します。ハンマーの衝撃を回転力に変え、固く締まったネジの緩め作業が可能です。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ビット付、ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。なめたプラスネジ外しビットはM3~M6の皿ネジ、ナベネジ、トラスネジなどに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
ビットホルダー SK11ビットホルダーSK11(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
がっちり長持ちホールドします。安心のオールスチール製です。スライド脱着で取替が簡単です。
用途先端工具、キー等の落下防止。材質(本体)スチールビット取付方法押込スライド式
B-Mビットセット SK11B-MビットセットSK11
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
鉄・木・樹脂・モルタルに最適穴あけとビットが入ったビットセットです。 ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。 鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。 ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。 32本入りです。
用途穴空け・ネジ締め作業。セット内容ビット6本(プラス/シングル+0(65mm)、ダブル+1、+2、+3(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm、-3mm×-7mm(65mm))、ステップドリル1本、フリードリル16mm 1本、ドリル24本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、超硬チップドリル/3、3.4、4、4.3、5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm
コインドライバービット SK11コインドライバービットSK11(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
バッテリーキャップなどの取り外しに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。バッテリー液キャップ、カメラ三脚ネジ等のすわり溝がR形状のネジに最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。
用途バッテリーキャップなどの取り外し。全長(mm)120材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)先端サイズ18先端形状アール先端厚さ(mm)1.6両頭機能片頭
なめたプラスネジ外しビット SK11なめたプラスネジ外しビットSK11(5件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
ドライバーで回せない、なめて潰れたネジを回せるビットです。専用特殊刃形状で新たな溝を作ってなめたネジを回します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
阿修羅 ビットマグネット SK11阿修羅 ビットマグネットSK11(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
3種のビットに対応します。 6.35mm六角軸ビットに着磁しビスをキャッチします。 六角軸、丸軸、トーション軸の3種類の軸に対応します。 ビス頭をキャッチする形状なのでより確実にビスを保持します。 着磁と脱磁が出来ます。
用途ビットへの着磁と脱磁。材質本体:樹脂 マグネット:ネオジム適合軸6.35mm六角軸、4mmから6mmの丸軸、4mmから6mmのトーション軸
B-Mビットセット SK11B-MビットセットSK11
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
鉄・木・樹脂に最適な穴あけも可能なビットセットです。 ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。 鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。 ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。 32本入りです。
用途穴空け・ネジ締め作業。セット内容ビット12本(ヘックスシングル /H2、H3、H4、H5、H6(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm(65mm)、プラス/ダブル+1(65mm)、+2、+3(110mm))、ステップドリル3-12mm 1本、フリードリル16mm 1本、ドリル18本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm)
差替ビット&ソケットセット SK11差替ビット&ソケットセットSK11(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。 スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。 フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
用途様々なネジ・ボルトの締め付け作業。仕様付属品スリムホルダー・ソケットアダプタービットプラスビット(ブルー):+1・+2×2・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ヘクスビット(オレンジ):2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):10・15・20・25・30、スクウェアビット(ブラウン):2・3ソケットサイズ(mm)6・7・8・10・12・13
ビットホルダー SK11ビットホルダーSK11(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
がっちり長持ちホールドします。安心のオールスチール製です。スライド脱着で取替が簡単です。
用途先端工具、キー等の落下、紛失防止。材質スチール適合軸(mm)6.35
キーアダプター SK11キーアダプターSK11
239税込263
1個
当日出荷
カギや工具の取付け自在です。ビットホルダー(別売)と合わせてご使用ください。使いやすい丸軸タイプです。スライド脱着で取替が簡単です。
用途キー等の保持、紛失防止。材質(本体)スチール
水栓ドライバービット SK11水栓ドライバービットSK11(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
流量調整栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓に最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。
用途水回りのメンテナンス作業。全長(mm)120材質特殊鋼先端サイズ18本数1先端厚さ(mm)1.6差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
阿修羅ビットホルダー SK11阿修羅ビットホルダーSK11
499税込549
1個
当日出荷
ビット10本が収納可能なホルダーです。 ビットの溝部分でホールドするのできれいに収納できます。 リング付きで自由にカスタマイズできます。 2個セットになります。
用途ビットやインパクトドライバーのアクセサリーの収納。材質本体:樹脂適合サイズ六角軸6.35mm収納本数(本)10
スパイダードライバービット SK11スパイダードライバービットSK11
689税込758
1セット(2本)ほか
当日出荷
メッキ×焼き付け塗装仕上げのインパクトドライバービットです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。国内で市販されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに使用できます。サキスボ効果で刃先の欠けを軽減します。
用途ネジの締め緩め作業。材質高級特殊鋼全長(mm)110先端サイズNo.2硬度60HRC先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
携帯ビットホルダーセット SK11携帯ビットホルダーセットSK11
659税込725
1セット
当日出荷
先端工具およびキー等をまとめてホールドできるセットです。ネジ式ロック付カラビナ小を採用しているので、不意の脱落防止はもちろん、取付ける場所も選びません。 スライド脱着で取替が簡単です。
用途先端工具、キー等の落下防止。仕様安全設計2ボールロック機能クイックホルダー材質ネジ式ロックカラビナ・クイックホルダー:アルミ、キーリング・キーアダプター:スチール形状キーアダプター:丸軸ビット取付方法押込スライド式
差替ビットセット SK11差替ビットセットSK11(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。 スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。 フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
用途様々なネジの締付け作業。仕様付属品スリムホルダー・ソケットアダプタービットプラスビット(ブルー):+0・+1・+2×3・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ポジドライブ(レッド):1・2×2・3、ヘクスビット(オレンジ):2・2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):8・10・15・20・25・27・30・40、スクウェアビット(ブラウン):2・3
スーパー阿修羅ビット段付き SK11スーパー阿修羅ビット段付きSK11
369税込406特価
1個(2本)ほか
当日出荷
圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
用途各種ネジの締め付け作業。材質特殊鋼種類段付き刃先マグネットあり
ビットホルダーDX SK11ビットホルダーDXSK11(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
材質アルミ
ビスC&アジャスタービット SK11ビスC&アジャスタービットSK11
689税込758
1個
当日出荷
ビスやネジが落ちないようにマグネットで保持します。微調整のアジャスター機能がありますので、ネジによってビス頭の出すサイズを調整できます。ビスが欠けたり、折れた場合は市販の25mmの片ビットで復活します。
用途ビスを落とさないように保持し、ビスが材料と面一になるように調整。材質特殊鋼ビット寸法(mm)先端片頭:25
スーパー阿修羅ビットタフスリム SK11スーパー阿修羅ビットタフスリムSK11
439税込483
1個(2本)ほか
当日出荷
種類タフスリム刃先マグネットあり
阿修羅ビットホルダー SK11阿修羅ビットホルダーSK11
499税込549
1セット(2個)
当日出荷
ビット10本が収納可能なホルダーです。ビットの溝部分でホールドするのできれいに収納できます。リング付きで自由にカスタマイズできます。2個セットになります。
用途ビットやインパクトドライバーのアクセサリーの収納。材質本体:樹脂ブルー適合サイズ(mm)六角軸6.35収納本数(本)10
スーパー阿修羅ビットハイスピード タフワイド SK11スーパー阿修羅ビットハイスピード タフワイドSK11
459税込505
1個(2本)ほか
当日出荷
圧倒的存在感で、高硬度特殊合金鋼を使用し高耐久、高靭性を誇るトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用したビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。40Vの充電インパクトドライバーにも対応しています。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
用途各種ネジの締め付け作業に。材質特殊鋼種類タフワイド刃先+2番刃先マグネットあり
スーパー阿修羅ビット SK11スーパー阿修羅ビットSK11(1件のレビュー)
389税込428
1個(2本)
当日出荷
圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
用途各種ネジの締め付け作業。材質特殊鋼種類タフワイド刃先+2番差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能両頭
片頭ビット 3本入り SK11片頭ビット 3本入りSK11
369税込406
1セット
当日出荷
アングルドライバー用ビットです。 極短の片頭ビットです。
用途アングルドライバー専用ビット。材質本体:工具鋼寸法(mm)+2×17種類プラス刃先+2刃先マグネットマグネット
B-Mビットセット SK11B-MビットセットSK11
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
内容が充実したビットセットです。
用途ネジ締め作業。
スパイダードライバービット SK11スパイダードライバービットSK11
619税込681
1セット
当日出荷
トルク伝達にこだわる形状で、くびれ部のサキスボ効果で刃先を守ります。 18V高トルクインパクトドライバー対応ビットです。 トルク伝達力が高く、サキスボ効果で刃先を守ります。 メッキと焼き付け塗装でデザイン性に優れます。
用途プラス2番の各種ねじ締め。材質特殊鋼種類プラス刃先+2刃先マグネットマグネット
スーパー阿修羅ビットアソート SK11スーパー阿修羅ビットアソートSK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
圧倒的存在感で、高硬度特殊合金鋼を使用し高耐久、高靭性を誇るトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用したビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。40Vの充電インパクトドライバーにも対応しています。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
用途各種ネジの締め付け作業に。材質特殊鋼種類トーション刃先+1番、2番、3番
ソフトビットホルダー SK11ソフトビットホルダーSK11(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ビット10本が収納可能なホルダーです。 伸縮してホールドするので止め位置が自由です。 引っ掛け用カラビナ付きです。
用途ビットやインパクトドライバーのアクセサリーの収納。材質本体:樹脂 カラビナ:アルミ適合サイズ六角軸6.35mm収納本数(本)10
アンカー抜きビット SK11アンカー抜きビットSK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
本体打込み式アンカーが簡単に抜けます。本体打込み式アンカーW3/8をインパクトドライバーに取り付けたビットで抜きます。6.35六角軸なので直接インパクトドライバーに接続できます。先端についたネオジウムマグネットでアンカー抜き取り後に残るコーンを取り除くことが出来ます。
用途打ち込んだアンカーの取り外し。材質特殊工具鋼6.35mm六角
L型用交換ビット SK11L型用交換ビットSK11(2件のレビュー)
169税込186
1パック(2本)
当日出荷
L型ドライバーの先端部に取り付ける交換用ビットです。L型ドライバー交換ビットです。
材質特殊鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2
スーパー阿修羅ビットタフワイド SK11スーパー阿修羅ビットタフワイドSK11
419税込461
1個(2本)ほか
当日出荷
種類タフワイド刃先マグネットあり

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ビット