ビットセット (2) マイナスビット (1) ビットホルダー (3) ヘックスローブビット (5) トルクセットビット (2) その他ビット (12) ブランド: STAHLWILLE(スタビレー)すべて解除
ビットセット STAHLWILLE(スタビレー) 8日以内出荷
ビットホルダーはマグネット式。ケース付き。56個のビットが収納されています。
セット内容 ビットホルダー、L.25mmマイナスビット4・5・6mm、L.25mmプラスビットPH1・2・3、L.25mmポジドライブビットPZ1・2・3、L.25mmヘクスローブビットT10・15・20・25・27・30・40、L.25mm(TORX TAMPER RESISTANT)ヘクスローブビットT10・15・20・25・27・30・40、L.25mm六角ビット3・4・5mm、L.75mmマイナスビット6mm、L.75mmプラスビットPH2・3、L.75mmポジドライブビットPZ1・2、L.75mmヘクスローブビットT20・25 質量(g) 760 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 100×128×37
ドライバービットセット STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
DIN 7422。クロム合金鋼、クロームメッキ。ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。トロリー機能付き。ツール・コントロール・システム(TCS)インレイによるツール・コンパイル、 セーフティ機能付き。
用途 ソケットキャップ・スクリュー用 セット内容 1/2"インヘックスソケットNo.1054 (8・10・12mm)、1/2"インヘックスソケットNo.2054 (5・6・14mm) 質量(g) 900 入組点数 6点 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 175×30×175
ビットセット (ケース付) STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
ドライバーとして使用できるビットボックス。
セット内容 マグネットビトホルダー、プラスビット#1・2・3、ポジドライブビット#1・2・3、マイナスビット0.6×3.5・0.8×4.0・1.0×5.5・1.2×6.5mm、六角ビット4・5・6mm、トルクスビットT15・T20・T25・T30、いじりどめヘクスローブビットT20・T25・T30。20pcsのビット、ビットホルダーセット 質量(g) 222
ビットセット (ケース付) STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
ドライバービット付き収納ボックス。
セット内容 マグネットビトホルダー、プラスビット#1・2・3、ポジドライブビット#1・2・3、六角ビット3・4・5・6mm 質量(g) 110
トルクスプラスビット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷 から 90日以内出荷
差込角1/4"HEXのトルクスプラスビット。
全長(mm) 25 差込角(HEX) 1/4inch (C6.3mm)
トライスクエアビット STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
差込角1/4"HEXのトライスクエアビット(XZN)。
全長(mm) 25 差込角(HEX) 1/4inch (E6.3mm)
ビットドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容 ビットホルダー(412・412/1・442)、ビットアダプター(1200/1・3825/1)、ソケットアダプター(3115/1)、ラチェットドライバー(4008-1・2)、六角ビット3・4・5・6・8mm(1300・1301・1302・1303・1304)、プラスビット#0・1・2・3(1220・1221・1222・1223)、ポジドライブビット#1・2・3(PZ1221・PZ1222・PZ1223)、ヘクスローブビットT10・T15・T20・T25・T30・T40(1414・1415・1416・1417・1419・1420)、いじり止めヘクスローブビットT10・T15・T20・T25・T30・T40(1440・1441・1442・1443・1445・1446)、マイナスビット0.5×4.0・0.6×4.5・0.8×5.5・1.2×6.5mm(1161・1163・1165・1166/1) 質量(g) 715 差込角(sq.) 1/4inch トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm) 175×350×50
トライスクエアビット STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷
差込角5/16"HEXのトライスクエアビット(XZN)。
差込角(HEX) 5/16inch (C8.0mm)
ビットホルダーハンドル STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
1/4”HEXビット用スタビードライバーハンドル。ビットはマグネットにより保持。
全長(mm) 65 質量(g) 50 刃先マグネット あり 軸長L1(mm) 10 差込角(HEX) 1/4
ビットホルダー STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
マグネット付き。
全長(mm) 72 質量(g) 37 呼び径(mm) 六角E6.3 寸法(inch) 凸六角1/4、凹六角1/4 刃先マグネット あり
ビットホルダー ドライバーハンドル STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
1/4”HEXビット用ドライバーハンドル。2色成形ハンドル。
全長(mm) 190 質量(g) 119 外径(Φmm) 差込部d:11 軸長L1(mm) 75 差込角(HEX) 1/4
イジリドメビット STAHLWILLE(スタビレー) 90日以内出荷 から 100日以内出荷
差込角1/4"HEXのいじり止め付きトルクスビット。
全長(mm) 26 差込角(HEX) 1/4inch (C6.3mm)
トルクスプラスビット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
差込角1/4”HEXのトルクスプラスビット。
インパクトドライバー用マイナスビット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
インパクトドライバー4030に使用するマイナスビット
全長(mm) 40 質量(g) 21 先端サイズ 10 先端形状 マイナス(-) 本数 10 差込角対辺(mm) 9.525 両頭機能 片頭
スペシャルビット(エアバス用) STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
差込角1/4”HE×のエアバスA320-A340用段付きビット
全長(mm) 50 質量(g) 10 外径(Φmm) 11 差込角対辺(mm) 1/4
TORQ-SETビット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
差込角5/16”HE×のTORQ-SETビット
全長(mm) 32 軸径(Φmm) 5/16 質量(g) 11 両頭機能 片頭
ビットセット STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷 から 91日以内出荷
電動工具との組み合わせに最適
ヘクスローブビット (5/16”) STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
差込角5/16”HE×のトルクスビット(×ZN)
全長(mm) 35 質量(g) 14 先端サイズ 8 先端寸法(mm) 8.8 先端形状 トルクス 本数 10 両頭機能 片頭
ヘクスローブビット (1/4”) STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
差込角1/4”HE×のトルクスビット
全長(mm) 25 質量(g) 8 先端サイズ 7.8 先端形状 トルクス 本数 10 差込角対辺(mm) 6.3 両頭機能 片頭
イジリドメビット (1/4”) STAHLWILLE(スタビレー) 翌日出荷
全長(mm) 26 質量(g) 6 先端サイズ T25 先端寸法(mm) 4.4 差込角対辺(mm) 1/4 両頭機能 片頭
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります ビットケース PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 税込 ¥ 3,298 ¥ 2,998 バスケットへ
ビットホルダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 税込 ¥ 747 ~ ¥ 679 ~
ビットボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ