絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • モノタロウ(13)
  • エスコ(1,121)
  • Wera(352)
  • 近江精機(323)
  • ベッセル(260)
  • NAC(長堀工業)(198)
  • RS PRO(190)
  • ANEX(173)
  • ビックス(153)
  • BONDHUS(136)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(119)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(112)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • JTC(86)
  • エンジニア(85)
  • BAHCO(バーコ)(70)
  • FACOM(69)
  • Pro-Auto(64)
  • SK11(53)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(50)
差込角対辺(mm)
  • 6.35(11)
  • 9.53(2)
  • 12.7(3)
全長(mm)
  • 32(1)
  • 42(1)
  • 42.5(1)
  • 45(1)
  • 47.6(1)
  • 65(4)
  • 90(4)
  • 100(3)
  • 110(2)
  • 150(2)
  • 437(1)
  • 442(1)
  • 525(1)
  • 528(1)
両頭機能
  • 両頭(13)
  • 片頭(7)
刃先マグネット
  • あり(11)
種類
  • 段付(2)
段付
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドリル用ドライバビット10本組セット トップ工業電動ドリル用ドライバビット10本組セットトップ工業(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(10本)
当日出荷
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ドライバビット段付 トップ工業電動ドリル用ドライバビット段付トップ工業(1件のレビュー)
529税込582
1パック(2本)
当日出荷
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
電動ドリル用ドライバビットNO.2 トップ工業電動ドリル用ドライバビットNO.2トップ工業(4件のレビュー)
549税込604
1パック(2本)
当日出荷
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに材質特殊合金鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
電動ドリル用ドライバビット6本組セット トップ工業電動ドリル用ドライバビット6本組セットトップ工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(6本)
当日出荷
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットホルダー3色セット トップ工業ソケットホルダー3色セットトップ工業(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
青・赤・黒の3色セット●スライド部を引き上げないと抜けない安全設計●差込部は丸穴なので「さっと出し入れ」できます
用途6.35軸のビット・ソケットの携帯トラスコ品番418-6150質量(g)80ビット取付方法引張スライド式
電動ドリル用四角ビット トップ工業電動ドリル用四角ビットトップ工業
1,098税込1,208
1パック(2本)
当日出荷
小さな四角ビスもしっかりキャッチするマグネット付です。各サイズ共に2本入れです。
用途インパクトドライバーで、四角ビスの締め付けに最適です。3.0mmはスチールハウス・輸入住宅ログハウスに使用されています。3.5mmはALC床・ボード固定用ビスとして使用されています。差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
電動ドリル用ドライバビットNO.2 トップ工業電動ドリル用ドライバビットNO.2トップ工業(3件のレビュー)
439税込483
1パック(2本)
当日出荷
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに材質特殊合金鋼全長(mm)65先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
電動ドリル用ドライバビット10本組セット トップ工業電動ドリル用ドライバビット10本組セットトップ工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(10本)
当日出荷
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ヘクスビット(ハンガー付) トップ工業電動ドリル用ヘクスビット(ハンガー付)トップ工業
489税込538
1個
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。各種六角穴付ボルトの着脱に最適な先端工具です。
用途各種六角穴付ボルトの着脱に。全長(mm)90先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ソケットホルダー3色セット トップ工業ソケットホルダー3色セットトップ工業
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
黒・緑・白の3色セット●スライド部を引き上げないと抜けない安全設計●差込部は丸穴なので「さっと出し入れ」できます
用途6.35軸のビット・ソケットの携帯トラスコ品番418-6141全長(mm)100質量(g)80ビット取付方法引張スライド式
電動ドリル用ドライバビット6本組セット トップ工業電動ドリル用ドライバビット6本組セットトップ工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(6本)
当日出荷
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに材質特殊合金鋼先端サイズ両頭ビット(+) NO.2×110mmRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
アルミキーアダプター トップ工業アルミキーアダプタートップ工業(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
六角シャンク以外の鍵や小物を、ソケットホルダーに収納できる様にするアダプターです。
用途多種多彩な鍵を取り付け紛失、落下を防ぎます。仕様二重リング付材質炭素鋼全長(mm)42質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ボールポイントビット トップ工業電動ドリル用ボールポイントビットトップ工業(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
斜めからでもねじ穴をとらえることができ、角際などの狭い場所でもスムーズに回せます。最高級の特殊合金を採用し、精度が高くサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しました。
用途インパクトドライバーで、六角穴付きボルトの着脱に最適です本数1RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
電動ドリル用ドライバビット10本組セット トップ工業電動ドリル用ドライバビット10本組セットトップ工業
2,998税込3,298
1パック(10本)
当日出荷
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ヘクスビット トップ工業電動ドリル用ヘクスビットトップ工業
539税込593
1個
当日出荷
全長(mm)90先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
電動ドリル用ドライバビットNO.2 トップ工業電動ドリル用ドライバビットNO.2トップ工業
399税込439
1パック(2本)
当日出荷
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに全長(mm)45両頭機能両頭刃先マグネットあり先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応
アルミキーアダプターセット トップ工業アルミキーアダプターセットトップ工業
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
6.35mm六角軸シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。丸穴なので、スムーズに出し入れができます。スライド部を引き上げないと抜けない設計なので安全です。
用途鍵や小物の持ち運び・保管に。材質ソケットホルダー:アルミ合金(スライドカラー)、鉄(その他)アルミキーアダプター:アルミ合金(本体)、鉄(二重リング)全長(mm)100質量(g)38
アルミキーアダプター トップ工業アルミキーアダプタートップ工業(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
六角シャンク以外の鍵や小物を、携帯用ソケットホルダーに収納できるようにするアダプター。丸型・コンパクト形状で、携帯用ソケットホルダーに簡単に装着できる。アルミ合金製で軽い。高所作業中の小物の保管に大変便利。使いたいものをすぐに取り出せ、ポケットの中を整理できる。
材質アルミ合金、二重リング/鉄全長(mm)キーアダプタ:32質量(g)5リング内径(Φmm)直径16使用範囲(g)500以下
電動ドリル用ボールポイントビット トップ工業電動ドリル用ボールポイントビットトップ工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
最大約20°の角度から回せる!角際や狭い場所でも作業できます 小さな穴付きボルトもしっかりキャッチするマグネット付き
用途六角穴付ボルト、六角穴止ネジトラスコ品番855-8895材質特殊合金鋼全長(mm)90質量(g)44種類段付対辺寸法(mm)10寸法l(mm)-先端形状ボールポイント寸法d(Φmm)-適合サイズ六角穴付ボルト:M12・六角穴付止ネジ:M20本数1トルク(N・m)(保証)80差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
弓形ラチェットハンドル トップ工業弓形ラチェットハンドルトップ工業
21,980税込24,178
1個
当日出荷
弓形の12.7mm(1/2")角ラチェットハンドル。障害物をよけて作業することが出来ます。
用途埋設管、各種継手、様々な作業での障害物除けに全長(mm)442質量(g)1150RoHS指令(10物質対応)対応
弓形本管レンチ トップ工業弓形本管レンチトップ工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷
従来の弓形ラチェットレンチよりギア数2倍。より狭所での作業効率アップ
携帯用インパクトソケットホルダー(9.5mm角)3色セット トップ工業携帯用インパクトソケットホルダー(9.5mm角)3色セットトップ工業
5,698税込6,268
1セット
当日出荷
ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。
用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。質量(g)105使用範囲それぞれ500g以下最大径(Φmm)6.5(ナスカンが咥えられる最大径)ビット取付方法押込スライド式RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角)3色セット トップ工業携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角)3色セットトップ工業
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。
用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。質量(g)135使用範囲それぞれ500g以下最大径(Φmm)6.5(ナスカンが咥えられる最大径)ビット取付方法押込スライド式RoHS指令(10物質対応)対応
ESH用キーアダプター トップ工業ESH用キーアダプタートップ工業(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
便利なキーアダプター
トラスコ品番369-0881質量(g)15製品質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用ワンタッチ式ビットホルダー(リング付) トップ工業携帯用ワンタッチ式ビットホルダー(リング付)トップ工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ワンタッチで装着!どんなビットも使用可能!差し込むだけのスピードディーな装着!:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状です。「ロック機構」で不意の抜け落ち挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認してください。防止!:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※外すときは2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。
リング内径(Φmm)17製品質量(g)33使用範囲(g)500以下
携帯用ワンタッチ式ビットホルダー3色セット トップ工業携帯用ワンタッチ式ビットホルダー3色セットトップ工業
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ワンタッチで装着!どんなビットも使用可能!差し込むだけのスピードディーな装着!:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状です。「ロック機構」で不意の抜け落ち挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認してください。防止!:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※外すときは2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。
レッド/ブラック/オレンジ最大径(Φmm)ナスカン部が咥えられる最大径:5.5リング内径(Φmm)17製品質量(g)110使用範囲(g)500以下
携帯用インパクトソケットホルダー(9.5mm角) トップ工業携帯用インパクトソケットホルダー(9.5mm角)トップ工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。
用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。全長(mm)42.5質量(g)32使用範囲500g以下ビット取付方法押込スライド式
電動ドリル用ドライバビット6本組セット トップ工業電動ドリル用ドライバビット6本組セットトップ工業
1,298税込1,428
1パック(6本)
当日出荷
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ヘクスビットセット トップ工業電動ドリル用ヘクスビットセットトップ工業
6,498税込7,148
1セット(11本)
当日出荷
トラスコ品番100-3094本数11
弓形本管トルクレンチ トップ工業弓形本管トルクレンチトップ工業
53,980税込59,378
1個
当日出荷
従来の弓形ラチェットトルクレンチよりギア数2倍の48ギア。より狭所での作業効率アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角) トップ工業携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角)トップ工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。
用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。全長(mm)47.6質量(g)43使用範囲500g以下ビット取付方法押込スライド式
ドライバビット 65mm トップ工業ドライバビット 65mmトップ工業
429税込472
1個
当日出荷
全長(mm)65両頭機能両頭トラスコ品番722-5601先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ドライバビット10本組セット トップ工業電動ドリル用ドライバビット10本組セットトップ工業
2,098税込2,308
1パック(10本)
翌々日出荷
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ヘクスビットセット トップ工業電動ドリル用ヘクスビットセットトップ工業
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。各種六角穴付ボルトの着脱に最適な先端工具です。
用途各種六角穴付ボルトの着脱に。トラスコ品番369-0580RoHS指令(10物質対応)対応

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ビット