ヘキサゴンビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷
差込角6.35mmのヘキサゴンビットになります。
全長(mm)25先端形状六角本数5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ビットホルダTONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)当日出荷
狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。
全長(mm)25先端形状トルクス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
マグネットビットキャッチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
ビットやドライバー、L形レンチなどの軸部に取る付けることで、工具に磁性を持たせることができます。ねじを先端のくぼみにはめることで、さらに作業が安定します。軸径を調節できる伸縮機能付。
用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。幅(mm)24高さ(mm)14質量(g)6奥行(mm)12.8適合軸径(Φmm)4.0~6.35(丸軸・六角軸)刃先マグネットあり
電動ドリル用ビットホルダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ショートビット(全長25mm)を電動工具で使えるビットホルダーが登場!!
狭い場所、高い場所、深い場所に対応できる全長65mm・150mm・300mmの3サイズ
ビット二面幅(mm)6.35関連資料(0.3MB)
マグネタイザーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)当日出荷
ドライバー、六角棒レンチなどの先端を着磁・脱磁が可能。
使い方簡単。先端部を本体に差込み、擦るだけ。
トラスコ品番818-3695厚さ(mm)29全長(mm)52高さ(mm)50質量(g)70
ドライバービット(プラス・マイナス)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
両先端にプラスとマイナスを組合わせたビットです。
用途マイナス(-)ねじまたはプラス(+)ねじの締付け、緩め作業に。トラスコ品番572-3038材質構造用鋼全長(mm)65刃先(-)1.0×6.35&(+)No.2
ドライバービットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
差込角6.35mmのドライバービットになります。
トルクス(R)プラスビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から3日以内出荷
差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットになります。
全長(mm)25先端形状トルクスプラス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
トルクスプラスビットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998~税込¥4,398~
1セット(10点)ほか
当日出荷
差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットセットになります。
ドライバービットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
差込角6.35mmのドライバービットになります。
三重四角ビットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
自動車の足回りなどに使用される三重四角穴付ボルト用ビットソケットです。(欧州車のドライブシャフトのフランジや足回り等)
早回しに便利なローレット加工仕上げ。
トーションビット スリムタイプ PH2 65mm 10本入りTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)当日出荷
トーション部が衝撃吸収して、ビット先端部への負担を軽減します。
欠けに強く、カムアウトしにくいです。
ねじ頭が見やすいです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材等の締付け作業に全長(mm)65トラスコ品番810-9763質量(g)117種類トーション、スリム先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18V対応(14.4Vにも対応)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
ビット用ホルダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
インパクトレンチでビットを使うのに便利です。
ビット取付方法押込式(ビットホルダー用本体の穴の中に鋼球があり、ビット溝に鋼球がはまりロック)
トーションビット スリムタイプ PH2 110mm 10本入りTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
トーション部が衝撃吸収して、ビット先端部への負担を軽減します。
欠けに強く、カムアウトしにくいです。
ねじ頭が見やすいです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材等の締付け作業に全長(mm)110トラスコ品番810-9764質量(g)218種類トーション、スリム先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18V対応(14.4Vにも対応)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
差替式パワーグリップドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替え式ドライバーです。ワンタッチで簡単に交換可能です。
用途マイナス(-)ねじまたはプラス(+)ねじの締付け、緩め作業に。トラスコ品番572-3039材質軸:構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)154刃先(-)1.0×6.35&(+)No.2
ドライバービットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)8日以内出荷
ドライバー先端(+)
先端サイズ(+)No.2寸法A(mm)25差込角対辺(mm)12.7両頭機能片頭
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
ビットケースPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)税込¥3,298¥2,998
ビットホルダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)税込¥747~¥679~
ビットボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)税込¥2,198¥1,998